「wp-da」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用MCC(松阪鉄工所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
デジタルパワーアンプ Panasonic(パナソニック)デジタルパワーアンプPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1箱
5日以内出荷
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
USBアイソレーター用短いUSBケーブル ワンダーピュアUSBアイソレーター用短いUSBケーブルワンダーピュア(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
見た目もクリアブルーでかっこいいUSBケーブル。アイソレーター【基板完成品】/WP-904UISからUSB-DAC【基板完成品】/WP-9204USB-DAC-Gを接続するのに丁度よい長さで取り回しがしやすいです。また、PCオーディオなどの用途使用するとUSBケーブルが短いほどノイズがのりにくくクリアなサウンドを楽しむことができます。それ以外の用途にもUSB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブなどに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器を接続できます。
種類その他ケーブル長(cm)25(コネクタ本体含まず)コネクタ形状USB A(オス)-USB B(オス)適合機器USB A端子を持つパソコンなど及びUSB B端子を持つ周辺機器
TIGトーチ水冷式350Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式350Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
74,980税込82,478特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
高出力に耐えるよう設計されているため、連続した重作業、過酷な作業に最適です。
溶接電流(A)350(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)100本体質量(g)136/110寸法(幅W×長さL)(mm)40/22×230
TIGトーチ水冷式180Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式180Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
83,980税込92,378特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。
本体質量(g)52溶接電流(A)180(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~2.4
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤーTSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
用途水道やガス管などの配管工事のほか、自動車整備や電気工事などの際に仕様ドライバー付き(柄先端部)材質機械構造用炭素鋼(S58C)幅(mm)ドライバー:6シルバー質量(g)約306深さ(mm)くわえ部:38 頭部厚:10最大口開き(mm)46 口開きの調整数:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約256×50×17使用範囲(Φmm)6~46焼入硬度無酸:化全体焼入れ 全体硬度:RC44~52 表面処理:ニッケルクロームメッキ
ウォールプレート型 Bluetooth/アナログDanteコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)ウォールプレート型 Bluetooth/アナログDanteコンバータADTECHNO(エーディテクノ)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
Bluetoothおよびアナログオーディオ信号入力に対応した2x2 Danteデジタルオーディオコンバータです。BluetoothおよびアンプやPC等からのアナログオーディオ入力をDanteオーディオに変換するほか、Danteオーディオをアナログオーディオにマルチ入出力変換が可能です。
HiKOKI用インパクトフック WIZ'AHiKOKI用インパクトフックWIZ'A
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
付属品ネジ、ワッシャ適合機種WH14DBAL/WH14DBAL2/WH14DBEL/WH14DBL/WH14DDL/WH14DDL2/WH14DKL/WH14DSL/WH14DSL2/WH18DBAL2/WH18DBDL/WH18DBEL/WH18DDL/WH18DDL2/WH18DKL/WH18DSAL、WH36DA/WH36DC/WHP14DBL/WHP18DBL/WM14DBL/WM18DBL/WP14DSL/WR14DBAL/WR14DBDL/WR14DSL/WR18DBDL/DS14DBEL/DS14DBL/DS14DSL/DS18DBEL/DS18DBL/DS18DSAL/DV14DBEL/DV14DBL/DV14DSL/DV18DBEL/DV18DBL材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×56×15表面仕上げブラックメッキ
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
46,980税込51,678
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
溶接電流(A)150冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷
溶接電流(A)200冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様) ウエルドテック社空冷4分割フレキシブルTIGトーチ(ダイヘン仕様)ウエルドテック社
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
溶接電流(A)125冷却方式空冷ネック形状フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TIGトーチ水冷式250Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式250Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
63,980税込70,378
1本
6日以内出荷
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)250(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)100本体質量(g)57/53寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
87,980税込96,778
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)203寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)130寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
TIGトーチ空冷式200Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式200Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
63,980税込70,378
1本
6日以内出荷
頑丈な銅構造で連続した過酷な重作業に適した空冷TIGトーチです。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)140寸法(幅W×長さL)(mm)40×205
TIGトーチ空冷式125Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
薄もの用の汎用軽量空冷TIGトーチ。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)60寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
TIGトーチ空冷式150Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式150Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.0定格使用率(%)60本体質量(g)74/80寸法(幅W×長さL)(mm)40×196
TIGトーチ空冷式80Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
質量66gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。ヘッド角度は60度があり、ガスレンズを取り付けることが出来ます。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)33寸法(幅W×長さL)(mm)17×194
TIGトーチ水冷式250Aペンシル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式250Aペンシル型ミラー(ウエルドクラフト)
79,980税込87,978
1本
6日以内出荷
軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
溶接電流(A)225(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)100本体質量(g)57/53寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162
TIGトーチ水冷式400Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ水冷式400Aアングル型ミラー(ウエルドクラフト)
99,980税込109,978
1本
6日以内出荷
アルミ溶接用として設計、開発された特殊冷却水循環構造付TIGトーチ。トーチ本体のサイズはWP-18と同じですが、ヘッド回りの冷却室の容量を4倍に拡大し、トーチ本体はもちろんの事、先端部品もしっかり冷却するので400Amp.の高出力が可能です。
溶接電流(A)400(直流・交流)適合電極径(Φmm)0.5~4.8定格使用率(%)100本体質量(g)156寸法(幅W×長さL)(mm)54.5×207
TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式125Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)125(直流)、100(交流)適合電極径(Φmm)0.5~3.2定格使用率(%)60本体質量(g)113寸法(幅W×長さL)(mm)18×207
TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型 ミラー(ウエルドクラフト)TIGトーチ空冷式80Aフレキシブル型ミラー(ウエルドクラフト)
68,980税込75,878
1本
6日以内出荷
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。 形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)80(直流)、50(交流)適合電極径(Φmm)0.5~2.4定格使用率(%)60本体質量(g)108寸法(幅W×長さL)(mm)18×205
ウォールプレート型 XLR Dante コンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)ウォールプレート型 XLR Dante コンバータADTECHNO(エーディテクノ)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
本製品は、アナログオーディオ信号の入力と出力端子を各2 系統ずつ搭載したウォールプレート型のDanteデジタルオーディオコンバータです。