20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワークポジショニング用器具の最高級品。手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えたワークポジショニング用器具となっております。
長さ(mm)(胴綱)2100 タイプ湾曲 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト) 径(Φmm)(胴綱)16 方式三つ打ち 赤芯入り フックFS-101-2
1セット
39,980 税込43,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。
タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト) 方式三つ打ち 赤芯入り フックFS-101-2 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1セットほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプ湾曲/アルミ製スライド、湾曲/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
1セットほか
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U字吊り状態で行う作業に適した柱上安全帯です。
サイズM フック口開き(mm)13 バックル鉄スライド 胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U字つり状態で行う作業に適した柱上安全帯。 U字つり状態で行う作業、例えば屋内高所での電気工事等に適した安全帯です。 柱上安全帯が誕生したとき以来の形の中にも、素材の変化、細部の改良などで技術の進化が感じられる製品に仕上がっています。 ロープには操作性に優れたビニロンロープを採用しています。
サイズM 質量(g)約1735 タイプスチール製、D環・角環各1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト) ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト) 方式三つ打ち フックFS-60 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)
1セットほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柱上安全帯用の取替ベルトです。
トラスコ品番163-6655 質量(kg)0.7 サイズM バックル鉄スライド 補助ベルト幅(mm)85 補助ベルト長さ(mm)650 胴ベルト(W×L)(mm)45×1200
1本
8,698 税込9,568
当日出荷

サイズM 質量(g)約1085 タイプビニロン 三つ打ちロープ フックFS-60 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
用途柱上作業用 バックルアルミ製スライドバックル 胴ベルト幅(mm)45
1本
45,980 税込50,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)約1045 タイプナイロン 三つ打ちロープ フックFS-101-2 ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100
1本
22,980 税込25,278
当日出荷

柱上安全帯用の取替ベルトです。また腰道具携帯用としてもご利用いただけます。
サイズM 質量(g)約650 タイプストレート/スチール製、ストレート/D環・角環各1個 ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、85(補助ベルト) ベルト長さ(mm)1200(胴ベルト)、650(補助ベルト)
1本
7,998 税込8,798
欠品中

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト用ランヤード
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類(ランヤード)三つ打ち ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1550 最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類タイプ1
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胴ベルト(W×L)(mm)50×1200 材質カバー:ポリカーボネイト金具:鉄 バックルワンタッチバックル 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。
1本ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽に使えるエントリーモデル
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1) 付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器 質量(g)約2220 胴ベルト幅(mm)45 胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス) 補助ベルト幅(mm)100 補助ベルト長さ(mm)720
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚生労働省新規格対応品。軽量・高級クッション・湾曲タイプ。軽量アルミバックル
用途高所作業現場の墜落防止に! 1本吊り、U字吊り兼用タイプ 各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。 胴ベルト幅(mm)45 バックルスライドバックル
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

裏表で色が違うので、装着時のねじれが判断しやすい 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 落下時にはベルトがお尻を包み込む状態になるため、救助までの持久時間向上 骨盤・足回りにベルトが配置されているので、落下時の衝撃荷重を骨盤で受け易い 屈んだ時のベルトの突っ張りを軽減 ベルトの余長が邪魔にならないように折り込める 装着が簡単なアルミ製ワンタッチバックル付 バックルは赤いマーキングによって、確実にロックされていることが視認できる
質量(g)約1050
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あらゆる高所作業を支える、安全性と装着性に優れたフラッグシップモデル。 表と裏の色が異なり、ベルトのねじれが判断しやすいため装着がスムーズ。 腰部の公差部が可動し、身体の動きにフィットするので作業性を高めます。 骨盤・足回りにベルトが配置されており、落下時に衝撃荷重を分散する上、 ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間が向上。
ランヤード(長さ)(mm)1600 質量(g)約2050 タイプレヴォハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能) 種類巻取式 方式織ロープ巻取式 フックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 肩ベルト幅(mm)45 背タイプX型 ランヤード(幅)(mm)15 脚部構造V型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚生労働省新規格対応品。1本吊り・U字吊り兼用。二重安全装置・よりもどし機構付、回転フック。ナイロン三つ打ち赤芯ロープ。伸縮調節器付(ロープの長さを瞬時に変えられます。連結フックは柱上安全帯の角環に掛止します。
材質ナイロン打ち ロープ仕様(mm)Φ16×2100(フックを含む) ランヤード(直径)(Φmm)16 ランヤード(長さ)(mm)2100 材質(ロープ)ナイロン打ち 仕様連結フック:柱上安全帯の角環に掛止します回転フック:二重安全装置つきよりもどし機構つき(FS-70)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)