「wp-ea アイホン」の検索結果
仕様1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
材質自己消火性PC+PS樹脂
形状壁取付型
型式戸外表示器型式確認番号:07-SD2-1437
色フラネルブラック
質量(g)約220
備考防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)、逆光補正機能付
電源電圧自宅情報盤より供給
機能呼出ボタン押下による親機への呼出(逆光補正)/通話。親機通電時、通電表示灯点灯。親機警報発報時、警報音鳴動/警報表示灯点滅。点検スイッチ作動用マグネットを点検スイッチに近づけることにより、住宅内火報設備の点検を行う。(正常時火災警報が鳴動する)
照度(Lx)(最低)5、(推奨)100以上
電流(mA)(通電表示灯)1、(警報表示灯)10
撮像素子1/4型カラーCCD
画素数25万画素
警報音・音量70dB以上/1m
通話方式拡声通話
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
音声のみタイプです。
適合JIS 1個用スイッチボックス(カバー付き)
型式露出型
質量(g)約180
外形寸法(mm)約99×131×33.6
電源(DC-V)待ち受け時:約5/2mA動作時:約20/80mA
周囲温度(℃)(動作保証)-10~+50
動作湿度(%)(保証)90以下(ただし結露しないこと)
防水性IPX3(旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式
セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台
質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220
電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上
充電時間(時間)約16
モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)
通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
材質自己消火性ABS樹脂+PC樹脂
形状壁取付型
色パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック
質量(g)約190
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧モニター付き親機から供給
撮影範囲ワイド時:左右 約170°
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
通話方式自動交互通話
最低被写体照度(Lux)約5
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
材質自己消火性樹脂
形状壁取付型
電源電圧モニター付親機または映像長距離・監視カメラ接続アダプターから供給
防塵防水性能防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54 相当)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式自動交互通話
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
複合式インターホン3・5・10局用
用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。
親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。
話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等
質量(g)約210
電源電圧親機から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容玄関子機と親機(配線別売)
電源AC100V/電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)
消費電力(W)最大2、待受0.6
電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給
アズワン品番64-3204-22
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
親機(TC-MH)と玄関子機(TC-DC)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質(親機)HIPS樹脂(玄関子機)難燃性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.3(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)テナーグレー
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902保護等級3 相当)
電源電圧(親機)DC6V 単3乾電池(SUM-4)を4本(市販品)、(玄関子機)親機から供給
電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
アズワン品番64-3204-20
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用
質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)
電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本
消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)
照明LEDライト(照明用ランプ)
撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)
使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下
画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式1.9GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時、夜間表示灯点灯(青)
・夜間照明用LEDの点灯(夜間の呼出ボタン押下、親機のモニター時)
・警報発報時、警報音鳴動/警報LED点滅(ただし、汎用警報は親機の施工者設定による)
電源タイプ電源コード式
材質自己消火性PC+ABS樹脂
形状壁取付型
色クリアブラック
質量(g)約220
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源電圧親機から供給
防塵防水性能JIS C 0920 IP54相当(防塵・防まつ型)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式自動交互通話
最低被写体照度(Lux)約5
画角-7°/0°/+7°/+17°
カメラ仕様1/4型カラーCMOS
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷