カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,411)
  • トラック用品・パーツ(1,106)
  • 機構部品(753)
  • 制御機器(710)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(673)
  • 測定用品(622)
  • 空調・照明・電設資材(607)
  • 油圧機器・油圧ホース(552)
  • 自動車純正部品(464)
  • 科学研究・開発用品(416)
  • オフィス家具(401)
  • 切削工具(284)
  • 物流用品(267)
  • 電気材料(262)
  • 作業工具(259)
  • 溶接用品(248)
  • FA担当者のオススメ新商品(220)
  • バイク純正部品(211)
  • バイク部品(183)
  • 配管・水廻り設備部材(175)
  • トラック純正部品(173)
  • 建材・エクステリア(168)
  • 住設機器(165)
  • 清掃用品(155)
  • メカニカル部品(126)
  • 店舗什器・備品(116)
  • 安全保護具(116)
  • 家電(113)
  • 安全用品(107)
  • 学童・教育用品(106)
  • 建築金物(103)
  • 事務用品(101)
  • ねじ・ボルト・釘(91)
  • 卓上消耗品(88)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(84)
  • 作業服(73)
  • 厨房用品(69)
  • 船舶用品・漁業資材(67)
  • 医療(62)
  • 農業・園芸資材(58)
  • 防犯用品(55)
  • 農業機械(52)
  • 電動工具(52)
  • カー用品(47)
  • 自動車補修部品(43)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
  • マスク(31)
  • 梱包用品(30)
  • 日用品(29)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • 安全標識(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
  • 空圧工具(24)
  • 保管用品(23)
  • 測定関連サービス(23)
  • 防災用品(22)
  • 鈑金・塗装(21)
  • 介護用品(20)
  • テープ(18)
  • 塗料(18)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 手袋(16)
  • 自転車部品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 接着剤・補修材(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • ガレージ機器・整備設備(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 農具(11)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 研磨材(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 理美容(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)

「wp」の検索結果

12,575件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業

    IP67防水ボックス WPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    659税込725
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃
  • 防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65※ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法D(mm)192仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)種類電子天秤電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)計量皿寸法W(mm)232表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg
  • 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP

    A&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
    用途食品工場や厨房にひょう量(g)3000目量(g)1付属品取扱説明書トラスコ品番856-1195質量(kg)0.42種類電子天秤電源単3形乾電池x2個(別売)使用再現性2g外形寸法D(mm)161外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)74計量皿寸法(mm)Φ150表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)150保証期間1年動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67直線性±2gオートパワーオフ5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフも可能)風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位gバッテリー数量2バッテリー重量(g)48
  • SK-270WP用標準センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用標準センサ

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。
    用途SK-270WPシリーズの標準センサです。主に食品の中心温度の測定に最適。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L100mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約123タイプ標準センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0湿度(%RH)測定範囲(℃)測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先トガリ
  • ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用) タカチ電機工業

    ポールマウントブラケット WPMBシリーズ(WPシリーズ用)

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    239税込263
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性樹脂製のポール・電柱取付具です。 縦、横、両方向に使用できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)21種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)18以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
  • WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協

    WP型支持脚(補強支持脚タイプ)

    万協(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    沈み込みの少ない補強用支持脚です。
    ブロック寸法(mm)88×88
  • ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)23種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)18羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉厚(mm)24最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
  • ストロングWPプライヤー SK11

    ストロングWPプライヤー

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。 この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
    用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。仕様JIS規格品材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)50
  • 防水ジャック式 FH-31WP エフ・アール・シー

    防水ジャック式 FH-31WP

    エフ・アール・シー
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ハンズフリー(VOX)対応。
    適合本体アルインコ DJ-P22用EME36A互換、アイコム IC-4300用HM-177PI互換、八重州 FTH-107/108/208用MH-381A4B互換イヤホン形状耳かけ型
  • 防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
    用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用付属品取扱説明書材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ)電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品)表示7セグメントLCD、文字高13mm外形寸法D(mm)219外形寸法H(mm)63動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用 ミラー(ウエルドクラフト)

    ガスレンズ WP-17,18,26,1726,CS410用

    ミラー(ウエルドクラフト)(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)50.2外径(Φmm)18.9
  • ナイロンベルト WP 40mm カジメイク

    ナイロンベルト WP 40mm

    カジメイク(18件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    丈夫なナイロン素材。2本ピンタイプ。日本製。
    幅(mm)約40混率(%)ナイロン100バックル2ピン
  • アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用 ミラー(ウエルドクラフト)

    アルミナガスレンズノズル WP-17,26,18,410用

    ミラー(ウエルドクラフト)(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F、WP-R17F、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18SC※、WP-18SP、WP-18P、ヘッド1726、1726P※WP-18SCには、標準仕様/ガスレンズ仕様共に同じノズルを使います。外径(Φmm)24
  • WP-001 ワーキングパワースーツX NSP

    WP-001 ワーキングパワースーツX

    NSP(1件のレビュー)
    48,000税込52,800
    1着
    当日出荷
    従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
    仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)タイプ男女兼用
  • 水撃防止器 WP-1シリーズ ヨシタケ

    水撃防止器 WP-1シリーズ

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
    材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-13最高温度(℃)90最高圧力(MPa)1.0接続JIS R適合流体冷温水・水道水材質(パイプ)最大流速(m/s)3封入圧力(MPa)0.15
  • SK-270WP用センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用センサ

    佐藤計量器製作所
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    防水型デジタル温度計SK-270WPシリーズ用オプションセンサです。 JIS C 0920 IPX7に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはSK-270WPシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やJCSS校正が可能です。
    測定範囲(℃)-40.0~250.0温度範囲(℃)250付属品試験成績書1枚、取扱説明書1部材質感温部SUS304/握り手SUS303/コードPVC樹脂測定精度±1.5(-40.0~-30.1℃)、±1.5(-30.0~-20.1℃)、±1.5(-20.0~-10.0℃)、±0.5(-9.9~40.0℃)、±0.5(40.1~105.0℃)、±0.7(105.1~150.0℃)、±1.0(150.1~199.9℃)、±1.5(200.0~250.0℃)温度センサーサーミスタ適合部位食品衛生法:感温部+握り手部防水性JIS C 0920 IPX7 に準拠(指示計接続時)(S270WP-31以外は、握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。)
  • ガスレンズインシュレーター WP-17,18,26,1726用 ミラー(ウエルドクラフト)

    ガスレンズインシュレーター WP-17,18,26,1726用

    ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F
  • KL-65 WP用スプリングバネ (355WP・455WP用) 山本光学

    KL-65 WP用スプリングバネ (355WP・455WP用)

    山本光学
    389税込428
    1個
    当日出荷
    LS-355WP、LS-455WP専用
    適合LS-355WP用種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)
  • FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット(5枚)
    当日出荷
    FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー。
    適合機種FZ-i(WP)/Fxi(WP)アズワン品番64-9709-99
  • ストロングWPプライヤー SK11

    ストロングWPプライヤー

    SK11
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 コンパクトサイズで自転車やバイクのメンテナンス、狭い場所での使用に便利です。 口幅調整6段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。
    用途自動車、バイク、機械の整備。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)175最大口開き(mm)33
  • CT-5100/5200WP用防水センサー カスタム

    CT-5100/5200WP用防水センサー

    カスタム
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
    付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルス WP-3 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルス WP-3

    ENGINEER(エンジニア)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
    用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。材質炭素鋼(本体)全長(mm)245質量(g)350硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5呼び250つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
  • チップ TPMX WP 京セラ

    チップ TPMX WP

    京セラ
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • UH-3000WP用ステンレス皿 A&D(エー・アンド・デイ)

    UH-3000WP用ステンレス皿

    A&D(エー・アンド・デイ)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    防塵・防水デジタルはかりUH-3000WPのステンレス皿。
    適合機種UH-3000WP材質SUS304
  • バネ付WPプライヤー SK11

    バネ付WPプライヤー

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
    用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。仕様開口調節:7段階材質炭素工具鋼(S55C)全長(mm)約250刃部硬度HRC44~52開口幅(mm)最大:46
  • ネジザウルスWP(ポンプザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスWP(ポンプザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
    用途水廻りの作業に。材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼寸法(mm)257全長(mm)257質量(g)410種類ねじプライヤねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1最大口開き(mm)41切断能力(Φmm) 鉄線2硬度HRC(タテ溝)60±2適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型デジタル温度計 SK-270WP 佐藤計量器製作所

    防水型デジタル温度計 SK-270WP

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    加熱時間や温度にあわせてタイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDやブザーでお知らせするHACCP機能があります。 SK-270WP-Kタイプの本体は、電源投入後、複雑な設定なしですぐにご使用いただける単機能モデルです。
    温度表示-50.0~300.0℃(測定範囲は、接続するセンサにより異なります)表示分解能0.1℃付属品ビニールカバー ネックストラップ材質本体:ポリカーボネート センサ:ステンレス寸法(mm)約70×40×171質量(g)155(電池含む)電源単4アルカリ電池×2(付属)精度本体:-40.0~200.0℃ ±(0.1+1digit) その他±5digit センサ:±0.5~1.5℃(温度域によって異なる)使用温度(℃)-10~60本体SK-270WP保護等級IP67準拠 (センサ接続時)機能HACCP機能(経過温度・時間監視) オートパワーOFF MAX/MIN HOLD シリアルNo.校正年月日表示機能温度センサーサーミスタ電池寿命(時間)約1000(ブザーOFF)設置方式ハンディ表示サンプリング(秒)0.5/1の自動切り替え使用場所食品工場・厨房施設特性防水使用湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
  • 快適カップインソール AD-31WP ミドリ安全

    快適カップインソール AD-31WP

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    569税込626
    1組
    当日出荷
    抗菌防臭加工で快適です。 踵を包み込むカップ形状です。
    用途安全靴、作業靴の交換用として材質合成材/EVAグレー
  • コレット WP-17,26,18用 ミラー(ウエルドクラフト)

    コレット WP-17,26,18用

    ミラー(ウエルドクラフト)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-17F、WP-R17F、WP-26、WP-26P、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP全長(mm)50外径(Φmm)6.3
  • スタビーWPドライバー SK11

    スタビーWPドライバー

    SK11
    899税込989
    1本
    当日出荷
    水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
    用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着。種類スタビードライバー材質(軸)クロームバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • WPプライヤードライバー付 250mm TSUNODA(ツノダ)

    WPプライヤードライバー付 250mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
    トラスコ品番853-4863全長(mm)252質量(g)340呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)38アゴの深さ(mm)37頭部厚(mm)10頭部幅(mm)49柄幅(mm)46
  • 双眼鏡 8×25WP Ⅱ OM SYSTEM

    双眼鏡 8×25WP Ⅱ

    OM SYSTEM
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防水機能がついたスマートな本格派モデル、双眼鏡 8×25WP Ⅱ。水深1メートルの水中に5分間つけても問題のない防水機能を搭載。最短合焦距離1.5mで、昆虫や花などもアップで観察可能。ダハプリズム面に無用な位相差を抑えるフェーズコーティング。全面マルチコーティング。高コントラスト・精細な視野を実現。折りたたみできるから持ち運びに便利。眼幅合わせ、ピント合わせ、視度調整も簡単で扱いやすい。初心者でも、簡単にバードウォッチングやスポーツ観戦などが楽しめる
    付属品ソフトケース、ストラップ、対物/接眼レンズキャップ、取扱説明書質量(g)約285径(Φmm)射出瞳:3.1倍率(倍)8最短合焦距離約1.5~∞(m)対物レンズ有効径(mm)25レンズ構成接眼 2群3枚/対物 3群4枚寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)104×107×441000m先の視野(m)108明るさ9.8アイレリーフ(mm)15実視界(°)6.2
  • WPライトパーム ホーケン

    WPライトパーム

    ホーケン(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(10双)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TCMX WP 京セラ

    チップ TCMX WP

    京セラ
    4,798税込5,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.4穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3 RIDEZ(ライズ)

    バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3

    RIDEZ(ライズ)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
    付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
  • WPプライヤー DV付き SK11

    WPプライヤー DV付き

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。
    用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)250最大口開き(mm)47口開調節5段階
  • SK-270WP用揚げ油測定センサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用揚げ油測定センサ

    佐藤計量器製作所
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    センサシリアルナンバーを握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。センサ長が400mmと長い為、揚げ油などの測定に最適です。
    用途SK-270WPシリーズの揚げ油用センサです。材質(感温部)SUS304寸法(mm)感温部:Φ3×L400mm、握り手部:Φ15×L120mm、コード約0.7m質量(g)約130タイプ揚げ油測定センサ測定範囲(℃)-40.0~250.0測定精度-40.0~-10.0℃:±1.5℃、-9.9~105.0℃:±0.5℃、105.1~150.0℃:±0.7℃、150.1~199.9℃:±1.0℃、200.0~250.0℃:±1.5℃センサーサーミスタ保護等級IPX7準拠測定対象食品などセンサ形状先丸
  • アルミナノズル WP-17,26,18用 ミラー(ウエルドクラフト)

    アルミナノズル WP-17,26,18用

    ミラー(ウエルドクラフト)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)47
  • WP26用トーチ本体 マイト工業株式会社

    WP26用トーチ本体

    マイト工業株式会社
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    MP26用トーチ本体です。
...