「wp20-12」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • 薄型プラスチックケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス)

    薄型プラスチックケースエリアセンサ

    AUTONICS(オートニクス)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
    用途高さのある商品ラインの移送感知に。長さ(mm)13幅(mm)30材質/仕上プラスチック検出方式透過形検出距離(m)5各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
  • 薄型エリアセンタBWPシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    薄型エリアセンタBWPシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    プレネルレンズ採用による13mmの超薄型を実現。 高輝度表示灯による側面/前面、長距離識別が容易。 投光停止機能、相互干渉防止機能。
    材質(ケーズ)プラスチックピッチ(mm)(光軸)20検出方式透過形検出距離(mm)5000接続コード引き出しタイプ3m電源電圧(V)DC12~24保護等級IP40(IEC規格)応答速度7ms検出距離(m)5取得規格CE、RoHS配線方式配線引き出し3mRoHS指令(10物質対応)対応検出対象Φ30mm以上の不透明体
  • TIGトーチ水冷式250Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式250Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    93,980税込103,378
    1本
    6日以内出荷
    軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
    本体質量(g)57/53溶接電流(A)250(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • 水冷TIGトーチ マイト工業株式会社

    水冷TIGトーチ

    マイト工業株式会社
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    MT-350AF用水冷TIGトーチです。
  • 薄型プラスチックケースエリアセンサ 1セット2つ入り マルヤス電業

    薄型プラスチックケースエリアセンサ 1セット2つ入り

    マルヤス電業
    42,980税込47,278
    1セット(2個)
    30日以内出荷
    スリム型のエリアセンサです。 フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。 高さのある商品ラインの移送感知に。
  • TIGトーチ水冷式250Aペンシル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式250Aペンシル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    93,980税込103,378
    1本
    6日以内出荷
    軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
    本体質量(g)57/53溶接電流(A)225(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • 保護ブラケット(2個セット) AUTONICS(オートニクス)

    保護ブラケット(2個セット)

    AUTONICS(オートニクス)
    4,698税込5,168
    1セット(2個)
    20日以内出荷
    BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。
    用途BWP20-12用保護ブラケットに。トラスコ品番217-8930長さ(mm)17.5幅(mm)35材質/仕上高さ(mm)274質量(g)240
  • 薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット AUTONICS(オートニクス)

    薄型エリアセンタBWPシリーズ用保護ブラケット

    AUTONICS(オートニクス)
    6,198税込6,818
    1個
    22日以内出荷
    BWP20-12(P)用保護ブラケット
    RoHS指令(10物質対応)対応高さ(m)274
  • 保護ブラケット 2個セット マルヤス電業

    保護ブラケット 2個セット

    マルヤス電業
    6,298税込6,928
    1セット(2個)
    30日以内出荷
    BWP用保護ブラケットです。 取付面の形状に合わせてお選びください。 BWP20-12用保護ブラケットに。
    仕様●長さ(mm):17.5●幅(mm):35●高さ(mm):274●品名:保護ブラケット●材質/仕上:鉄●原産国:韓国●コード番号:217-8930アズワン品番67-5565-21
  • EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    129,800税込142,780
    1個
    67日以内出荷
    ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!。蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品。用途や設置場所に応じた取付けが可能。目にやさしい作業環境に。+50℃環境まで使用可能。豊富な海外防爆規格対応。灯具と点灯スイッチが一体機種あり。耐環境性重視設計の堅牢なボディ。配線作業も簡単。コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6AケーブルM20コンジット保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ