カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(109)
- 測定用品(60)
- 制御機器(52)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- 空調・照明・電設資材(39)
- パソコン/周辺機器(34)
- 作業工具(29)
- バイク部品(27)
- 作業服(21)
- 切削工具(20)
- 電気材料(19)
- 洗剤・除去剤(18)
- 機構部品(13)
- 溶接用品(10)
- 自動車補修部品(10)
- 鈑金・塗装(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 卓上消耗品(7)
- 事務用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 安全用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 農業機械(4)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DAIKO(大光電機)(21)
- IDEC(和泉電気)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- PROST's(9)
- TOA(8)
- ULVAC(アルバック)(6)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(108)
- アリート(ariete)(17)
- サクラクレパス(7)
- タカチ電機工業(7)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(26)
- ハネクトーン早川(19)
- ミッケル化学(10)
- メディアカバーマーケット(17)
- リスダンケミカル(5)
- ワルター(9)
- 京セラ(5)
- 佐藤計量器製作所(9)
- 高島計器(28)
- ブランドをもっと見る

ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)21種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)18以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
バイク用衝撃吸収 防水ハードケース スマホホルダーWP3
RIDEZ(ライズ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場! 今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。 RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。 衝撃吸収TPU TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。 特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。 メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。 バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。 IP67 規格をクリア防水ケース! 粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型) 「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。 今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。 IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。 タッチ感度抜群!プッシュアップ式 「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。 これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。 ハンドルマウントタイプ 22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
K3 サイドバッグ ウォタープロテクト WP03
KIJIMA(キジマ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用している他、バッグ表面に合皮をしているため、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2。【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm。【容量】13L。【最大収納重量】2.2kg。【製品重量】1.3kg。【材質】ポリエステルPUレザー PVC色PUダークブラウン
K3 サイドバッグ ウォータープロテクト WP03
KIJIMA(キジマ)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷側面上部を覆う立体成型フラップ、側面に配したウェビングに小物を装着する事も出来る小型ながら大容量のタクティカルサイドバッグ。「Water Protect」シリーズとして、防水型インナーバッグを採用している他、バッグ表面に合皮をしているため、雨の日も防水カバーを必要とせず水から荷物を守ります。また、フラップ部分には型崩れ防止用に中芯をいれているため、装着時のスタイルも向上しております。さらに、新たな機能として取り外しが可能で左右どちらにでも装着できるドリンクホルダーを標準で付属しております。 装着方法は従来の「TC」シリーズ同様にタンデムシートを利用したY型ベルト、フレーム部を利用したぶら下げ式の2通り。用途【商品構成】バッグ本体・Y字型シート固定用ベルト×1・3点止ループ式固定ベルト×3・Pインナーバッグ×1・ドリンクホルダー×1・下部用装着保護ベルト×2。【バッグ本体サイズ】290(H)×330(W)×130(D)mm。【容量】13L。【最大収納重量】2.2kg。【製品重量】1.3kg。【材質】ポリエステルPUレザー PVC色PUブラック
ウォーターポンププライヤー
(73件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
ネジザウルス WP-3
ENGINEER(エンジニア)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。材質炭素鋼(本体)全長(mm)245質量(g)350硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5呼び250つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
樹脂製賞状額 金ケシ
ナカバヤシ(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。仕様吊りヒモ、スタンド棒付色(フレーム)金ケシRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
WP-3
明邦化学¥549税込¥6041個7日以内出荷水から小物類を守る防水構造。ABS樹脂を使用しているので耐久性抜群。WG-9、WG-6の内トレーが入ります。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質蓋:ポリカーボネート/底:ABS/パッキン:シリコンゴム寸法(mm)115×73×18
カラーLBP&PPC用紙(耐水強化紙)
コクヨ(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(50枚)ほか当日出荷耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 厚手なので、メニューやPOP等に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。 両面印刷用紙種別厚口厚さ(mm)0.2白色度(%)82程度紙質耐水強化紙坪量(g/m2)190印刷方式両面適合プリンタカラーレーザー、カラーコピー
耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位
TRUSCO(4件のレビュー)¥859税込¥9451巻当日出荷水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
防水用強力両面テープ
3M(スリーエム)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色黒使用温度範囲(℃)-20~60テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.5粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
ワックスペーパー シート
天満紙器¥479税込¥5271箱(50枚)当日出荷待望の大きめサイズが登場!。使える範囲が広がってとっても便利です。食品はもちろんブーケや雑貨のラッピングにも最適です。材質パラフィン紙(両面ワックス加工)柄クラフト無地
ペンテル ペイントマーカー
ぺんてる(アストラム)(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷金属部品を使っていない油性ペイントマーカーです。 プラスチックゴミとして廃棄できます。 塗料のように色が濃く、あざやかな発色です。 金属・ガラス・プラスチック・ゴム・木材・陶器などの筆記に最適です。 色の濃い面にも鮮やかに書けます。 工業用・家庭用に幅広く使用できます。 不透明・耐水性。 リサイクル素材を使用し、CO2排出量を低減します。グリーン購入法適合
ウォーターポンププライヤーバネ付
TSUNODA(ツノダ)(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷キズつけないでガッチリ掴む用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!バネあり
ホワイトボード
アイリスオーヤマ¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から翌々日出荷家庭・オフィス・お店での使用に適したシンプルなデザインのホワイトボードです。 本体の裏面には軽い素材(ボール紙)を使用していますので、壁に掛けた時の負担が少なくなっています。 フレームの四隅にあるコーナーパーツにはひもを通す穴があり、吊り下げ部品なしで壁に掛けられます。 マグネットを付けられるので、メモをボードに貼る際に便利です。 NWP-23サイズのみマグネットがついているので冷蔵庫などに貼って使用できます。色ブルー繰り返し・詰め替え対応
LANケーブル
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781本当日出荷ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル径(Φmm)7仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査色ブラックタイプスタンダード(丸型)規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線コネクタ〇シールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線爪折れ防止○ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6APoE対応〇
窓ガラス用目かくしペイント
ターナー色彩¥1,698税込¥1,8681本(330g)当日出荷【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】。窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。用途窓ガラス用(室内側)。網入りガラス、特殊ガラスは除く。成分合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外)使用方法窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。(3)中身をよくかき混ぜます。(4)ガラス面に塗っていきます。【ローラーで塗る場合】ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。【スポンジで塗る場合】円を描くように均一に塗り広げます。次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。塗布方法スポンジ、ローラー乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性




腰袋(携帯電話ホルダー付き)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。幅(mm)150高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)90
DG-036 WP 3レイヤーレイングローブ
DAYTONA(デイトナ)¥4,498税込¥4,9481双翌々日出荷薄く、軽く、蒸れにくさに配慮した軽量レイングローブ。グローブ生地の中間層より内側への浸水を防ぐ防水構造を採用し、ムレやベタつきを抑えながら、雨天時でも快適な装着感を実現しました。表地には柔らかなポリエステル生地を使用し、中間層には透湿防水フィルム、裏地には速乾性メッシュを採用。さらっとした肌触りで、長時間の使用でも快適な着け心地に仕上げています。薄手設計により、レバーやスイッチ操作がしやすく、濡れた状況でも握りやすい仕様。スマホタッチ対応に加え、親指にはシールドの水滴を拭き取りやすいワイパーを装備しています。また、面ファスナーで調整できるロングカフを採用し、レインウェアの袖口に被せやすく、手首からの水の侵入を防止。さらに、反射プリントを配置し、悪天候時の被視認性にも配慮しています。用途薄く、軽く、蒸れにくさに配慮した、快適な装着感の軽量レイングローブ。透湿防水フィルムと速乾性メッシュを組み合わせ、ムレやベタつきを軽減。薄手設計により、レバーやスイッチ操作がしやすく、濡れた状況でも握りやすい仕様。スマホタッチ対応に加え、親指にはシールドの水滴を拭き取りやすいワイパーを装備。ロングカフ仕様でレインウェアの袖口に被せやすく、手首からの浸水を軽減。反射プリント付きで被視認性にも配慮色ブラック
海外用変換プラグ Cタイプ
カシムラ¥319税込¥3511個当日出荷海外で使用するための変換プラグ。A/B/SEタイプの電源プラグを接続でき、海外のCタイプに変換することができます。定格10A/250V本体質量(g)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35.5×15×47プラグ形状(本製品に差し込める)A/B/SEタイプ
絶縁用平ワッシャー (フッ素)
MAC8(マックエイト)¥1,698税込¥1,8681袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。材質フッ素(UL94V-0)色白使用温度範囲(℃)-55~+240RoHS指令(10物質対応)対応
ワックスペーパー シート
天満紙器¥499税込¥5491箱(50枚)当日出荷待望の大きめサイズが登場!。使える範囲が広がってとっても便利です。食品はもちろんブーケや雑貨のラッピングにも最適です。材質パラフィン紙(両面ワックス加工)柄パリマップ
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(ミリ)
フジキン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状パネルユニオン
窓ガラス用遮熱ペイント
ターナー色彩¥2,398税込¥2,6381本(330g)当日出荷スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。成分合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤使用方法1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。主な用途ガラス乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
ニューV-Lok継手 パネルユニオン(インチ)
フジキン¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状パネルユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
パッセハード
EBM(江部松商事)¥539税込¥5931個翌々日出荷種別クリアブルー材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン、ポリエチレン形状丸形容量(mL)350高さ(mm)110耐熱温度(℃)本体:-20~140、蓋:-20~70外径(mm)Φ80EBM品番8199120
オートウォーターポンププライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP! パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。 物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。 ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
オートウォーターポンププライヤー セット品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷広げて握るだけの簡単操作で適切な口開き幅に自動調整できます。 わずらわしい調整作業が不要で作業効率がアップします。用途パイプなどの配管作業に、ガス・水道など配管工事にトラスコ品番494-3317セット内容AWP-175、250、300、布袋材質本体:構造用鋼、グリップ:樹脂質量(g)1200





+3
マット水彩単色ラミネートチューブ入り
サクラクレパス¥86税込¥951個(5mL)当日出荷から4日以内出荷キャップが大きく子どもにもあけやすい アルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫。 適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単 さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりすることを防ぐ。 厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか 他の色と混色しても色のにごりが少ない用途描画全長(mm)73直径(Φmm)11質量(g)9
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら