13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D 動画あり
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用 電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品) 付属品取扱説明書 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ) 表示7セグメントLCD、文字高13mm 外形寸法D(mm)219 外形寸法H(mm)63 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カスタムCT-5100/5200WP用防水センサー
エコ商品
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。IPX7準拠の防水仕様。
付属品ソフトケース コード長さ(m)約1 センサータイプKタイプ熱電対クラス2 許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。
周波数(Hz)50/60 相数単相(1Φ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (404種類の商品があります)

溶接電流(A)125 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接電流(A)200 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)150 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接電流(A)150 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接電流(A)200 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接電流(A)125 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接電流(A)125 冷却方式空冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精度5μの高性能タイプ放電加工用のフィルターです。
圧力方式内圧式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340 高さ(mm)300 圧力方式内圧式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放電加工用のフィルターです。
外径(Φmm)340 高さ(mm)300 圧力方式内圧式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード