カテゴリ

  • 測定用品(22)
  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(17)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 家電(5)
  • 物流用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp50」の検索結果

168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • ワイヤレスピンポン ELPA

    ワイヤレスピンポン

    ELPA(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
    付属品取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚仕様IDコード:約6万5千通り質量(g)【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40電源【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)音量約85dB/m(音量大時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)電池寿命【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)周波数(MHz)313(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し 約100防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
  • 防水用強力両面テープ 3M(スリーエム)

    防水用強力両面テープ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    耐熱性・耐候性に優れています。JIS規格「住宅用両面粘着防水テープ」の性能を有しています。ブチルテープのように手が汚れません。手で切れます。
    用途住宅のサッシ周りなどの開口部の防水用途に。透湿防水シートの接着固定、内装ボード・パネルの仮固定に。ブルーシートや防草シート等の貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60粘着力(N/10mm)10特性強力、両面、防水
  • WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協

    WP型支持脚(補強支持脚タイプ)

    万協(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    沈み込みの少ない補強用支持脚です。
    ブロック寸法(mm)88×88
  • ワックスペーパー シート 天満紙器

    ワックスペーパー シート

    天満紙器
    839税込923
    1箱(50枚)
    当日出荷
    待望の大きめサイズが登場!。使える範囲が広がってとっても便利です。食品はもちろんブーケや雑貨のラッピングにも最適です。
    材質パラフィン紙(両面ワックス加工)クラフト無地
  • データ用CD-R700MB 48倍速対応 マクセル

    データ用CD-R700MB 48倍速対応

    マクセル(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(50枚)
    当日出荷
    「SuperMQ色素」により、記録パワーマージンを拡大し、48倍速記録に対応。低エラーレートを実現。省スペース、省資源化に配慮したうす型5mmケース採用。(スピンドルケース除く)。インクジェットプリンター対応「ひろびろワイドレーベル」採用!。スーパーファインホワイト層の採用により優れた速乾性・発色性を実現。
    タイプデータ用種類CD-R速度48倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合
  • マット水彩12mlポリチューブ入白 サクラクレパス

    マット水彩12mlポリチューブ入白

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • 双輪キャスター 光

    双輪キャスター

    (4件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター 平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
    材質ナイロン材質(車輪)ナイロンタイププレートストッパーなし
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐカテゴリ6ALANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル径(Φmm)7仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査ブラックタイプスタンダード(丸型)規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:より線コネクタシールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT6APoE対応
  • オイルポンプ エムケー精工

    オイルポンプ

    エムケー精工
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    オイルジョッキ皿付きポンプ
    用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番850-9818材質本体:スチール全長(mm)1380使用可能液体灯油・軽油吐出量(L/回)0.5
  • マット水彩単色ラミネートチューブ入り サクラクレパス

    マット水彩単色ラミネートチューブ入り

    サクラクレパス
    77税込85
    1個(5mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャップが大きく子どもにもあけやすい アルミを樹脂でサンドイッチ。だからとっても丈夫。 適度にやわらかいので絵の具が絞り出しやすく、空気が入りにくいので出す量の調節が簡単 さわやかな白いボディに鮮やかな印刷、しかも最後まできれい アルミと樹脂が絵の具をしっかりガード。だから色が変わったり、固まったりすることを防ぐ。 厳選された顔料を細かい粒子にしているので発色が鮮やか 他の色と混色しても色のにごりが少ない
    用途描画全長(mm)73直径(Φmm)11質量(g)9
  • WP型 支持脚(補強用) 万協

    WP型 支持脚(補強用)

    万協
    24,980税込27,478
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付) サンプラテック

    ポリ広口瓶(PE広口瓶 中栓付)

    サンプラテック
    239税込263
    1個(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    肉厚のキャップで密閉性に優れています。
    材質本体・蓋/HDPE 中栓/LDPE 目盛入
  • WP型 支持脚(補強用) ハーフ 万協

    WP型 支持脚(補強用) ハーフ

    万協(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • CD-R For Data RiDATA

    CD-R For Data

    RiDATA(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50枚)
    当日出荷
    種類CD-R記憶容量(MB)700適合プリンタインクジェットプリンタグリーン購入法適合
  • プルボルトレンチ BIG DAISHOWA

    プルボルトレンチ

    BIG DAISHOWA
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プルボルトの締め付けを行うレンチです。
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(1000本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)250
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    842税込926
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。
    用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)
  • 六角軸  パキンホイールブラシ(タンピコ) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 パキンホイールブラシ(タンピコ)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    1,988税込2,187
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!六角軸付のホイール型(円盤型)ブラシなので溝など狭い部分の作業に便利です。ブラシ形状が円盤型で外側に向かって放射状に毛が植わっています。
    用途艶出し、下地研磨など。仕様【植物繊維】パキン最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27
  • チャックレンチ WP-24,24W,50,WP-125用 ミラー(ウエルドクラフト)

    チャックレンチ WP-24,24W,50,WP-125用

    ミラー(ウエルドクラフト)
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
  • 撚りに選りました タオル ツイストカラー 林

    撚りに選りました タオル ツイストカラー

    199税込219
    1枚
    4日以内出荷
    素材:綿100% 20番手甘撚り ツイスト。タオルの表面にあるループ部分「パイル」の撚り方にこだわったツイストカラーシリーズ。しっかり吸水、肌触りふんわりのこだわりのあるタオルです。カラー展開豊富で使い分けしやすいです。
    用途普段の生活シーンでご使用ください。混率(%)綿100
  • フィルター アズワン

    フィルター

    アズワン
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    ろ材とコア共にポリプロピレンから構成されており、耐薬品性にも優れており、酸からアルカリまで幅広くし使用することができます。中心から外側へと緩やかな密度勾配をつけた深層ろ過タイプのため、ロングライフが得られます。
    用途インク・ポリマーろ過、塗料・ラッカー・工業用水のろ過、鍍金液・排水のろ過材質ろ材・コア/PP(ポリプロピレン)長さ(mm)750
  • 一段ウォーム減速機 マキシンコー

    一段ウォーム減速機

    マキシンコー
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
    用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備回転数(min-1[r.p.m])1800
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    549税込604
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)62偏心(mm)17
  • 分岐リール 日動工業

    分岐リール

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。
    コンセント個数3定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF電線仕様-芯数母線:3、支線:2
  • L-WAVE 洗えるファイバーまくら 幅60cm コイズミファニテック

    L-WAVE 洗えるファイバーまくら 幅60cm

    コイズミファニテック
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    寝返りのしやすさを追求した洗えるマットレス。
    用途まくら寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×110素材【側地】ポリエステル100%【中袋】ポリエステル100%【中材】ポリエチレン100%
  • 棚ダボ SS-307型 Φ5穴用 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボ SS-307型 Φ5穴用

    LAMP(スガツネ工業)
    8,498税込9,348
    1箱(500個)
    4日以内出荷
    システム32の下穴に合わせたΦ5穴用の樹脂製棚ダボです。ゴム付きは、ガラス棚板の使用や棚板の前ずれが軽減できます。
    用途可動棚材質ポリアミド質量(g)0.9差込サイズ(Φmm)5耐荷重N(kgf)98N/4ヶ(10kgf/4ヶ)
  • 棚ダボSS-307型 LAMP(スガツネ工業)

    棚ダボSS-307型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,998税込8,798
    1袋(500個)
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    材質ポリアミド(PA)
  • ブツシユ,L.フロントスタビライザー ホンダ

    ブツシユ,L.フロントスタビライザー

    ホンダ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP50型 脚付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AWP50型 脚付

    マキシンコー
    33,980税込37,378
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし上ウォーム形各軸水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 無機凝集剤『水夢』(品番:WP-5004MV) | 水性塗料廃水(亜鉛含有)処理用 アクト

    無機凝集剤『水夢』(品番:WP-5004MV) | 水性塗料廃水(亜鉛含有)処理用

    アクト
    2,998税込3,298
    1個(1kg)
    8日以内出荷
    水夢(品番:WP-5004MV)は、亜鉛を含有した水性塗料廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】。■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減。■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績。■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理。■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
    用途○水性塗料廃液(亜鉛を含有)の凝集・浄化付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂CRC型ポンプ 自動接続形 自動交互運転  NO.1ポンプ(親機) 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ 自動接続形 自動交互運転 NO.1ポンプ(親機)

    新明和工業
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用付属品ケーブル(8m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式起動形式直入運転方式自動交互電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)12絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)SiC/SiC材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • 一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOWP50型 脚付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOWP50型 脚付

    マキシンコー
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸モーターモータなし上ウォーム形各軸水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AWP-E50型 脚付 モータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AWP-E50型 脚付 モータ付

    マキシンコー
    81,900税込90,090
    1台
    7日以内出荷
    ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付上ウォーム形各軸水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOWP-E50型 脚付 モータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOWP-E50型 脚付 モータ付

    マキシンコー
    86,500税込95,150
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸モーターモータ付上ウォーム形各軸水平塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機