カテゴリ

  • 洗剤・除去剤(5)
  • 測定用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 安全用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 日用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「wp7b」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水に浮く防水スマホケース BK エアージェイ

    水に浮く防水スマホケース BK

    エアージェイ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    キッズケータイでも大きなスマホでも使える汎用スマホケース。 防水等級IPX8取得。着水時は水に浮くタイプなので、スマホを無くす心配もありません。ネックストラップ付でプールや海水浴でも大活躍します。 ケースに入れたままスマホ操作ができ、通話・カメラ撮影も自在です。
    質量(g)49[使用可能:内容物総質量300まで(300gを超えると浮力が確保できない可能性があります)]耐荷重(kg)ネックストラップ使用時:約5まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×15×230適合サイズW85×D12×H170mm以下ストラップ長さ(cm)約42.5(首回り)RoHS指令(10物質対応)対応水深(m)使用推奨4~5(限界水深30m)
  • 水栓柱固定バンド ミヤコ

    水栓柱固定バンド

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水栓柱を壁面などに固定する金具です。
    材質SUS304
  • バッテリー 12V/6.5Ah 85CCA 液注入済 LONG

    バッテリー 12V/6.5Ah 85CCA 液注入済

    LONG
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロングバッテリー。メーカー品番:WP7B-4。ロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT7B-BS GT7B-4 相当 サイズ(約):150x65x93mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR125 [エリミネーター125] 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400S 。スズキ[SUZUKI] DR-Z400SM 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250 [マジェスティ250 4HC] 。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY250/SV [マジェスティ250/SV 5CG] 。ヤマハ[YAMAHA] TT250R/RAID [レイド] 。ヤマハ[YAMAHA] BW’S125 [ビーウィズ125] SEA6J。ヤマハ[YAMAHA] MAJESTY S XC155 [マジェスティS XC155] SG28J。タイプ:液入り充電済。重量[キログラム]:約2.7。電圧[ボルト]:12。備考:【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4 互換】。特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
    質量(kg)約2.7備考【YT7B-BS、GT7B-4、FT7B-4互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)6.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
  • 水栓柱支持金具 WPシリーズ ミヤコ

    水栓柱支持金具 WPシリーズ

    ミヤコ
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    水栓柱を壁面などに固定する金具です。
    仕様●材質:SUS304
  • BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,298税込6,928
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC50Ω型防水プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    6,298税込6,928
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC75Ω型防水プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBNCWP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    7,198税込7,918
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC75Ω型防水プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    9,998税込10,998
    1本
    10日以内出荷
    BNC50Ω型防水プラグ付き 5D-HFA(5D-SFA相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)にトーコネ製コネクタBNCWP-5DSFを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-HFA(5D-SFA相当)ケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • スピードメーターケーブル NTB

    スピードメーターケーブル

    NTB(120件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    スクーターから大型車まで 幅広い車種へ対応 純正OEM製品と同等のクォリティを確保しています。
    用途ビジネス・スクーター用
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを天井や梁などに直付けする際に使用する金具です。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)433×57×295
  • 軒下用壁取付金具 TOA

    軒下用壁取付金具

    TOA
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを屋外の軒下の壁に設置する際に使用する金具です。また、マッチングトランスMT-200を本金具に直接取り付けることができます。
    付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式、マッチングトランス取付ナット×2材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(kg)7構成部品T字金具×1、モード金具L/R※×各1、L字金具L/R※×各1、ベース金具×1、ボトム金具×1※LとRは左右対称品
  • ポット用コード 7A ELPA

    ポット用コード 7A

    ELPA(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    引っかけてもはずれる電気ポットコード
    ブラック電流(A)7コード長さ(m)1.4
  • スピーカー角度調整金具 TOA

    スピーカー角度調整金具

    TOA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    本金具3個を使用して、コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを指向角モード60°モードに変更することができます。また、指向角モード15°モード、30°モード、45°モードにすることも可能です。
    材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)70
  • NEXT バスリセット 酸性 ミッケル化学

    NEXT バスリセット 酸性

    ミッケル化学(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(18kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    定期・リセット清掃向けの浴室用酸性洗浄剤です。 「酸」と「浸透性界面活性剤」のダブルパワーで、浴室の頑固な水垢汚れもスピードリセットできます。 樹脂やステンレス面についたもらいサビも強力に除去します。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【「酸」と「浸透性界面活性剤」のチカラでガンコな汚れもスピードリセット】 頑固な汚れに最適なバランスで配合された複数のマイルドな酸(スルファミン酸・有機酸)が、汚れに素早く浸透し、くすみを取りツヤを蘇らせます。 【樹脂やステンレスのもらいサビも強力に除去】 酸の還元作用により、浴槽などに付いたもらいサビもこすらず簡単に除去できます。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性酸性エコマーク認定番号25 167 004
  • スピーカー連結金具 TOA

    スピーカー連結金具

    TOA
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを2台連結するための金具です。連結することにより、より低い周波数までの指向性制御が可能になり、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭で遠達性にすぐれた拡声を実現することができます。
    付属品サイドアングル用スペーサー(金色)×2、リアアングルバー用スペーサー(黒色)×1、ゴムリング×2、リアアングルバー取付ボルト×2、フランジナット×2、サイドアングル取付ボルト×2質量(g)300構成部品サイドアングル×2、リアアングルバー×1
  • ガスケットキット NTB

    ガスケットキット

    NTB(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • NEXT バスパワー 弱アルカリ性 ミッケル化学

    NEXT バスパワー 弱アルカリ性

    ミッケル化学(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1ケース(800g×12本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    日常清掃向けの浴室用弱アルカリ性洗浄剤です。 「アルカリ」と「特殊溶剤」のダブルパワーで、浴室の日常汚れをパワフルかつスピーディに洗浄します。 汚れにしっかり食いつく増粘タイプ。でもさっとすすげるため作業性も抜群です。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【「アルカリ」と「特殊溶剤」のダブルパワーでスピード洗浄】 汚れの激しい浴室でも、スピーディに清掃できます。 【「増粘だからしっかりくいつく、でもさっとすすげる 希釈してもよく溶ける】 洗浄成分がしっかり作用する増粘タイプですが、水にとけやすく、さっとすすげます。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性弱アルカリ性エコマーク認定番号25 167 003
  • NEXT バスクイック 中性 ミッケル化学

    NEXT バスクイック 中性

    ミッケル化学
    7,998税込8,798
    1ケース(5kg×3本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    日常清掃向けの浴室用中性洗剤です。 短時間でもしっかり作用する洗浄力とクイックな泡切れで、浴室清掃の作業時間を短縮できます。 除菌効果でぬめりや臭いを抑制し、毎日の清掃の負担を軽減し衛生を維持します。 「洗浄力」と「使いやすさ」が進化 浴室清掃のスピードアップを実現します。 【クイック作業でも確かな洗浄力】 短時間の作業でも、しっかりした洗浄力を発揮します。 【適度な泡立ち、クイック泡切れ】 作業がしやすいちょうどいい泡立ちと、さっとすすげる素早い泡切れを両立。すすぎ時間を短縮できます。 【除菌効果でぬめりや臭いを抑制】 除菌効果がぬめりや臭いを抑制。毎日の清掃の負担を軽減し、浴室の衛生を維持します。
    用途浴室掃除エコマーク認定認定希釈倍率原液~10倍液性中性エコマーク認定番号25 167 002
  • 限界ゲージ(インサートねじ) OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ(インサートねじ)

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • トランス取付金具 TOA

    トランス取付金具

    TOA
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトアレイスピーカーHX-7シリーズにマッチングトランスMT-200を取り付ける際に使用する金具です。2個1組です。
    付属品スピーカー取付ボルト×4、マッチングトランス取付ワッシャー×2、マッチングトランス取付ナット×2適合【スピーカー】HX-7B、HX-7W、HX-7B-WP、HX-7W-WP材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×70×28
  • ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF) OSG(オーエスジー)

    ねじ用限界ゲージ ユニファイ(U)ねじ プラグ 2B級・2A級 JIS(UNC、UNF)

    OSG(オーエスジー)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    製品ねじが通り側ゲージを定められた はめあい長さに対し無理なく手でねじ込み、ねじの全長にわたって通り抜け、。止り側ゲージを無理なく手でねじ込み、どちらか側からもゲージが2回転(ANSIアメリカ規格では3回転以内)を超えてねじ込まれなければ、そのねじは検査に合格となります。
    仕様検査されるねじ:めねじ有効径ねじ径1-7/8 8UNRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトアレイスピーカ TOA

    コンパクトアレイスピーカ

    TOA
    309,800税込340,780
    1個
    3日以内出荷
    広帯域にわたる定指向性コントロールと垂直指向角の変更が可能な2ウェイスピーカーシステムです。同位相波面制御技術を採用し、残響時間の長い空間や暗騒音レベルの高い場所などで、明瞭度の高い拡声を実現することができます。屋外で使用する場合は、軒下に設置してください。
    付属品端子カバー×1、端子カバー取付ねじ×4、ゴムパッキン×1材質エンクロージャ:ポリプロピレン黒(マンセルN1.0近似色)、パンチングネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)防錆塗装質量(kg)30形式エンクロージャ:密閉型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×664×274周波数特性105Hz~20kHz入力端子M4ねじ端子(端子カバー付属)バリアー間隔9mm音圧レベル(dB)100(1W/1m)スピーカー低域用:13cmコーン型×8、高域用:波面制御ホーン+コンプレッションドライバー×4指向角(°)水平:100、垂直:指向角モードによる設置場所屋内/軒下(※1)インピーダンス(Ω)8防水性IPX4(ただし、すべてのスピーカーモジュールが下向きになるよう設置すること)許容入力(W)連続ピンクノイズ:250、連続プログラム:750
  • Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF) WATERS

    Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)

    WATERS
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
    適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNF
  • スタンドカラーシャツ 長袖 男女兼用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    スタンドカラーシャツ 長袖 男女兼用

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    5,198税込5,718
    1着
    4日以内出荷
    飲食店のホールスタッフにおすすめの、スタンドカラーシャツです。前身頃の切り替えカラーが上品で、落ち着いた印象を与えます。高機能素材を使用し、適度なストレッチ性で動きやすく、シワになりにくいためお手入れも簡単。和食にも洋食にもなじむ、シンプルで汎用性の高いデザインです。選べる3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネート可能です。
    用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様比翼ボタン、左胸ポケット(ネームループ付き)、両裾脇スリット入り、九分袖混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾・接触冷感(襟・前見頃のみ)・ストレッチ・イージーケア生地ウーステッドポリスター性別男女兼用
  • Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC) WATERS

    Waters ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)

    WATERS
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から43日以内出荷
    ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
    適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNC
  • (98055)ポール,インフユシヨン ポンプ ニッサン

    (98055)ポール,インフユシヨン ポンプ

    ニッサン
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷
  • パイプジェット リスダンケミカル

    パイプジェット

    リスダンケミカル
    9,998税込10,998
    1本(4L)
    5日以内出荷
    パイプの汚れをすっきり落とします。 1.パイプに注ぐだけで、臭いも汚れもぬめりもスッキリ落とします。 2.パイプの詰まりの原因、髪の毛や皮脂、食べカスをしっかり溶かします。
    用途・浴室、厨房、トイレ、洗面所等の排水パイプの洗浄 ・排水パイプからの悪臭の除去液性アルカリ性