気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。
フィラメント材に白金(Pt)を使用しており大気圧でも壊れません。
手軽に低真空領域の圧力を測定できる用途の広い真空計です。
用途真空粗引系の圧力測定
真空排気系の圧力モニタ
真空応用機器のインターロック、シーケンス制御などの制御系に
真空応用機器のプロセス制御仕様●セットポイント:無し●測定箇所:1付属品電源ケーブル:3m(コントロール一体)、クイックマニュアル:1部質量(kg)メーター:0.7、検出ユニット(GP-H):0.035材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)100×130×100(W×D×H)電圧(V)AC100~240出力測定値出力:DC0~10mV 非線形表示アナログ電源電圧(V)AC100~240使用湿度範囲15~80%(ただし結露なきこと)測定範囲(Pa)0.4~2700測定精度(%)直線目盛換算フルスケール100%の±3以内電源(VA)10設定圧力単位Pa湿度範囲(%)15~80(ただし、結露なきこと)