カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 作業工具(1)

「wpcb」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
  • 薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
  • 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテック

    ボックスコネクタ(外ネジ)

    エーアンドエーテック(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき仕様絶縁ブッシング付規格JIS C 8350
  • 薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    接続ねじCTC19対応防水最大外径(mm)30質量(g/個)50
  • 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
  • 異径ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業

    異径ストレートボックスコネクタ

    日本シーム工業
    629税込692
    1個(1個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼用裸フレキBOXコネクタ

    日本シーム工業
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております
    対応非防水
  • 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    ねじ長さ(mm)【取付】30対応防水
  • 非耐熱厚鋼用ボックスコネクタ 日本シーム工業

    非耐熱厚鋼用ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
  • 薄鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼用裸フレキBOXコネクタ

    日本シーム工業
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
  • 異径ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    異径ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
    対応防水
  • 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)33ねじ長さ(mm)【取付】12接続ねじPF3/8接続【フレキ】12対応防水最小内径(Φmm)11最大外径(mm)30質量(g/個)50
  • 薄鋼用ブレードBOXコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼用ブレードBOXコネクタ

    日本シーム工業
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
  • 作業台・ラック用 バンパーゴム シンコー

    作業台・ラック用 バンパーゴム

    シンコー
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    支柱に取付けて移動時に製品や壁面を保護します。
    材質ゴム製
  • 厚鋼用ブレードBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼用ブレードBOXコネクタ

    日本シーム工業
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    ブレードフレキ(KLW,KFW)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております
    対応非防水
  • ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業

    ストレートボックスコネクタ

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをリミットスイッチに接続するためのコネクタです。W-PCBに比べ、取付ネジ長が短くなっております
    ねじ長さ(mm)【取付】8接続ねじCTG16対応防水
  • ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業

    ストレートボックスコネクタ

    日本シーム工業
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをMネジ機器等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(緑色) が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンがセットされております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 防水型P式ボックスコネクタ 日本シーム工業

    防水型P式ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業

    ストレートボックスコネクタ

    日本シーム工業
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 防水型水抜P式BOXコネクタ 日本シーム工業

    防水型水抜P式BOXコネクタ

    日本シーム工業
    7,698税込8,468
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます
    対応防水/水抜き
  • バンパーゴム シンコー

    バンパーゴム

    シンコー
    919税込1,011
    1個
    9日以内出荷
    キャスター付作業台用
    用途支柱に取り付けて移動時に製品や壁面を保護します。
  • ストレート ボックスコネクタ 日本シーム工業

    ストレート ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    289税込318
    1個(1個)
    3日以内出荷
    形状ストレート材質/仕上亜鉛ダイカスト/表面:電気亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)。ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性(IP68防水)、耐候性に優れています。使用温度範囲-40℃~80℃で、屋外使用にも対応できます。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性500MHzでエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
    仕様色配線:TIA/EIA-568B、自作用コネクタ:ADT-6ARJFS カテゴリ6A RJ-45シールドコネクタ (ケーブル外被をカットしながら加工が必要)ブラックタイプスタンダード(丸型)規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)構造単線対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:UTP、導体構造:単線コネクタ×シールドUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外用/自作用通信速度10Gbps導体単線RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)100結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)7伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])23給電方式PoE対応爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)23カテゴリーCAT6A
  • コントロールボックス付 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コントロールボックス付

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    全自動結束システム AT2000CPK オプション
    種別AT2000CPK用パワーパック全長(mm)260質量(g)1300電源(V)100~230 50/60Hz電圧(V)25.2DC寸法(幅W×高さH)(mm)110×93.0最大消費電力(W)150
  • 圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 28 Dia. x 5.4mm VISATON

    圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 28 Dia. x 5.4mm

    VISATON
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラム(マイラー)と取り付けタブを備えたミニチュアスピーカーです。バランスのとれた周波数応答と優れた音声再生。周波数特性: 300 → 20000 Hz 76 dB の平均音圧レベル 共振周波数: 700 Hz 動作温度範囲: -30℃ → 70℃ ボイス Coil 径: 13.5 mm
    仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:75dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:28 (Dia.) x 5.4mm●直径:28mm●高さ:5.4mmアズワン品番65-7094-82
  • Cynap Pure mini ヴォルフビジョン

    Cynap Pure mini

    ヴォルフビジョン
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    WindowPCやiPhone、iPad、Macbook、AndroidデバイスやChromebookなど、様々なデバイスに対応するワイヤレスミラーリング製品。手のひらに収まる小さな筐体ながら、パワフルなプロAV機器です。各OSの標準のミラーリング規格を使用する為、アプリのインストールやUSBドングルは必要ありません。最大4台まで同時接続可能で、分割表示による資料の対比や映像切り替えの操作も簡単。
  • InertSep 96WP CBA 1pk 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    InertSep 96WP CBA 1pk 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷