材料は特殊鋼を使用し完全な熱処理により、耐久性は抜群です。
口開きはつかむ物の大きさに合わせ、5段階の調節ができます。
柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス、水道、エアーなどの配管工事やボルト、ナットの締め付けなどに。
呼び寸法(mm)250
くわえられる呼び寸法48mmまで
口幅調節5段階
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
材質特殊工具鋼
3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)250
使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43
材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ
質量(g)390
刃部硬度(HRC)50~58
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。
8段階に調節可能なくわえ部。
呼び寸法(mm)250
使用範囲(mm)ナット:10~41、パイプ:Φ6~43
材質クロムバナジウム鋼
質量(g)390
硬度HRC40~50(本体)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
3枚合わせ構造の為、使い込んでもガタつきが少ないです。
用途配管工事、組立作業、自動車整備などに。
全長(mm)250
呼び寸法(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
取扱い終了
関連キーワード