カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「wps-053」の検索結果

ピラシェル角度調整棚受
WAKI(和気産業)¥929税込¥1,0221個3日以内出荷ピラシェル棚受と同様、1?4材を使用して自在に収納、通常の木棚にも使用できます。5段階に角度が調整できます(0度、22.5度、45度、67.5度、90度)。シューズラックや収納BOX入れ等に使用できます(物の落下防止のために棚板にストッパーを別途設置してください)。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます用途壁面の余剰スペース等での収納に付属品小ねじ1本、ナット1個、ビス6本材質鉄寸法(mm)棚受:256耐荷重(kg)10(1本あたり)
LEDモジュール
DNライティング¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V
屋外用LEDモジュール
DNライティング¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ