カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)

「wps-250」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターポンププライヤースペシャル MCC(松阪鉄工所)

    ウォーターポンププライヤースペシャル

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。 柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
    用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。トラスコ品番408-8191全長(mm)253質量(g)300呼び寸法(mm)250くわえられる加工物寸法(mm)48まで口幅調節9段階
  • 強力ウォーターポンププライヤ ミトロイ(水戸工機)

    強力ウォーターポンププライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝と突起で強力タイプ。充実の4サイズ
    仕様JIS規格品
  • PE広口洗浄ビン 丸 BeHAUS

    PE広口洗浄ビン 丸

    BeHAUS
    489税込538
    1個
    翌々日出荷
    広口キャップで洗浄液の補充が簡単です
    用途洗浄水などの保存、注入に材質本体/PE
  • ポンププライヤー WIZ'A

    ポンププライヤー

    WIZ'A
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    用途水道、ガス管等の配管作業に全長(mm)250本体:ブラック グリップ部:レッド適合パイプ径(Φmm)約7.0~50特性幅合わせワンタッチタイプ、滑り止めグリップ付
  • 316 ねじ込みスイングチャッキバルブ コンサス

    316 ねじ込みスイングチャッキバルブ

    コンサス
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    水平及び垂直方向で使用可能
    材質(本体)ステンレス316構造スイング式接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)バルブ種類スイングチャッキバルブ
  • 316 ねじ込みグローブバルブ コンサス

    316 ねじ込みグローブバルブ

    コンサス
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み接続ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 316 ねじ込みゲートバルブ コンサス

    316 ねじ込みゲートバルブ

    コンサス
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス316構造スクリューボンネット材質(パッキング)膨張黒鉛+PTFE編組接続方式ねじ込み Rc(JIS B 0203)操作丸ハンドル(ステム非上昇式)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • 便利くんジュニア2 MCC(松阪鉄工所)

    便利くんジュニア2

    MCC(松阪鉄工所)
    37,980税込41,778
    1セット
    翌々日出荷
    水回りのリフォーム、配管メンテナンスに最適
    トラスコ品番407-0620セット内容パイプレンチアルミDAL 300(PWDAL30)コーナーレンチアルミAD 300(CWALAD30)エンビカッタ VC-34ED(VC-0334)チューブカッタ 32(TC-32) エコモンキレンチワイド250(EMW-250) エコモンキレンチショートワイド30(EMSW-30)ウォーターポンププライヤ スぺシャル (WPS-250)スーパーボックス SR-38S
  • PM4個人ホルダーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人ホルダーセット

    SIBATA(柴田科学)
    54,980税込60,478
    1セット
    4日以内出荷
    作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
    仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
  • 金属捕集板 NWPS-254型用 SIBATA(柴田科学)

    金属捕集板 NWPS-254型用

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1箱(10個)
    5日以内出荷
    ・個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型のスペアパーツです。 ・吸引流量2.5L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が、金属捕集板に捕集される構造となっています。
    用途NWPS-254材質SUS寸法(Φmm)25
  • PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人サンプラーセット

    SIBATA(柴田科学)
    229,800税込252,780
    1セット(1台)
    5日以内出荷
    溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
    用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P