カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(58)
    • ディスプレイ/モニター本体(58)
絞り込み
モニターサイズ
  • 11.6(1)
  • 13.3(1)
  • 23.8(6)
  • 24(1)
  • 26.5(2)
  • 27(33)
  • 31.5(5)
  • 34(6)
  • 37.5(1)
  • 40(1)
  • 44.5(1)
解像度
  • 344×1440(6)
  • 2560×1440(46)
  • 3200×1800(1)
  • 3440×1440(2)
  • 3840×1600(1)
  • 3840×2160(2)
パネル駆動方式
  • ADS(1)
  • IPS(43)
  • TFT(1)
  • VA(5)
  • 有機EL(2)
表面処理
  • グレア(2)
  • ノングレア(51)
入力端子
  • HDMI
  • DisplayPort(53)
  • DVI(2)
  • USB(20)
  • ステレオミニジャック(21)
アスペクト比
  • 16:9(41)
  • 21:9(6)
  • 24:10(1)
16:9・21:9・24:10
色(本体)
  • グリーン(1)
  • パープル(1)
  • ピンク(3)
  • ブラック(39)
  • ブルー(3)
  • ベージュ(1)
  • ホワイト(6)
グリーン・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
コントラスト比
  • 1000:1(36)
  • 1200:1(2)
  • 1300:1(5)
  • 1400:1(1)
  • 1500:1(1)
  • 1800:1(2)
  • 2000:1(1)
  • 3000:1(2)
  • 3500:1(1)
  • 1500000:1(3)
  • 20000000:1(1)
1000:1・1200:1・1300:1・1400:1・1500:1・1800:1・2000:1・3000:1・3500:1・1500000:1・20000000:1
ブランド
  • JAPANNEXT(19)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • ビューソニックジャパン(1)
  • iiyama(イイヤマ)(3)
  • LG(4)
  • Pixio(10)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • プリンストン(2)
  • EIZO(2)
  • KOORUI(5)
  • Acer(エイサー)(2)
  • BenQ(ベンキュー)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • impactTV(1)
  • HKC(1)
  • FeuVision(1)
JAPANNEXT・I ・O DATA(アイ・オー・データ)・ビューソニックジャパン・iiyama(イイヤマ)・LG・Pixio・ASUS(エイスース)・プリンストン・EIZO・KOORUI・Acer(エイサー)・BenQ(ベンキュー)・アイリスオーヤマ・impactTV・HKC・FeuVision
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wqhd」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証) LG27インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証)LG
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
27インチ IPS WQHD USB Type-C搭載モニター。クリアな映像を届けるWQHD(2560x1440)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB99%(標準値)をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。映像端子としてUSB Type-Cを搭載。また、スマホなどの接続機器の充電(最大15W)を行うことができます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)4.4(スタンド装着時)規格WQHD消費電力(W)23サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×215×455(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440表示色約1677万色解像度2560×1440保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/USB Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
23.8インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証) LG23.8インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証)LG
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
23.8インチ IPS WQHD USB Type-C搭載モニター。クリアな映像を届けるWQHD(2560x1440)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB99%(標準値)をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。映像端子としてUSB Type-Cを搭載。また、スマホなどの接続機器の充電(最大15W)を行うことができます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)3.6(スタンド装着時)規格WQHD消費電力(W)23サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)539×215×414(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440表示色約1677万色解像度2560×1440保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/USB Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックJAPANNEXT
25,980税込28,578
1台
欠品中
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を1つ搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):7ms●上下角度調整(チルト)機能:あり「+15°」ピッチ約0.233mm消費電力(W)最大36、通常27、省エネ19、スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ノングレア本体質量(kg)4.3入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100%/DCI-P3 83%解像度2560×1440視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル、ケーブル一体型電源アダプター入力端子DP×1/HDMI×1スピーカーあり「2Wx2」色(本体)ブラック本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)460×624×200RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし
LG 34型 ウルトラワイドモニター ワイド/曲面型 USB-C接続 UWQHD LGLG 34型 ウルトラワイドモニター ワイド/曲面型 USB-C接続 UWQHDLG
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
ディスプレイ:34インチ 3440×1440 曲面型/sRGB 99%(標準値)/HDR10対応接続性:USB Type-CTM対応(USB PD最大65W)/HDMI×2/DisplayPort 1.4快適な作業領域:エルゴノミックスタンド/ブルーライト低減モード/フリッカーセーフ/ピクチャーバイピクチャー(PBP)21:9 WQHD(3440×1440)曲面型(1800R)さまざまな場面で活躍大量の情報を収集、処理、分析する必要がある、コンテンツクリエーター、ビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440×1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。ピクチャーバイピクチャー(PBP)プロフェッショナルな作業環境2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。2分割しても1画面あたりフルHDより広い1720×1440の解像度で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。より効率的な作業環境を提供より効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。没入感あふれる映像体験HDR(ハイダイナミックレンジ)の中でもっとも普及しているHDR10に対応。従来の映像より繊細な諧調表現とリアリティを増した色彩に加え、より正確な色再現度(sRGB 99%(標準値)カバー)で映像を楽しめます。また、21:9 LG UltraWideはシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、臨場感を演出する曲面型の画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。ケーブル1本で映像・音声入力、データ転送、充電映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電※(最大65W)が同時にできるUSB Type-CTMに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。マルチポート、便利なインターフェース既存のデバイスに対応してなめらかなディスプレイを実現するUSB Type-CTM、DisplayPort、HDMI、USB(Downstream3.0)と、ハードウェアの接続性をサポートするヘッドホン出力ポートを搭載したモニターです。USB Type-CTM、2×USB 3.0 ダウンストリーム、2×HDMI、DisplayPort人間工学に基づくデザイン。手軽な設置、快適な使用感ワンクリックマウントで組み立て/取り外しが簡単なエルゴノミックスタンドは高さ調整とチルト角調整に対応。画面をベストなポジションに配置でき、快適に視聴を楽しめます。三辺フレームレス、ワンクリックスタンド、高さ調整110mm、チルト角度-5~20°目に優しくブルーライト低減モード:ブルーライトを抑えた紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑え、長時間作業の疲労を軽減します。フリッカーセーフ:画面上の目に見えないちらつきを軽減し、目の疲れを軽減するのに役立ちます。長時間の作業もより快適になります。
仕様●ディスプレイ:有効表示領域(幅×高さ):797×334(mm)、画素ピッチ:0.2318×0.2318(mm)、表示色:約1677万色、視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)、輝度(標準値):300cd/m2、応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)、色域:sRGB 99%●保証:3年安心保証:メーカーの「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)、無輝点保証:ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、メーカーのカスタマーセンターにお問い合わせください。●筐体仕様:OSD操作、OSDジョイスティック チルト角度:前-5°~後20°、高さ調整:110mm、マウント規格:100×100(mm)付属品電源コード:1.5m、AC-DC アダプター、HDMIケーブル:1.8m、USB Type-Cケーブル:1.8m、クイックセットアップガイド、保証書質量(kg)セット(スタンド付き):6.9、セット(スタンドなし):5消費電力(W)オンモード:38.4、待機時:0.5、オフ時:0.3電源電源入力:100-240V 50/60Hzサイズ(inch)34表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンド付き)809 × 458~568 × 260、セット(スタンドなし)809 × 359 × 92機能USB Type-C:DisplayPort Alternate Mode、USB Power Delivery:65W、データ転送、HDR:HDR10、HDCP:HDCP2.2、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、工場出荷時キャリブレーション済、ピクチャーバイピクチャー:2PBP、DAS Mode、ブラックスタビライザー、LG Switch、Dual Controllerコントラスト比3000:1解像度3440×1440走査周波数(垂直)HDMI:48-100Hz、DisplayPort:48-100Hz、USB Type-C:48-100Hz安全規格J-Moss、VCCI、クラスB PSE (調整中)、UL(cUL)、FCC-B、CE色(本体)ブラック出入力端子HDMI入力×2、DisplayPort入力×1(Ver.1.4)、USB Type-C×1、USBダウンストリーム×2(USB 3.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1アスペクト比21:9モニターサイズ34インチパネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)100
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大150mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (100Hz)とDisplayPort 1.2 x1 (100Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライト(青色光)を軽減し、目の負担を軽くします。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様【ブルーライト軽減モード】YES付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/HDMI ケーブル質量(kg)約5.28使用温度範囲(℃)0~50出力【イヤホン】YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジ【ACパワー】AC100-240V(50/60Hz) To DC12V/3A使用湿度範囲10%~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド付:[横置き]390-540×614(スタンド:230)×220、[縦置き]630-668×362(スタンド:230)×220/スタンドなし:362×614×56コントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB:99%/DCI-P3:75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×1、DP×1RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応NO
液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ/31.5型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷
31.5インチのIPS系パネルを採用し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)よりも+78%も高精細のためデスクワークで使用しても高い生産性を実現します。sRGB 100%、DCI-P3 88%の色域表示に対応し写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。スタイリッシュなフレームレスデザインを採用、より一層鮮やかに画像を表示します。 映像入力端子はHDMI 1.4 ×2 DisplayPort 1.2 ×1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。 100mm×100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2w ×2のスピーカーを内蔵します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー質量(kg)6.7消費電力(W)最大≦36/通常≦21/省エネ≦16/ スタンバイ≦0.5使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ、HDR229(DP・HDMI)、イヤホン出力使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)513×716×204コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 88%解像度2560×1440応答速度OD時:5ms (GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式IPS系ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)350角度調節【チルト】-5~+15°
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転 iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPS方式パネル/昇降/回転iiyama(イイヤマ)
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
27型液晶ディスプレイIPS方式パネル採用 WQHD 2560×1440サポート応答速度0.4ms(MPRT)高さ調整可能、90度画面回転USBハブ内蔵HDMI端子、DisplayPort端子の2系統入力HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルケーブルの2本が標準同梱
仕様ピボット機能(画面縦回転):左右回転各90°サイズ27型(対角:68.6cm)表面処理ノングレアコントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)解像度2560×1440入力端子デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1色(本体)ブラック昇降幅(mm)可動範囲 上下150アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS方式入力コネクタ(デジタル)HDMI×1/DisplayPort×1
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
本製品は、23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(75Hz)を1つ、さらに※DVI-I端子(60Hz)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。※DVI-I端子接続時は、フルHD(1920x1080)解像度に対応。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
仕様●標準消費電力:最大≦30W 通常≦16W 省エネ≦11W スタンバイ≦0.5W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なし●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●最大消費電力:30W●縦回転(ピボット)機能:なし質量(kg)約3.2ピッチ約0.205mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×200×404入力信号デジタルコントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%解像度2560×1440ケーブルHDMIケーブル、電源アダプター(一体型)応答速度14ms (G to G)入力端子DP×1、HDMI×1、DVI×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーなし色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250USBNO
液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440 iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 23.8型/WQHD 2560×1440iiyama(イイヤマ)
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
23.8型/WQHD 2560×1440サポート/IPS方式パネル(ノングレア)/HDMI × 1、 DisplayPort × 1/昇降、縦回転、角度調整可能な多機能スタンド搭載/HDMI端子とDisplayPort端子の2系統入力/HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの2本が標準搭載
仕様VCCI:対応●応答速度(G to G):0.5ms●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●本体サイズ(H×W×D):358.0~508.0× 540.0×209.5 mm●電波法備考:無線機能が無いため●リフレッシュレート:100Hz●アスベスト:意図的含有無し●J-Moss:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●PCリサイクル:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●標準消費電力:21W●モニタ形状:平面●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60°●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●その他環境及び安全規格:CE、TUVサイズ23.8型ピッチ水平:0.206mm 垂直:0.206mm電源AC100~240V 50/60Hz 1.2A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)5.9(スタンド含む)最大消費電力(W)40コントラスト比1300:1(標準)、5000000:1(Adv. Contrast機能時)表示色約1677万色解像度2560×1440視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)ケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.5m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子HDMI×1/DisplayPort×1(デジタル)スピーカーあり 2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350(標準値)USBUSB3.2 Gen1(5Gbps・DC5V・900mA)× 2、USBシリーズC USB3.2 Gen1(5Gbps・5V・3A)× 1、メンテナンス用USB×1
ディスプレイ23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
1台
取扱停止中
付属品マニュアル / 保証書 / 電源アダプタ / 電源ケーブル / HDMI ケーブル質量(kg)約3.2使用温度(℃)5~40表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 24V/3.5A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×540×170コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 81%解像度2560×1440視野角H:178° / V:178°応答速度Typ:14ms色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~47アスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO27.0型液晶モニター FlexScan EV2795 (WQHD/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
85,980税込94,578
1台
翌日出荷
ノートPCとUSB Type-Cケーブル1本の接続で、ノートPCへの給電も、映像の表示、音声の再生、USB信号の伝送もできます。外出からフリーアドレスのオフィスに戻ってデスクワークを始める際に、または在宅環境でテレワークを始める際に、ノートPCからケーブルを1本接続するだけで、快適なPC作業をすぐに始められます。
仕様色域:(標準値)sRGB相当、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:344°、縦回転:右回り90° / 左回り90°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約8.5、(モニター部)約5.7サイズ27.0型(68.5cm)種類IPS消費電力(W)16、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):596.7×335.7 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)164コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.233×0.233 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)2560×1440保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI密度109 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)611.4×230×368.6~545.2、(モニター部)611.4×56×356.6スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(映像信号)USB Type-C (デイジーチェーン)、(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9走査周波数USB Type-C: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 89 kHz / 59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 89 kHz / 49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)176.6対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大70 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×3、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大15 W給電)、(USB LANアダプタ)RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック iiyama(イイヤマ)液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックiiyama(イイヤマ)
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷
27型ディスプレイIPS方式パネル採用WQHD 2560×1440サポート/応答速度1ms(MPRT)/高さ調整可能、90度画面回転/USBハブ内蔵USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応)、HDMI、DisplayPort の3系統入力USB Type-C-Cケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
仕様●TCO:対応●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mm●VCCI:対応●電波法備考:無線機能が無いため●PCリサイクル:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各60o●本体サイズ(H×W×D):403.5~550.5(H)×613.5(W)×209.5(D)mm●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電気用品安全法(備考):HDMI入力付きのため対象品目のテレビジョン受信機に該当し、電気用品安全法に適合します●その他環境及び安全規格:CE、TUV●モニタ形状:平面●パネル方式:IPS方式パネル●本体(色):ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 左右回転各90°サイズ27型ピッチ水平:0.233mm、垂直:0.233mm消費電力(W)26電源AC100~240V 50/60Hz 1.5A適合規格VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。表面処理ノングレア本体質量(kg)6.1(スタンド含む)入力信号USB Type-C(Alt Mode) / HDMI / DisplayPort最大消費電力(W)165コントラスト比1300:1(標準)、80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度300cd/m2表示色16777216色解像度2560×1440視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(垂直)水平:30~151KHz、垂直:55~100HzケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USB Type-C-Cケーブル(1.0m)入力端子USB Type-C(Alt Mode・PD65W_e-marker対応) × 1 / HDMI × 1 / DisplayPort × 1スピーカーあり 2W×2RoHS指令(10物質対応)対応待機時消費電力(W)0.5USBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) USB Power Delivery(65W)
31.5インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証) LG31.5インチ 液晶ディスプレイ(2560x1440/IPS/アンチグレア/HDMI/TypeC(PD15W)/3年保証)LG
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
31.5インチ IPS WQHD USB Type-C搭載モニター。クリアな映像を届けるWQHD(2560x1440)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。さらにsRGB99%(標準値)をカバーし、sRGBの色空間を忠実に表示します。映像端子としてUSB Type-Cを搭載。また、スマホなどの接続機器の充電(最大15W)を行うことができます。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)6.5(スタンド装着時)規格WQHD消費電力(W)29サイズ(inch)31.5表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×235×513(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440表示色約1677万色解像度2560×1440保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI/USB Type-Cアスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
25,980税込28,578
1台
8日以内出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560×1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920×1080)より+78%も高精細なWQHD(2560×1440)を搭載。ゲームだけでなくデスクワークでも高い生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とDisplayPort 1.2×1 (75Hz)を搭載し、様々なタイプの機器との接続が可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル/保証書/電源アダプタ/HDMI ケーブル質量(kg)3.5サイズ27使用温度範囲(℃)5~40表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)434×614×174、スタンド幅355コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:100%/DCI-P3:95%解像度2560×1440応答速度Typ:7ms入力端子HDMI×1、DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー3W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~39RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、WQHD(2560x1440)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG OD時/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI2.0x2 (WQHD/フルHD:144Hz)、DisplayPort1.2x2 (WQHD:180Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品DPケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー質量(kg)約3使用温度(℃)0-45サイズ(inch)23.8表面処理非光沢対応HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高405x幅539x奥行185コントラスト比1000:1表示色10.7億色/sRGB100% DCI-P3 90%解像度2560×1440視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×2/HDMI×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~90アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×1、HDMI×2/ブラック/スピーカー:有JAPANNEXT
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB99%、DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。4辺フレームレスデザインを採用。浮かび上がるようにコンテンツを鮮やかに映し出します。4辺狭額縁パネルによる省スペース設計を行い、置く場所にも困らない使いやすいサイズを実現しました。また複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 1.4端子(60Hz)を2つとDisplayPort 1.2端子(60Hz)を1つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAスペーサー、保証書質量(kg)約5.9使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大28/通常20/省エネ13/スタンバイ0.5表面処理非光沢対応HDR279、イヤホン出力、プラグアンドプレイ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンド無し) 615×51×355(スタンド付) 615×220×横置405-535/縦置630-665レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲【チルト機能】-5°~+15°、【スイーベル】R30°/L30°、【ピボット】R90°使用湿度範囲10~90%コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB 99%/DCI-P3 95%解像度2560×1440応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック高さ調節高さ調整範囲(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400角度調節
37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証) EIZO37.5型液晶モニター FlexScan EV3895 (3840x1600/USB Type-C, HDMI, DP/5年保証)EIZO
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
FlexScanシリーズ最大の37.5型横長大画面に、フルHDの約3倍に相当するUWQHD+(3840×1600)高解像度の膨大な情報を表示することが可能です。緩やかな弧を描いて湾曲した横長の1画面に、複数のウィンドウを自由なレイアウトで一覧表示できるので、作業効率が向上し、仕事の生産性が高まります。
仕様色域:(標準値)sRGBカバー率100%・DCI-P3カバー率94%、チルト:上35° / 下5°、スウィーベル:70°付属品(映像信号ケーブル)USB Type-C (2 m)・DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・剥がれ防止ガイド・保証書付きセットアップガイド質量(kg)約13.2、 (モニター部)約9.5サイズ37.5型(95.3cm)種類IPS消費電力(W)28、節電時:0.5以下適合規格CB・TUV/GS・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・TUV/Ergonomics・TUV/Low blue light content・TUV/Flicker Free・TCO Certified Generation 9・RCM・RoHS・WEEE・EPEAT 2018 (US)・国際エネルギースタープログラム・グリーン購入法・PCグリーンラベル (★★☆V14)・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (家庭系・事業系)温度(℃)5~35湿度(%RH)20 - 80表面処理アンチグレア表示領域 (横×縦):879.7×366.5 mm入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz最大消費電力(W)194コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.229×0.229 mm表示色約1677万色: 8-bit対応解像度(推奨)3840×1600保証期間お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)視野角178° / 178°応答速度(標準値)5 ms (中間階調域)入力端子(映像信号)USB Type-C (DisplayPort Alt Mode・HDCP 1.3)・DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 2.2 / 1.4)×2、(音声)USB Type-C・DisplayPort・HDMI×2密度111 ppi外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(横表示)893.9×240×411-603.7、(モニター部)893.9×109.8×398.2スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB・Paper・Movie・DICOM、(画面同時表示)Picture by Picture (2 PbyP)、(明るさ自動調整)Auto EcoView (出荷時設定ON)出力端子(音声)ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック)・ラインアウト (ステレオミニジャック)取付穴ピッチ(mm)100×100(VESA規格)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比24:10走査周波数USB Type-C: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、DisplayPort: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・59 - 61 Hz、HDMI: 31 - 99 kHz / 29 - 31 Hz・49 - 51 Hz・59 - 61 Hzパネル駆動方式IPS昇降範囲(mm)192.7対応ソフトウェアモニターコントロールユーティリティ Screen InStyle:対応輝度(cd/m2)350USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B×2、USB 5Gbps: Type-C (DisplayPort Alt Mode・Power Delivery最大85 W給電)、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×4、USB LANアダプタ:RJ-45 (1000BASE-T対応)、Windows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)・macOS Sierra (10.12)以降対応
5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶 I ・O DATA(アイ・オー・データ)5年保証USBType-CフリースタイルスタンドWQHD27型液晶I ・O DATA(アイ・オー・データ)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。高さ、角度を調整可能なフリースタイルスタンドを採用。また、省スペースなので、デスクの上を広く使うことができます。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。可動域が広く、特にディスプレイの下に14型クラスのノートPCを置けるので、省スペースで快適です。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。
仕様プラグ&プレイ:VESA DDC2B、miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件):VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm・取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下・ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる付属品電源コード(PSE適合品、約1.5m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、約1.5m)必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4適合対応パソコン機種:Windowsパソコン、Mac、Chromebook寸法(mm)表示面積:596.736(H)×335.664(V)消費電力(W)(オンモード)通常使用時:16.7定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90、【スイベル角】左:45 右:45、【チルト角】上:23 下:5対応OS【日本語版のみ】OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。表面処理パネル:非光沢最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1(標準)最大解像度2560×1440保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。走査周波数(水平)HDMI:31kHz ~ 151kHz、DisplayPort:31kHz ~ 151kHz、USB Type-C:31kHz ~ 151kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9Hz ~ 99.9Hz、DisplayPort:59.9Hz ~ 99.9Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 99.9Hz(USB設定2.0時)/59.9Hz ~ 75.0Hz (USB設定3.2時)応答速度4ms[GTG]※100Hz/オーバードライブ レベル2設定時組立時間約4分(大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付け設置するまでの時間。視野角(左右:上下)178/178VESAマウント(mm)○(100×100)※本商品のフリースタイルスタンドは、VESAマウントインターフェイスに取り付けられています。スピーカー音声入出力:2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kW)56.4hグリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2331×0.2331待機時消費電力(W)1.1入出力端子HDMI、USB-C(USB 3.2 Gen1)、USB-A(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort、ステレオミニジャックΦ3.5mmモニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式TFT最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250(標準値)USB【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【ダウンストリーム】USB-A×2:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)
ゲーミングモニター KOORUIゲーミングモニターKOORUI
33,980税込37,378
1個
欠品中
KOORUI 34E6UCは34インチのUWQHD(3440×1440)、180Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 34インチのウルトラワイド画面で作業領域が大きく確保できます。 解像度は3440×1440のUWQHDで、細かい文字や映像を鮮明に表示できます。 リフレッシュレートは180Hzに対応しており、滑らかな映像表示が可能です。 1000Rの強い曲面デザインで、視界を包み込むような没入感が得られます。 VAパネルを採用しており、高コントラストで深い黒を表現できます。 HDR400に対応しており、明暗差のある映像をより豊かに表示できます。 DCI-P3 90% の広色域に対応しており、鮮やかな色表現が可能です。 FreeSync / G-Sync Compatible に対応しており、ティアリングを抑えられます。 高さ調整やチルトに対応したスタンドで、使いやすい視聴環境を作れます。
付属品DP 1.2質量(kg)8サイズ【パネル】34インチ湾曲(1000R)電源19V3.42A最大解像度WQHD(3440×1440)応答速度1msモード【ゲームモード】MPRT; ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 400; 画面中の画面; デュアル・スクリーン・モード; Dark Field Equalisation;バックライトLEDバックライト本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約800×363×123(スタンドなし)走査周波数【デジタル】180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、Audio Out(3.5mmヘッドホンジャック)×1、DC入力 (電源)×1パネル種類VA表面仕様非光沢(アンチグレア)HDR対応HDR400
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 ×1 (100Hz)とDisplayPort 1.4 ×1 (100Hz)、さらにUSB-C ×1 (100Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様イヤホン出力:あり、ブルーライト軽減モード:あり、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A、HDR10:DP/HDMI/Type-C、プラグアンドプレイ:あり付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約5.0サイズ27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×616×185コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 79%解像度2560×1440使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2色(本体)使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリー輝度(cd/m2)350
ゲーミング液晶ディスプレイ 40型/3840×1440/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 40型/3840×1440/DP×1、HDMI×2、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
大画面40インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したUWQHD(3440x1440)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。21:9のアスペクト比により、広い表示領域を活用でき、FPSや情報量が重要なMMOなどのゲームプレイに最適です。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5とのWQHD 120Hz(HDMI接続時)に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。映像入力端子はHDMI 2.0 x2 (UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (UWQHD:144Hz)、USB Type-C (UWQHD:60Hz/最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品DPケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAスペーサー質量(kg)約12.5サイズ40型ピッチ(mm)画素:約0.272消費電力(W)最大≦85、通常≦73、省エネ≦40、90給電使用時最大180使用温度(℃)条件:0~50表面処理非光沢出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC100-240(50/60HZ)機能FreeSync/フリッカー軽減/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2/HDR10/MPRT/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/高さ調整 115mm(スタンド昇降域)/スイーベル R30°L30°外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:419×944×57、スタンド付: 高457~572×944×237、スタンド幅:273コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76%解像度3440×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)ライト種類【電源ライト】オン:青 スタンバイ:赤入力端子DP×1 : DP 1.4 (3440×1440)@144Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz、HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz/Type-C×1 : USB-C (3440×1440)@60Hz 給電最大90VESAマウント(mm)100×100(M4×10mm)色(本体)ブラックコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 8W×2アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~80リフレッシュレート(Hz)144輝度(cd/m2)400応答時間(ms)1s(MPRT) /OD5
27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、Mini LEDバックライトを採用したWQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。Mini LEDバックライトとローカルディミング(エリア別バックライト制御)により、黒つぶれや白浮きを抑えたリアルな映像を実現します。SDR表示時450cd/m2、HDR表示時のピーク輝度1000cd/m2に対応し、APL15%時(画面の一部が明るいシーン)でも最大1500cd/m2を実現。HDR1000相当の性能を備えています。sRGB 100%、DCI-P3 96%、Adobe RGB 98%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現。240Hzの高速リフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)の高速応答速度に対応。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。スタンドは高さ調整(最大120mmの範囲)、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)機能対応。入力端子はHDMI 2.1x2、DP 1.4を装備。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能。100×100mmのVESAマウント対応。スピーカーは内蔵しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 19V/7.89A●HDR1000:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:NO●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)6.1サイズ27使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-515/縦626-640×幅横614/縦364×奥行216 スタンド幅232コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96%解像度2560×1440応答速度Typ:5ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI x 2、DP x 1視野角(左右:上下)H:178°・V:178°色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~67RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450
ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイト BenQ(ベンキュー)ゲーミングモニター 27型/2560×1440/ホワイトBenQ(ベンキュー)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:170W/ 27インチの大画面WQHD解像度近未来的な筐体デザイン優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は144Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応Color Shuttleアプリで他のユーザーの画面の色設定の適応や共有が可能HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1、4系統入力USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能)
仕様●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:23.5●高さ調整:あり:100mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体サイズ(H×W×D):545.4 x 613.8 x 276.8mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●応答速度(G to G):1msサイズ27型ピッチ0.233電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.2最大消費電力(W)170コントラスト比1000:1表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-265KHz走査周波数(垂直)24-180Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m)入力端子HDMI2.0×2、DP1.4×1、USB TypeC(65W給電)×1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB3.2 Gen1(Downstream) x 2、USB Type-C (Upstream) x 1
PX275 Wave White ゲーミングモニター 27インチ WQHD 100Hz IPSパネル 1ms(MPRT) PixioPX275 Wave White ゲーミングモニター 27インチ WQHD 100Hz IPSパネル 1ms(MPRT)Pixio
31,800税込34,980
1個
4日以内出荷
その他【色域】118.72%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(MPRT)入力端子DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)100
27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニター プリンストン27型ハイフレッシュレートWQHD液晶モニタープリンストン
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の27インチWQHD液晶ディスプレイです。リアルで美しい色彩と滑らかな動きを表現する高リフレッシュレートで、一瞬の差を争うようなゲームにも最適。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。
仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:4.8±0.3、パネル:4.2±0.3電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:615×183×450、パネル:615×46×362機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.233×0.233最大解像度2560×1440Pixel表示範囲(mm)(W)596.736×(H)335.664保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年視野角水平178°垂直178°応答速度[GTG]5.9msVESAマウント(mm)100×100スピーカー3W+3W(ステレオ)色(本体)ブラックセキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応バックライト白色LEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1モニターサイズ27型ワイドパネル駆動方式FastIPS最大表示色約10.7億(8bit+FRC)対応VESA規格DDC/CI、DDC2Bリフレッシュレート(Hz)HDMI:144、Displayport:180角度調節チルト角:-10~20°
液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5Y I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ 27型/USB-C/WQHD/100Hz/5YI ・O DATA(アイ・オー・データ)
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:120W/Type-Cケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能な27型WQHD対応の液晶ディスプレイです。WQHD対応で、フルHDの約1.8倍の情報量を表示可能。作業領域が広がるのでA3サイズのPDFもスクロールせずに全体を見ることができます。写真や映像を細部まで美しく表示できます。ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。打ち合わせはもちろん、出張や外出時もケーブル1本抜くだけでノートPCをすぐ持ち出せます。WQHD解像度に対応した液晶ディスプレイです。WQHDとは、フルHD(1920×1080)の約1.8倍の作業領域を実現する2560×1440ドットの解像度です。より多くの情報を表示し、快適に作業を行うことができます。上下左右178°の広視野角なAAS(Azimuthal Anchoring Switching)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。
仕様●最大消費電力(備考):120W(最大)●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電波法備考:電波を発しない為●標準消費電力:通常使用時(オンモード):16.7W●電源OFF時消費電力:待機時:1.1W●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約444(H)×613(W)×197(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:AAS(IPS相当)●電気用品安全法(本体):適合●モニタ形状:平面●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●J-Moss:対応●その他節電関連:年間消費電力量:56.4kWh●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI Class B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●リフレッシュレート:100Hz●PCリサイクル:○サイズ27型ピッチ0.2331(H)×0.2331(V)mm電源電源内蔵適合規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法本体質量(g)4500表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort、USB Type-C最大消費電力(W)120コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度2560×1440(WQHD)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)31-151走査周波数(垂直)59.9-99.9ケーブル電源コード(PSE適合品)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1))、必ずお読みください、台座、台座ネック、ケーブルフック入力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-Cスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AAS輝度(cd/m2)250USBUSB Type-C×1、USB-A×3
PX275 Wave ゲーミングモニター 27インチ WQHD 100Hz IPSパネル 1ms(MPRT) PixioPX275 Wave ゲーミングモニター 27インチ WQHD 100Hz IPSパネル 1ms(MPRT)Pixio
31,800税込34,980
1個
3日以内出荷
その他【色域】118.72%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)4.4タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614.8×461.7×210.9(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】○【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度2560×1440p応答速度1ms(MPRT)入力端子DisplayPort1.4(100Hz)/HDMI2.0(100Hz)/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式IPSブルーライトカットフリッカーフリーリフレッシュレート(Hz)100
13.3型/3200×1800/miniHDMI×1、Type-C×2/ブラック/スピーカー JAPANNEXT13.3型/3200×1800/miniHDMI×1、Type-C×2/ブラック/スピーカーJAPANNEXT
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
本製品はWQHD+解像度(3200x1800)の高解像度に対応した13.3インチのポータブル液晶モニターです。約520gと軽量で携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。USB Type-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。液晶はIPSパネルを搭載、色やコントラストの変化がおきにくく、はっきりと見やすく表示が可能です。インターフェースはUSB Type-C x 2(ハイブリッド)、miniHDMI x1を装備、パソコンだけでなく、ゲームやスマートフォンなど様々な機器との接続が可能です。 本体背面には収納可能なスタンドを装備します。※横置き時のみ使用可。またスタンド使用時の画面の角度調整は出来ません。
付属品HDMI to miniHDMIケーブル Type-C ケーブル×2 マニュアル 保証書 電源アダプター質量(kg)0.52使用温度範囲(℃)0~40規格WQHD+ (Wide-Quad-HD+)電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz 5V3Aサイズ(inch)13.3表面処理非光沢機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○使用湿度範囲20%~80%、non-condensing外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×306×150コントラスト比1400:1表示色1677万色解像度3200×1800視野角H:170°/V:170°(上下/左右)応答速度35ms入力端子miniHDMI×1、Type-C×2スピーカー1.5W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応音声イヤホン出力:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS系ブルーライトカット対応フリッカーフリー輝度(cd/m2)260入力ポートminiHDMI×1、Type-C×2角度調節
液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:無/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:無/2年保証JAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0端子(75Hz)を2つとDisplayPort 1.4端子(75Hz)を2つ装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用。110mmの範囲でお好みの高さにモニターの高さを調整出来ます。さらにピボット機能を搭載で90度回転させて縦での使用も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様●リフレッシュレート:75Hz●コントラスト(DCR):YES●FreeSync:YES●ブルーライト軽減モード:YES●HDCP:YES1.4●HDR10:YES●MPRT:NO●PIP/PBP:NO●信号入力コネクタ及び表示可能最大解像度:[DP-1]1.4(2560×1440)@75Hz・[DP-2]1.4(2560×1440)@75Hz・[HDMI-1]2.0(2560×1440)@75Hz・[HDMI-2]2.0(2560×1440)@75Hz●チルト機能:-5°~+15°●高さ調整:110mm(スタンド部稼働域)●スイーベル:R45°~L45°●ピボット:R90°~L90°●ケンジントン:YES●ACパワーレンジ:100-240V12V4.5A●[電源ライト]オン:青、スタンバイ:赤点滅付属品HDMIケーブル/電源ケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書幅(mm)717(スタンド無し・スタンド付)、スタンド幅:297質量(kg)約6.7高さ(mm)423(スタンド無し)・横置き477-587・縦置き730-740 (スタンド付)奥行(mm)44(スタンド無し)・243(スタンド付)消費電力(W)最大46、通常28、省エネ19、スタンバイ0.5使用温度(℃)0~40表面処理非光沢最大応答速度OD:3ms(GtoG)使用湿度範囲20%~85%コントラスト比1000:1画素ピッチ約0.272mm表示色10.7億色/sRGB:100%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°入力端子HDMI×2、DP×2VESAマウント(mm)100×100(M4×6mm)スピーカーNO色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9オーディオ出力YESモニターサイズ31.5型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
Gaming Monitor HKCGaming MonitorHKC
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
34型の湾曲ディスプレイ(1500R)ゲーミングモニターHVA高速液晶パネル搭載/21:9ワイドスクリーン/DIC搭載/UWQHD高解像度/HDR400/PIP・PBP機能をサポート/ブルーライト低減機能
仕様R1500付属品1.5m DPケーブル、1.5m 電源カード、1.2m アダプター、取扱説明書、保証書幅(mm)808質量(kg)7.1高さ(mm)514ピッチ(mm)【ドット】0.23175奥行(mm)270表面処理グレアコントラスト比20000000:1解像度3440×1440視野角H:178/V:178応答速度DIC 1ms入力端子2×HDMI2.0、DP1.4、A/O色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比21:9色深度16.7百万色モニターサイズ34パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)200輝度(cd/m2)350グリーンマーク認定
11.6型/2560×1440/miniHDMI、USB-C JAPANNEXT11.6型/2560×1440/miniHDMI、USB-CJAPANNEXT
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
11.6インチVAパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のモバイルモニターです。フルHD比+78%高精細で、デスクワークや写真・動画視聴に最適です。約450gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体で、優れた携帯性を実現。ワーケーションや外出先、リビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築できます。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応し、外出先での作業にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。ブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載し、自立して使用できます。携帯に便利なフェルトケースも同梱。入力端子は、ハイブリッド対応USB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備。※miniHDMI使用時はUSB-Cからの電源供給が必要です。ブルーライト軽減モード搭載で、目の負担を軽減します。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどに取り付け可能です。1W×2のスピーカーを内蔵しています。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●HDR方式:HDR10 (miniHDMI/USB-C)●アダプタ:なし●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):25ms●本体サイズ(H×W×D):高177mm×幅277mm×奥行12mm スタンド幅28mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.1005mm寸法11.6型消費電力(W)最大8通常5スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)0.45入力信号デジタル最大消費電力(W)8コントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 74% AdobeRGB 74%解像度2560×1440視野角H:160° V:160°ケーブルUSB-Cケーブル(1.0m)、miniHDMI to HDMI ケーブル(1.0m)、USB-A to USB-Cケーブル(1.0m)入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカーあり「1W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ11.6パネル駆動方式VAUSBなし
ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/ホワイト BenQ(ベンキュー)ゲーミングモニター 26.5型/2560×1440/ホワイトBenQ(ベンキュー)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
26.5インチ/WQHD解像度/量子ドット有機EL採用リフレッシュレート500Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲーム体験を実現ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 500の高コントラスト、広色域(P3 99%カバー)の高い表示性能鮮やかさを調整できる「Color Vibrance」機能、ガンマ調整によって明暗の明るさを微調整できる「Light Tuner」機能、FreeSync Premium Proなどゲームに最適な機能満載FPSカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能eARC対応でサウンドバーへのオーディオ出力が可能HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 1.4 x 1の映像入力端子USBハブ機能で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応スタイリッシュな3辺ベゼルレスと近未来的な筐体デザイン目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減、フリッカーフリー技術、カラーユニバーサルモード(赤・緑2種類のフィルター搭載)
仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR True Black 500●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●アダプタ:なし●パネル方式:有機EL●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:500Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●本体サイズ(H×W×D):437.3~537.3 x 610.9 x 223.5mm●本体色:ホワイト●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:100mmピッチ0.233寸法26.5型消費電力(W)31電源内蔵表面処理グレア本体質量(kg)7.2最大消費電力(W)130コントラスト比1500000:1輝度300cd/m2表示色約10億7000万色解像度2560×1440ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)30-850KHz走査周波数(垂直)24-500Hzケーブル電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)入力端子HDMI 2.1 x 2 (内1ポートeARC対応)、DisplayPort 1.4 x 1スピーカーなし色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応バックライト有機ELアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5未満モニターサイズ26.5パネル駆動方式OLEDUSBUSB-C (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 1、USB-C (USB 3.2 Gen 1、アップストリーム) x 1、USB-A (USB 3.2 Gen 1、ダウンストリーム) x 2
マルチアングル対応ADSパネル採用 31.5型 WQHD液晶ディスプレイ プリンストンマルチアングル対応ADSパネル採用 31.5型 WQHD液晶ディスプレイプリンストン
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
本製品は、広い視野角を確保したADSパネルを採用した31.5型ワイド液晶ディスプレイです。大画面に適したWQHD解像度(2560x1440)に対応し、たくさんの情報を表示できます。また付属スタンドにマルチアングルスタンドを採用しており、作業環境や自分の好みに合わせて、前後左右の傾き、高さの調整が可能です。
サイズ(inch)31.5表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度2560×1440入力端子HDMI(HDCP対応) ver.1.4、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式ADS
27型/2560×1440/HDMI、DP JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI、DPJAPANNEXT
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
27インチIPS BLACKパネル搭載WQHD(2560×1440)ゲーミングモニター。フルHDの約1.8倍の表示領域で高精細。IPS BLACKパネルは広視野角178°、コントラスト比2000:1で深い黒を表現し、プロフェッショナルワークにも最適。260Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答で滑らかな映像。3つのゲームモード搭載。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域でHDR400相当の性能。PS5とのWQHD:120Hz接続対応。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドはピボット、スイーベル機能も搭載。HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmVESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●HDR方式:HDR400相当 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「24V/2A」●パネル方式:IPS BLACK●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:260Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「30°」●応答速度(G to G):6ms●本体サイズ(H×W×D):高 横373-513/縦625-648mm×幅 横615/縦364mm×奥行190mm スタンド幅240mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「140mm」ピッチ約0.233mm寸法27型消費電力(W)最大36通常23省エネ19スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2A表面処理ノングレア本体質量(kg)5.4入力信号デジタル最大消費電力(W)36コントラスト比2000:1輝度400cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 95% AdobeRGB 85%解像度2560×1440視野角H:178° V:178°ケーブルDP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSUSBなし
ゲーミング液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証 アイリスオーヤマゲーミング液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証アイリスオーヤマ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
【WQHD2560×1440】【リフレッシュレート180Hz】【応答速度1ms(GTG)】【スピーカー搭載】【スリムベゼル】【ノングレアタイプ】【フリッカーレス設計】◆動きの速い映像でもなめらかに表示される高リフレッシュレートで快適作業。リフレッシュレート=映像が1秒間に更新される回数一般的な液晶モニターが60Hzに対し本製品は180Hz→毎秒180回画面を更新でなめらか。◆解像度はくっきり見えるWQHD(2560×1440)で幅広いシーンに対応します。◆高速応答・広視野パネル、上下左右178度で、角度が変わっても色や明るさが変化しにくい。◆表示色数最大1677万色◆映画や映像制作の世界で使われる色空間の規格、広色域DCI-P3 を92%カバー(sRGB100%)◆各映像に最適化されたモード選択が可能。動画/ブルーライトガード/FPS/RTS◆フレームスリムで臨場感UP、反射の少ない非光沢タイプ、ちらつきのないフリッカーレス設計で目の負担を減らします◆VESA規格対応で壁掛け、アームアクセサリの取り付けも可能。省スペースに使用が可能です。
用途eスポーツ施設・社内イベント/システム開発・プログラミング/映像制作・動画編集/監視室・運用センター表示/CAD・設計業務向けモニター/教育機関・研修施設での法人利用/展示会・ショールームの法人デモ/シミュレーター・操作訓練/医療・研究分野での高精細表示/店舗・商業施設のデジタルサイネージ付属品スタンド(支柱・台座・ねじ)、取扱説明書、DPケーブル、ACアダプター、電源コード質量(kg)スタンド含む:約4.5、スタンド無し:約4.1サイズ27インチ表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×170×481(スタンド含む)・613×60×363(スタンド無し)最大解像度2560×1440入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー1W+1Wパネル高速応答広視野角パネル最大輝度(cd/m2)400
液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/2560×1440/DP、HDMI、DVI×1/ブラック/スピーカー無/3年保証JAPANNEXT
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:99%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大150mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。インターフェイスはHDMI1.4端子(75Hz)を1つとDisplayPort1.2端子(75Hz)を1つ、DVI-I端子(60Hz/フルHDのみ)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。なお、本製品にスピーカーは内蔵しておりません。
付属品HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、マニュアル、保証書、スタンド用ネジ質量(kg)約4.5使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢接続方式プラグアンドプレイ:YES機能HDR10:NOレンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横430-580/縦556-631×540×220コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG)/入力端子DP×1/HDMI×1/DVI×1スピーカーNO色(本体)ブラック画面サイズ23.8型使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/WQHD/IPSパネル/75Hz ビューソニックジャパン液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし/WQHD/IPSパネル/75Hzビューソニックジャパン
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
ViewSonic VX2780-2K-SHDJは、27インチWQHD解像度の高画質と人間工学に基づいたデザインを兼ね備えており、あらゆる視野から高精細なコンテンツを表示し、75Hzのリフレッシュレートにより、Webのスクロールからゲームまでスムースな体験が可能になります。また、スウィーベル、ピボット、チルト、高さ調整機能を備えた人間工学に基づいたスタンドは、画面を見やすい位置に調整が可能で、柔軟なデスク配置を可能にし、オフィスでの仕事、自宅での仕事、動画や写真などのエンターテインメントにも最適です。VX2780-2K-SHDJには、ViewSonic独自のViewModeTMプリセットも装備されており、ゲーム、編集、映画鑑賞などのさまざまなシナリオに最適化された画面パフォーマンスを提供します。 接続端子には、DisplayPortおよびHDMI入力を搭載し、柔軟な接続を提供します。
付属品電源ケーブル(約1.5m)×1、HDMIケーブル(約1.5m)×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1質量(kg)スタンドあり:約5.9、スタンドなし:約3.8サイズ27型ワイド(16:9)規格WQHD (Wide-Quad-HD)電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)消費電力(W)35(最大)/32(標準)/25(エコ)電源内蔵表示サイズ(mm)596.7×335.7表面処理ノングレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンドあり:613×409.4~559.4×214、スタンドなし:613×357×47機能SuperClear(R): 〇、フリッカーフリー: 〇、ブルーライトフィルター: 〇、ViewMode: 〇コントラスト比1000:1解像度2560×1440保証期間3年フル保証(液晶パネル、バックライト含む)走査周波数(水平)24~113kHz走査周波数(垂直)50~75Hz応答速度4ms(GTG)※オーバードライブ時視野角(左右:上下)178°/178°スピーカーなし色(本体)ブラック高さ調節待機電力(W)0.5以下アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250入出力端子DisplayPort:×1、HDMI1.4:×2、音声出力:1(ステレオミニジャック3.5mm)、音声入力:-パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色約1677万色リフレッシュレート(Hz)75角度調節
液晶モニタ   34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSR ASUS(エイスース)液晶モニタ 34インチ WQHD (3440x1440)/1500R 曲面/フレームレス/USB-C 96W給電/フリッカーフリー/壁掛け対応/3年保証 VA34VCPSRASUS(エイスース)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
・34インチ WQHD (3440x1440)、 1500Rの湾曲、178°広視野角パネル・DMI、USB-C、DisplayPort、イヤホンジャック、USBハブ、RJ45 LANポートなど、豊富な接続性で最高の柔軟性を実現・USB-Cポートを搭載し、ケーブル1本でノートパソコンを接続でき、データ転送や映像出力に加え、最大96Wの充電が可能・快適な視聴体験のため、チルト(上下の角度調節)、スウィーベル(左右の角度調節)、高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン・ASUS Eye Careモニターは、TUV Rheinland認証済みのフリッカーフリーおよびブルーライト軽減機能を搭載し、快適な視聴体験を提供・環境への配慮:紙製の梱包材と省エネ性能による環境基準への適合
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載、表示領域(H×V):797.2×333.7mm、曲率:1500R付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-TypeCケーブル、保証書質量(kg)9.32電源(V)AC100~240消費電力(W)使用時:32以下、スタンバイ時:0.5以下角度(°)上下角度調節(チルト):上35~下5、左右角度調節(スウィーベル):+180~-180表面処理アンチグレア機能SPLENDID テクノロジー、色温度選択:4 modes、GamePlus機能、QuickFit、PIP / PbP Technology 、HDCP : 2.2、VRR テクノロジー :Adaptive-Sync、Motion Sync、ディスプレイ ウィジェット : DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能、Eye Care+ テクノロジーコントラスト比3000:1(標準)液晶パネル34画素ピッチ0.2318mm表示色1073.7M(10 bit)解像度3440×1440保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角(左右:上下)178°/ 178°(CR≧10)スピーカー2W×2高さ調整範囲(mm)0~130RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比21:9走査周波数【デジタル信号周波数】HDMI:30~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)、USB-C・ DisplayPort: 225~225 KHz (H) / 48~100 Hz (V)入出力端子USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1(TMDS)、USB Hub:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、イヤホンジャック、USB-C 電力供給:96W、RJ45本体寸法(cm)80.93×51.1×26.49(スタンド含む)パネル駆動方式VAフリッカーフリー搭載対応VESA規格100mm×100mmリフレッシュレート(Hz)100(最大)輝度(cd/m2)300(標準)応答時間(ms)4(GTG)HDR対応HDR10
PX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG) PixioPX278 WAVE ゲーミングモニター 27インチ 180Hz WQHD Fast IPSパネル 1ms(GTG)Pixio
36,345税込39,980
1個
4日以内出荷
PX278 WAVEは、27インチWQHD Fast IPSパネルを搭載した高画質なゲーミングモニターです。1ms(GTG)の高応答速度と180Hzという高リフレッシュレートにより、ゲームプレイも快適に。白色のスタイリッシュでおしゃれな本体は、お部屋のインテリアを損ねることなく馴染みます。Pixio Japanは国内から日本語フルサポート!ご購入後も安心してお使いいただけます。
仕様●Adaptive Sync:Adaptive Sync●HDR:〇●スタンド有り寸法(WxHxD):614.8 mm×461.7 mm×210.9 mm●スタンド機能:Tilt(傾斜): 前 5°・後 15°●色域:135.76% sRGB表面処理非光沢本体質量(kg)4.45コントラスト比1000:1解像度2560×1440p応答速度1ms (GTG)入力端子DisplayPort1.4(180Hz)/HDMI2.0(144Hz)×2/イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350パネル駆動方式Fast IPSリフレッシュレート(Hz)180
ゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラック JAPANNEXTゲーミングディスプレイ 27型/2560×1440/ブラックJAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
27インチのFAST IPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応したゲーミングモニターです。WQHD(2560x1440)解像度はフルHD(1920x1080)解像度より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く表示します。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(OD時:GTG/MPRT)の応答速度を採用、AdaptiveSync(FreeSync)にも対応し、※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD:120Hzに対応します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。映像入力端子は、HDMI2.1 x2、DisplayPort1.4 x2を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気用品安全法(本体):適合●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●HDR方式:「HDR10」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体重量(kg):4.5●本体サイズ(H×W×D):461mm×614mm×200mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●パネル方式:IPS(AHVA)●応答速度(G to G):8msサイズ27型ピッチ約0.155mm電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢入力信号デジタル最大消費電力(W)43コントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルType-C、電源ケーブル入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)輝度(cd/m2)400USBなし