ゲーミング液晶ディスプレイ 27インチ 3年保証
【WQHD2560×1440】【リフレッシュレート180Hz】【応答速度1ms(GTG)】【スピーカー搭載】【スリムベゼル】【ノングレアタイプ】【フリッカーレス設計】
◆動きの速い映像でもなめらかに表示される高リフレッシュレートで快適作業。
リフレッシュレート=映像が1秒間に更新される回数
一般的な液晶モニターが60Hzに対し本製品は180Hz→毎秒180回画面を更新でなめらか。
◆解像度はくっきり見えるWQHD(2560×1440)で幅広いシーンに対応します。
◆高速応答・広視野パネル、上下左右178度で、角度が変わっても色や明るさが変化しにくい。
◆表示色数最大1677万色
◆映画や映像制作の世界で使われる色空間の規格、広色域DCI-P3 を92%カバー(sRGB100%)
◆各映像に最適化されたモード選択が可能。動画/ブルーライトガード/FPS/RTS
◆フレームスリムで臨場感UP、反射の少ない非光沢タイプ、ちらつきのないフリッカーレス設計で目の負担を減らします
◆VESA規格対応で壁掛け、アームアクセサリの取り付けも可能。省スペースに使用が可能です。
- 用途
- eスポーツ施設・社内イベント/システム開発・プログラミング/映像制作・動画編集/監視室・運用センター表示/CAD・設計業務向けモニター/教育機関・研修施設での法人利用/展示会・ショールームの法人デモ/シミュレーター・操作訓練/医療・研究分野での高精細表示/店舗・商業施設のデジタルサイネージ
- 付属品
- スタンド(支柱・台座・ねじ)、取扱説明書、DPケーブル、ACアダプター、電源コード
- 質量(kg)
- スタンド含む:約4.5、スタンド無し:約4.1
- サイズ
- 27インチ
- 消費電力(W)
- 40
- 表面処理
- ノングレア
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 613×170×481(スタンド含む)・613×60×363(スタンド無し)
- コントラスト比
- 1000:1
- 最大解像度
- 2560×1440
- 表示色
- 1677万色
- 視野角
- 178°/178°
- 応答速度
- 1ms(GTG)
- 入力端子
- HDMI×2、DP×2
- スピーカー
- 1W+1W
- アスペクト比
- 16:9
- 最大輝度(cd/m2)
- 400
- パネル駆動方式
- IPS
- リフレッシュレート(Hz)
- 180
- 内容量
- 1台
全7種類を絞り込む
色(本体)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ















