カテゴリ
- 電気材料(328)
- 制御機器(138)
- メカニカル部品(88)
- バイク部品(27)
- 測定用品(20)
- 作業工具(15)
- 機構部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 物流用品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 家電(9)
- 建築金物(8)
- 自動車純正部品(7)
- 切削工具(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 厨房用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 溶接用品(2)
- 安全用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ATHENA(アテナ)(4)
- BOURNS(6)
- brembo(12)
- CKD(5)
- MAZDA(マツダ)(7)
- PENTAX(ペンタックス)(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- TT Electronics/BI(7)
- WAKI(和気産業)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(441)
- エスコ(6)
- スリーピース(40)
- ニッセイ(44)
- ネグロス電工(4)
- 不二ラテックス(6)
- 内外電機(3)
- 富士電機(3)
- 未来工業(4)
- 第一測範(5)
- ブランドをもっと見る

WR 20
ケルヒャー¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅200mm。対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要。
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(20個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 12回転型 64WR20KLF
TT Electronics/BI¥15,980税込¥17,5781セット(50個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
玄関錠 アルファ純正品
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷から翌々日出荷玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)材質ステンレス色ヘアーライン適合扉厚(mm)25~43
WR-202取替ノブ アルファ 33KNTRW-1ガタ
WAKI(和気産業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換でき、信憑性のあるピンシリンダー採用です。トラスコ品番334-1276セット内容取付ビス、カギ3本、ファスナー材質ステンレスタイプアルミ扉用適合扉厚(mm)23~43
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
フジキン¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状レデューサー
波ゴム プロテク
光¥249~税込¥274~1セット(8枚)ほか当日出荷防振・防音・すべり止めに最適 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
クランプ(スライダー用)
未来工業¥5,998税込¥6,5981個翌日出荷架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。 架橋ポリエチレン管サイズ10・13用のクランプ付。サイズ16・20の圧入は別売のクランプを各々スライダーにセットして行います。仕様携帯ケース付形状ヘルールタイプ圧入用
レンチロールケース
KUNY'S¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷様々なツールにフィットするようにできています。丸めて革の紐でコンパクトに収納可能。材質スプリットレザー質量(g)566.2寸法(幅W×高さH)(mm)550×340
レンチケース
KUNY'S¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷丈夫な補強がされています。レンチセットをサイズごとに収納できます。上のスペースのある部分を折り込み、丸めて皮の紐でコンパクトに収納可能。材質スプリットレザー質量(g)679.5寸法(幅W×高さH)(mm)760×540
オープンウッドラック
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台翌々日出荷飾り棚や本棚など多目的に利用できるおしゃれな木目調のラックです。置く物に合わせて約14cm間隔で棚板の位置が調整可能です。材質プリント紙化粧パーティクルボード色オフホワイト耐荷重(kg)全体80(天板20、底板20、棚板1枚あたり20)
ゴム硬度計
WESTOP¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から5日以内出荷耐久性に優れています。寸法(mm)56×27×113質量(g)1851目盛1度準拠規格JIS K 6253許容誤差±1度
本締錠 ゴール純正品
WAKI(和気産業)¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本、ビス4本・ストライク・鍵3本適合GOAL材質ラッチ:鉄寸法(mm)(フロント)57×25.5色ヘアーラインメーカーGOAL材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)27~45ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
二重リンク(鉄ニッケルメッキ) 内径25mm
水本機械製作所¥31税込¥341個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダーやチェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1505材質鉄材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ質量(g)4種類リンク寸法L(mm)25寸法D(mm)2.0表面処理(本体)ニッケルメッキ使用荷重(kN)0.03
防振プレート
ナベヤ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から38日以内出荷振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
スクラブワイパーPRO
橋本クロス¥979税込¥1,0771パック(2ロール)当日出荷ザラザラのシートでしつこい頑固汚れをかき落とします。汚れをかき落としやすい凹凸加工素材を使用し、洗剤がなくても汚れをかき取ります。水や洗剤を含ませるとウェットワイプとして使用でき、汚れ落とし性がUPします。用途設備こびりついた機械油、潤滑油などのふき取りに。化粧液やペースト類、粘度のある薬品などのふき取りに。食品工場、厨房などの機器、器具類のこびりついた汚れ落としに。食器、シンクの水垢、風呂場の蛇口、洗面所など水回りの清掃に。トラスコ品番663-6529材質ポリプロピレン不織布色グレーケース入数12パック(24本)シートサイズ(mm)200×200
壁面金具 方向自在タイプ 大型用
オーロラ¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷左右首振りがフリーで行える方向自在タイプ。 背面に機器収納ボックスの取り付けが可能。用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品アイボルト、ディスプレイ取付用ボルトセット質量(kg)11.9色ブラック取付方式W:200×H:200/300、W:300×H:200/300/400、W:400×H:200/300/400積載荷重(kg)~50傾斜角度(°)0・10・20対応インチサイズ~60インチ
レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個当日出荷RGBイルミネーションと高音質スピーカーを組み合わせたLED一体型ワイヤレススピーカー。天井吊り下げ型のワイヤレスサウンドシステム。ライティングダクト接続タイプ。口径50mmスピーカー搭載。イルミネーションは7色(赤/緑/青/白/黄/水色/紫)・3パターン(グラデーション/リズム連動サークル)。専用リモコン付き。複数台増設可能。2台以上のスピーカーをリンクさせて1つのリモコンで操作可能付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2消費電力(W)12(スピーカー)電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個最大出力(W)12感度80dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)50~20kS/N比≧75dBスピーカー口径50mm(4Ω)×1伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット)調光方式単色発光:7色切換変調方式FHSS通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
RCA 3.5mm 変換ケーブル (3.5mm ステレオミニプラグ to 2RCAプラグ 赤白) 2m 金メッキプラグ
エレコム¥899税込¥9891個当日出荷Φ3.5mmステレオミニジャックとRCAジャックを接続し、スマートフォンやタブレットで再生した音楽をCDラジカセやコンポ、アンプなどでステレオ音声で楽しめるアナログオーディオケーブルです。用途スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーのΦ3.5mmステレオミニジャックと、CDラジカセやコンポ、アンプなどのRCAジャックを接続できる、Φ3.5mmステレオミニ - RCAケーブルです。 。RCAプラグを2つ搭載し、L/Rそれぞれのサウンドを再生できます。 。高純度OFC99.95%(無酸素銅)ケーブルを使用し、信号の歪みや伝送ロスを抑えます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラックケーブル長(m)約2※コネクタ含まずコネクタ形状Φ3.5mm 3極ステレオミニプラグ-音声RCAピンプラグ×2対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したスマートフォン・パソコンおよび音声RCAピンジャック×2を搭載したコンポ・アンプなどプラグ金メッキプラグケーブル径(Φmm)約3.0ケーブルタイプスタンダード
専用ワイヤーロープ X-13用20M
カツヤマキカイ¥43,980税込¥48,3781本当日出荷トラスコ品番457-8325適合本体X-13質量(kg)13ロープ径(Φmm)11.7ロープ長さ(m)20
デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ用 受信器
クローネ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷デジタル圧力計KDM30-αマルチワイヤレス用受信器(親機)です。受信器1台で最大32台までデジタル圧力計(子機)の情報を受信することが可能です。用途KDM30-αマルチワイヤレスの無線グループは親機(受信器)と、最大32台まで子機(KDM30-αマルチワイヤレス本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。仕様接続数(子機):最大32台(サンプリング時間3分以上)寸法(mm)約23.5×62使用温度範囲(℃)0~40電源USB駆動(5V) TypeA周波数帯域(MHz)無線:920使用環境湿度(%)~85RH (結露 なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
リモコンマイク
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷から9日以内出荷使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![ワイヤーロープカッターWRタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906612-150415-02.jpg)