カテゴリ
- メカニカル部品(88)
- 電気材料(60)
- バイク部品(27)
- 制御機器(23)
- 測定用品(12)
- 建築金物(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 家電(8)
- 機構部品(7)
- 切削工具(7)
- 物流用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 厨房用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(75)
- ニッセイ(44)
- スリーピース(40)
- brembo(13)
- PENTAX(ペンタックス)(6)
- CKD(5)
- ATHENA(アテナ)(4)
- ネグロス電工(3)
- 富士電機(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- 不二ラテックス(3)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- AFAM(アファム)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- OSG(オーエスジー)(2)
- omron(オムロン)(2)
- 京セラ(2)
- KTC(2)
- 第一測範(2)
- ブランドをもっと見る
「wr-20」の検索結果

WR 20
ケルヒャー¥91,980税込¥101,1781個4日以内出荷温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅200mm。対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要。
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(20個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
ハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
玄関錠 アルファ純正品
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷から翌々日出荷玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)材質ステンレス色ヘアーライン適合扉厚(mm)25~43
ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)
フジキン¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から117日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状レデューサー
オープンウッドラック
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台翌々日出荷飾り棚や本棚など多目的に利用できるおしゃれな木目調のラックです。置く物に合わせて約14cm間隔で棚板の位置が調整可能です。材質プリント紙化粧パーティクルボード色オフホワイト耐荷重(kg)全体80(天板20、底板20、棚板1枚あたり20)
本締錠 ゴール純正品
WAKI(和気産業)¥6,398税込¥7,0381セット翌々日出荷ドアにカギを施工したい場合に取り付ける本締錠。 ドアノブとは別に、本締錠を取り付けると二重にロックができます。 メーカーゴール純正品。用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ6本、ビス4本・ストライク・鍵3本適合GOAL材質ラッチ:鉄寸法(mm)(フロント)57×25.5色ヘアーラインメーカーGOAL材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)27~45ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
スクラブワイパーPRO
橋本クロス¥979税込¥1,0771パック(2ロール)当日出荷ザラザラのシートでしつこい頑固汚れをかき落とします。汚れをかき落としやすい凹凸加工素材を使用し、洗剤がなくても汚れをかき取ります。水や洗剤を含ませるとウェットワイプとして使用でき、汚れ落とし性がUPします。用途設備こびりついた機械油、潤滑油などのふき取りに。化粧液やペースト類、粘度のある薬品などのふき取りに。食品工場、厨房などの機器、器具類のこびりついた汚れ落としに。食器、シンクの水垢、風呂場の蛇口、洗面所など水回りの清掃に。トラスコ品番663-6529材質ポリプロピレン不織布色グレーケース入数12パック(24本)シートサイズ(mm)200×200
防振プレート
ナベヤ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から38日以内出荷振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
二重リンク(鉄ニッケルメッキ) 内径25mm
水本機械製作所¥31税込¥341個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダーやチェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1505材質鉄材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ質量(g)4種類リンク寸法L(mm)25寸法D(mm)2.0表面処理(本体)ニッケルメッキ使用荷重(kN)0.03
ゴム硬度計
WESTOP¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐久性に優れています。寸法(mm)56×27×113質量(g)1851目盛1度準拠規格JIS K 6253許容誤差±1度
レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個当日出荷RGBイルミネーションと高音質スピーカーを組み合わせたLED一体型ワイヤレススピーカー。天井吊り下げ型のワイヤレスサウンドシステム。ライティングダクト接続タイプ。口径50mmスピーカー搭載。イルミネーションは7色(赤/緑/青/白/黄/水色/紫)・3パターン(グラデーション/リズム連動サークル)。専用リモコン付き。複数台増設可能。2台以上のスピーカーをリンクさせて1つのリモコンで操作可能付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2消費電力(W)12(スピーカー)電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個最大出力(W)12感度80dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)50~20kS/N比≧75dBスピーカー口径50mm(4Ω)×1伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット)調光方式単色発光:7色切換変調方式FHSS通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
専用ワイヤーロープ X-13用20M
カツヤマキカイ¥43,980税込¥48,3781本当日出荷トラスコ品番457-8325適合本体X-13質量(kg)13ロープ径(Φmm)11.7ロープ長さ(m)20
デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ用 受信器
クローネ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷デジタル圧力計KDM30-αマルチワイヤレス用受信器(親機)です。受信器1台で最大32台までデジタル圧力計(子機)の情報を受信することが可能です。用途KDM30-αマルチワイヤレスの無線グループは親機(受信器)と、最大32台まで子機(KDM30-αマルチワイヤレス本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。仕様接続数(子機):最大32台(サンプリング時間3分以上)寸法(mm)約23.5×62使用温度範囲(℃)0~40電源USB駆動(5V) TypeA周波数帯域(MHz)無線:920使用環境湿度(%)~85RH (結露 なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル Wリング
ニッサチェイン¥9,998税込¥10,9981箱(500個)3日以内出荷から4日以内出荷用途鉄パーツ 1材質スチール(SWRH62A)種類リンク仕上ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
2段式後カゴカバー
Kawasumi(川住製作所)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷本体・ファスナーの色もオールブラックで、男性にもご利用いただけるシンプルなデザイン。 夜道も安心の反射帯付き。 たっぷり収納できる2段式カゴカバー。 雨の日も安心な防水&撥水加工。 両開きで開閉楽々。 背面伸縮ゴム入り。 ポケット付き。色オールブラック
リモコンマイク
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷から9日以内出荷使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
軽量ウエイトローラーSET
CHAMELEON FACTORY¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷リード90専用です。 チューニングUP時の駆動系セッティングやチャンバー付車のセッティングまたは「パフォーマンスプーリーKIT」のオーバーホール時にお使い頂けます。 1SET6ヶ(一台分)入りです。寸法(mm)Φ16×13質量(g)12主な適合車種リード90用
小便器用壁付手摺(ステンレス製手摺)
ノーブランド¥48,980税込¥53,8781台6日以内出荷用途小便器手摺:小便器用材質SUS304(厚さ2.0mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×550×600握り径(Φmm)34出幅(mm)600













![ワイヤーロープカッターWRタイプ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06906612-150415-02.jpg)