カテゴリ
- 家電(7)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 富士フイルム(5)
- ニッセイ(2)
- NOK(2)
- PENTAX(ペンタックス)(2)
- 日興製綱(2)
- 旭光電機工業(2)
- K9(駒谷)(2)
- 大阪魂(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ゼブラ(1)
- 第一測範(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- レヂトン(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- タイガー魔法瓶(1)
- ワンダーキット(1)
- Vesrah(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wr-35」の検索結果

ハーネスクリップ 10個入
(14件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
ダイヤモンドブレードカッター 湿式
レヂトン¥20,980~税込¥23,078~1枚5日以内出荷から8日以内出荷ダイヤモンドブレードは従来のカッターより耐久性を極度に高めた製品です。 目詰まりがなく高度の切れ味を発揮します。 道路カッター用用途アスファルト、コンクリートの切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト、コンクリート刃高(mm)6.5
Waters ユニファイねじ用リングゲージ(UNF)
WATERS¥26,980~税込¥29,678~1セット4日以内出荷ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。適合規格ANSI B1.2ねじの種類UNF
木製手すり Wラクダ型 35Φ
K9(駒谷)¥15,980税込¥17,5781本8日以内出荷2列に並べたWディンプル仕様。2節の指関節にピッタリ馴染み、握り手全体にしっかりフィットします。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
木製手すり DX Wラクダ型 35Φ
K9(駒谷)¥16,980税込¥18,6781本8日以内出荷2列に並べたWディンプル仕様なおかつ”艶”にこだわった高級感。2節の指関節にピッタリ馴染みます。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
回転式 多機能ペン シャーボNu
ゼブラ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から4日以内出荷シャープ芯の補充が素早く簡単にできるトップインシャープ機構の回転式多機能ボールペン1本で黒・赤2色のボールペンとシャープペンが使えます。 軸を回転させるとクリップ下の窓の中のサインの色が変わり、使用中の機能がわかります。 独自のトップインシャープ機構を搭載し、従来では分解しなければ補充できなかったシャープ芯を上から入れられる仕様にすることでさらに使いやすくなり、安定した書き心地も実現しました。 シャープ芯の補充は、上部の消しゴムカバーをひねって外すことで手間なく簡単におこなうことができます。 油性のしっかりした手ごたえと、水性のさらさらした軽さを兼ね備えたエマルジョンインクを搭載し、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。用途筆記具適合(替消しゴム)A材質(上軸)ステンレス・塗装仕上げ/(下軸)真鍮・塗装仕上げ質量(g)25.5方式回転式芯径(mm)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×13×15インク色黒・赤インクエマルジョン(染料+顔料)色数2繰り返し・詰め替え対応
メートルネジリングゲージ
第一測範¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から20日以内出荷ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。 製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。 熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。 ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。 JISマーク表示許可を得ている。タイプおねじ
Wスリング
日興製綱¥29,980税込¥32,9781箱(10本)翌々日出荷トラスコ品番815-7517質量(kg)0.85長さ(m)3.5使用荷重(t)【2本垂直吊り】0.996全長(m)3.5ロープ径(Φmm)8スリング径(mm)8
フジノンXマウント単焦点レンズ XF35mmF2 R WR
富士フイルム¥57,980税込¥63,7781個25日以内出荷肉眼の見え方に近い描写で、汎用性の高い標準画角53mm相当の焦点距離と明るい開放F値2.0の性能を持つシャープでキレのいい高い描写性能と豊かなボケ味を実現した標準単焦点レンズ。 防塵・防滴・-10℃度の耐低温構造を搭載。使用シーンを選ばないアクティブな撮影に応えるタフネスも備えております。付属品レンズキャップFLCP-43、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ラッピングクロス長さ(mm)約45.9質量(g)約170(レンズキャップ・フード含まず)倍率(倍)(撮影/最大)0.135フィルター直径(Φmm)43レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)約60撮影範囲35cm~∞焦点距離(mm)f=35(35mm判換算:53mm相当)レンズ構成6群9枚(非球面レンズ2枚)絞り(最小)F16、9枚(円形絞り)、1/3ステップ(全19段)画角44.2°レンズマウントFUJIFILMXマウント最大口径比F2(開放絞り)
ワークスエキスパンド フロントディスクローター
SUNSTAR(サンスター)¥62,980~税込¥69,278~1枚3日以内出荷サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。アウターホール&スリット
レンズケース
PENTAX(ペンタックス)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷純正レンズケースです。対応機種HD PENTAX-D FA645 35mmF3.5AL[IF]/smc PENTAX-FA645 150mmF2.8[IF]/HD PENTAX-D FA 24-70mmF2.8ED SDM WR/smc PENTAX-FA645 33-55mmF4.5AL/smc PENTAX-FA645 55-110mmF5.6/HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mmF2.8ED AW SR/smc PENTAX-FA645 Macro 120mmF4/
真空断熱ボトル
タイガー魔法瓶¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷魔法をかけたような軽さ!夢重力ボトル。独自のスピニング加工により軽量化を実現。コンパクトサイズでかばんにもすっぽり入るスリムマグタイプ。パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。パッキン部分は露出していてスポンジが当たりやすくお手入れしやすい構造です。ボトル本体・せんは食器洗い乾燥機に対応。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。ステンレスの清潔さと飲み心地の良さを両立。飲み口上部をカールさせ、マグカップのような口あたりを再現。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を6時間以上キープ。
レンズキャップ
富士フイルム¥859税込¥9451個5日以内出荷レンズにほこりやゴミなどが付着するのを防ぎ、キズや汚れからレンズを保護します。レンズ径(Φmm)43対応機種フジノンレンズ XF23mmF2 R WR / XF35mmF2 R WR
レンズフード
富士フイルム¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷クラシカルでスタイリッシュな金属製の穴あきフード。色シルバー対応機種フジノンレンズ XF23mmF2 R WR / XF35mmF2 R WR
ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S35S
ニッセイ¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤードモーター F3シリーズSタイプ(中空軸)F3S35N
ニッセイ¥97,980~税込¥107,778~1台6日以内出荷グローバルモータ対応、長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。RoHS指令(10物質対応)対応
レンズフード
富士フイルム¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷レンズに侵入する不要な光を遮り、レンズの光学性能をキープするレンズフード。クラシカルでスタイリッシュな金属製の穴あきフードです。使用したままでフロントレンズキャップを装着することができます。色ブラック対応機種フジノンレンズ XF23mmF2 R WR / XF35mmF2 R WR
プロテクトフィルター
富士フイルム¥5,998税込¥6,5981個17日以内出荷ほこりやゴミでレンズが傷つくのを防ぐための、完全無色透明のレンズ保護専用フィルターです。 本フィルターには、薄い膜を何層も重ねてコーティングする「スーパー EBC コーティング」を施しています。これにより、面反射率0.3%以下と効果的に光の反射を抑制することで、レンズの持つ色再現性をそのまま発揮させ、超高画質撮影をサポートします。フィルター直径(Φmm)43対応機種フジノンレンズ XF23mmF2 R WR / XF35mmF2 R WR