カテゴリ

  • 電気材料(151)
  • 制御機器(72)
  • メカニカル部品(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 測定用品(8)
  • 照明(6)
  • 家電(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「wr-40」の検索結果

関連キーワード
325件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 赤) サトーパーツLEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:白 取付孔:Φ8.3mm 赤)サトーパーツ
629税込692
1個
51日以内出荷
NBK グリッパ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパNBK(鍋屋バイテック会社)
104,999税込115,499
1個
25日以内出荷
圧力降下時の安全停止バネ式および機械的セルフロックの組み合わせから成るフェールセーフシステムが安全な機械動作を保証します。フラットデザインモーメントが小さくなり、ロボットの小型化・小容量化に貢献します。
NBK ツールチェンジャ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ツールチェンジャNBK(鍋屋バイテック会社)
142,999税込157,299
1個
35日以内出荷
オートツールチェンジャー動力源不要・ストレージステーションとの相互作用により、チェンジャは機械的に連結されます。そのため、空気圧などの動力源が不要です。手動ツールチェンジャ・FWR40とFWR50は片手作業でも脱着が可能です。・セーフティーロックをすると、アクシデントによりボタンが押されても落下しないように安全対策できます。オプションモジュールWER1000とWER2000シリーズのエネルギー接続モジュールを作用することで、様々なメディがを伝送できます。
フェンスAA(木調) YS1型 (T-6) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS1型 (T-6)TOEX(LIXIL)
4,898税込5,388
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
YS1型 横スリット<ゆらぎ>:木調ならではのゆらぎを表現したやさしさのあるデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-6
リアスチールスプロケット 520-40 12323-40 AFAM(アファム)リアスチールスプロケット 520-40 12323-40AFAM(アファム)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:12323-40販売備考:主な適合:WR250R/X 08-17適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZ450F 03-21ヤマハ[YAMAHA] WR250F 07-18ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-18ヤマハ[YAMAHA] YZ250 [2ST] 99-21ヤマハ[YAMAHA] YZ250F 01-21
適合WR250F 07-18/R/X 08-18/YZ250/F 99-21/YZ450F 03-21
人工樹木カレン モンステラ  H900<配送時組立サービス付> イトーキ人工樹木カレン モンステラ H900<配送時組立サービス付>イトーキ
33,980税込37,378
1台
19日以内出荷
幅(mm)700質量(kg)2.4モンステラ高さ(mm)900奥行(mm)700サービス分類組立・設置・取付
ミニレフランプR40耐熱透明色レッド 旭光電機工業ミニレフランプR40耐熱透明色レッド旭光電機工業
799税込879
1個
8日以内出荷
全長(mm)62ガラス球:耐熱透明レッド定格電圧(V)110口金E17ガラス球径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DEC WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) オス WR-MPC4シリーズ 圧着 64900013722DECWURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth WR-MPC4シリーズ4.20 mm圧着コンタクト. WR-MPC4シリーズ4.20 mmピッチ打ち抜きオス / メス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。各種ワイヤサイズに使用可能です。圧着工具フレームとダイについては、品番 ; 847-6708 847-6708 及び ; 847-6711 847-6711 を参照してください。
仕様オス/メス = オス併用可能製品 = 4.20 mm WR-MPC4コネクタハウジングシリーズ = WR-MPC4結線方法 = 圧着適合電線サイズAWG Min = 28AWGコンタクト材質 = 銅合金AWG動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
白熱電球 ミニレフランプ 40W型 東京メタル白熱電球 ミニレフランプ 40W型東京メタル
259税込285
1個
7日以内出荷
レフランプ(40W型)
仕様●口金:E17●全光束(lm):300●定格寿命(時間):1000●使用電圧:AC100V●定格消費電力(W):36●外形(mm):Φ45×68●質量(g):12.5アズワン品番68-0589-06
クリーニングクロス kingクリーニングクロスking
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
レンズやガラス製品、家具などの拭き上げに最適な超ソフトタッチのクリーニングクロスです。超極細繊維「ベリーマ(R)X」のくさび状断面構造が微細な汚れも確実にキャッチします。水洗いが可能なため汚れても洗濯して繰り返しご利用いただけます。
用途清掃材質ポリエステル80%、ナイロン20%
すべるんペーパー両面タイプ あすまる本舗すべるんペーパー両面タイプあすまる本舗
7,998税込8,798
1袋(40枚×1袋)
3日以内出荷
<扱いやすくセットが楽>表裏両面使用出来るので、巻きグセがあっても扱いやすいです。 <重ねる枚数が少なく経済的>もっと滑らせたい時、片面タイプはすべる面を合わせて2枚1組のセットを増やしますが、両面すべるので、組を気にせず1枚ずつ数を増やせます。
用途<簡単4STEPで重量物がスーッと動く!> 1:すべるんペーパーを適度なサイズにカットします。 2:2枚を合わせて1組にします。(3枚4枚と増やせば、より滑りやすくなります) 3:所定の位置に運んだ重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーをセットしてジャッキダウンします。 4:すべるんペーパーを挟んだ状態で重量物の調整を行ってください。位置確定後、重量物をジャッキアップし、すべるんペーパーを抜き取り設置完了です。厚さ(mm)0.12白色微調整範囲(mm)100以内摩擦係数0.04関連資料(2.36MB) (1.82MB)微調整範囲最大10トン未満
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2851アズワン品番65-7533-96
基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 60個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 50極 2mm 2列 1セット 60個入WURTH ELEKTRONIK
28,980税込31,878
1セット(60個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3195アズワン品番65-7524-99
基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8981アズワン品番65-7527-75
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 80個入WURTH ELEKTRONIK
51,980税込57,178
1セット(80個)
予約販売
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスアングルボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3173アズワン品番65-7538-17
基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 80個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 40極 2.54mm 2列 1セット 80個入WURTH ELEKTRONIK
30,980税込34,078
1セット(80個)
7日以内出荷
基板接続用ピンヘッダ 40 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 11個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 40 極 2.54 2 列 表面実装 1セット 11個入WURTH ELEKTRONIK
12,980税込14,278
1セット(11個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3122アズワン品番65-7573-52
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8693アズワン品番65-7528-90
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8974アズワン品番65-7531-05
基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,298税込1,428
1袋(20個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オスライトアングルロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8642アズワン品番65-7522-63
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1箱 2000個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1箱 2000個入WURTH ELEKTRONIK
109,800税込120,780
1箱(2000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8967アズワン品番65-7528-45
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1セット(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは、黒色仕上げで打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3216アズワン品番65-7535-31
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列WURTH ELEKTRONIK
939税込1,033
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダ(レバー付き)銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です UL 認定です
仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3126アズワン品番65-7537-19
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 19個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 19個入WURTH ELEKTRONIK
4,898税込5,388
1セット(19個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik コネクタ WR-FMM は、ラッチ / 極性付きメスアングルコネクタで、赤色UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6501アズワン品番65-7519-98
基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 180個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 180個入WURTH ELEKTRONIK
62,980税込69,278
1セット(180個)
予約販売
Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3113アズワン品番65-7533-79
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 40個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 40個入WURTH ELEKTRONIK
21,980税込24,178
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9629アズワン品番65-7485-51
コネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタ端子 圧着端子 メス WR-WTBシリーズ 圧着 1袋 100個入WURTH ELEKTRONIK
3,598税込3,958
1袋(100個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス圧着コンタクトは、28 → 22 ( AWG )より線断面です。打ち抜きコンタクトタイプです。銅合金製です。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジング●シリーズ:WR-WTB●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:213-8684アズワン品番65-7529-58
コネクタハウジング 5極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 5極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8657アズワン品番65-7528-79
コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
659税込725
1袋(20個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8699アズワン品番65-7527-11
コネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 3極 ピッチ:3.96mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
589税込648
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm メス Terminal ハウジングは白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3.96mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8644アズワン品番65-7522-64
コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入 WURTH ELEKTRONIKコネクタハウジング 10極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 20個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm メス Terminal ハウジングはアイボリーカラーです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度は -40 → +105 ℃ です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:213-8707アズワン品番65-7531-25
USBコネクタ C タイプ オス 表面実装 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIKUSBコネクタ C タイプ オス 表面実装 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
44,980税込49,478
1セット(100個)
7日以内出荷
WR-COM USB 3.1 タイプ C プラグ、横型 0.8 mm
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●接続方向:ストレート●定格電流:5.0A●定格電圧:20.0 V 、100.0 V●シリーズ:WR-COM●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-4084アズワン品番65-7714-45
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 5極 1列 メス 1セット 44個入 WURTH ELEKTRONIKIDCコネクタ 2.54mmピッチ 5極 1列 メス 1セット 44個入WURTH ELEKTRONIK
7,698税込8,468
1セット(44個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、24 → 22 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:5●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3234アズワン品番65-7538-64
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 オス WURTH ELEKTRONIKIDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 オスWURTH ELEKTRONIK
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オス IDC コネクタはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2923アズワン品番65-7524-20
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 2極 1列 メス 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKIDCコネクタ 2.54mmピッチ 2極 1列 メス 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、28 → 26 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:2●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:213-8972アズワン品番65-7530-73
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 オス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKIDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 オス 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm 基板対ケーブルトランジションコネクタは、黒色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2864アズワン品番65-7538-04
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 1列 メス 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIKIDCコネクタ 2.54mmピッチ 10極 1列 メス 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
669税込736
1袋(2個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm メス IDC コネクタリボンフラットケーブルは、28 → 26 ( AWG )より線ワイヤセクションを備えています。黒色です。りん青銅製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:10●行数:1●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3250アズワン品番65-7539-02
基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 6極 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 6極 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックは、2.5 mm ピッチの液晶ポリマー絶縁体材料を使用しています。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、色は黒です。動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
仕様●極数:6●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●シリーズ:3470B●コード番号:230-1963アズワン品番65-7569-59
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1箱 250個入WURTH ELEKTRONIK
46,980税込51,678
1箱(250個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3238アズワン品番65-7532-73
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃
仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:7●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8705アズワン品番65-7517-78