カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,442)
  • バイク部品(851)
  • 制御機器(682)
  • パソコン/周辺機器(285)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(224)
  • FA担当者のオススメ新商品(220)
  • 電気材料(198)
  • 物流用品(196)
  • メカニカル部品(189)
  • バイク純正部品(156)
  • 家電(128)
  • 配管・水廻り設備部材(107)
  • 作業工具(107)
  • 建築金物(100)
  • 事務用品(98)
  • オフィス家具(95)
  • 農業機械(84)
  • 測定用品(81)
  • 切削工具(81)
  • 電動工具(79)
  • 店舗什器・備品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 船舶用品・漁業資材(55)
  • 学童・教育用品(55)
  • 住設機器(47)
  • 建材・エクステリア(39)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(37)
  • 安全用品(35)
  • 厨房用品(34)
  • 研磨材(34)
  • 梱包用品(33)
  • 安全保護具(33)
  • カー用品(32)
  • 自転車部品(31)
  • 機構部品(27)
  • 自動車補修部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 溶接用品(25)
  • 清掃用品(22)
  • 防災用品(20)
  • 縫製用品(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 防犯用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 卓上消耗品(14)
  • 作業服(14)
  • 空圧工具(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 整備工具・収納(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 保管用品(10)
  • 介護用品(10)
  • テープ(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 日用品(7)
  • 医療(7)
  • 農具(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 塗料(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 手袋(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 進物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック純正部品(1)

「wr」の検索結果

関連キーワード
6,259件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から6日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪軸用WR形NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から9日以内出荷
オプテ12カートリッジ3本E WR ゼブラオプテ12カートリッジ3本E WRゼブラ
99税込109
1パック(3本)
当日出荷
インク色赤紫商品タイプ詰替用カートリッジインク水性顔料エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 187繰り返し・詰め替え対応
WRグリースNO.2 日立産機システムWRグリースNO.2日立産機システム
2,498税込2,748
1本(400g)
当日出荷
モーター用グリス
危険物の類別非危険物
TL-WR841N TP-LINKTL-WR841NTP-LINK(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
300Mbps Wireless N Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN、2 fixed antennas
電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)周波数(GHz)2.4商品タイプWi-Fi4 無線ルータ
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズCKD
7,975税込8,773
1台
当日出荷から23日以内出荷
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフLG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセットオーシャンライフ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
WRプライヤー KEIBAWRプライヤーKEIBA(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
線材の丸め加工がカンタンにできます。 3段階の先端で自由自在。 高級グリップは使い心地抜群。
種類その他プライヤ全長(mm)112質量(g)70材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)切断能力(Φmm)古美9ピン1.0サイズ(mm)110切断能力(Φmm) 軟銅線1.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9RoHS指令(10物質対応)対応
止め輪 WR形 NTN(エヌティーエヌ)止め輪 WR形NTN(エヌティーエヌ)
23税込25
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤレスリモコン RM-WR2 OM SYSTEMワイヤレスリモコン RM-WR2OM SYSTEM
10,980税込12,078
1個
当日出荷
防塵・防滴設計でさまざまな撮影環境下でのリモート撮影をサポートするBluetooth Low Energy対応のワイヤレスリモコン。防塵・防滴保護等級 IP57に対応し、対応するカメラと接続することであらゆる環境下でリモート撮影(通信可能範囲はカメラボディーより10m以内)が可能なワイヤレスリモコンです。Bluetooth Low Energyで通信を行う省電力設計となっています。動画撮影の開始・終了にも対応するほか、付属のケーブルを接続することで有線リモコンとしても使用できます。※電源は「ボタン型リチウム電池CR2032」に対応しています。
対応機種【無線・有線】OM-1 Mark II、OM-1、OM-5、【無線のみ】OM-3、【有線のみ】E-M1X、E-M1 Mark III、E-M1 Mark II、E-M5 Mark III
ワイヤレスドアホンセット WR-11 アイホンワイヤレスドアホンセット WR-11アイホン
24,980税込27,478
1台
当日出荷
配線工事不要 カラー大画面でしっかり防犯対策 ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。
電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数39万モニタ4.3型TFTカラー
数字サーモワッペン(R)WR 日油技研工業数字サーモワッペン(R)WR日油技研工業
6,498税込7,148
1箱(120枚)
当日出荷
加熱温度が数字で表示されます。 温度が下がると数字が消え、繰り返し使用できます。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
変色温度(℃)50~70寸法(mm)Φ18精度(℃)±2
ウエアリングU-PK用 WR型 NOKウエアリングU-PK用 WR型NOK
989税込1,088
1個
当日出荷から63日以内出荷
型式WR
漏水検知器 汎用型 WR-NA 3M(スリーエム)漏水検知器 汎用型 WR-NA3M(スリーエム)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。
用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)仕様検知感度調整可能(25KΩ~450KΩ)トラスコ品番796-0506適合機種センサー:B-3P/S-1F/S-1FP/PS1R材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)260タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200消費電力(W)3以下(検知時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×54×148外部出力無電圧C接点(漏水・センサー断線共通)検知方式検知箇所:1ヶ所使用湿度(%RH)90以下(結露せず)
ワイヤーロープカッターWRタイプ アーム[作業工具]ワイヤーロープカッターWRタイプアーム[作業工具]
6,498税込7,148
1丁ほか
翌日出荷
再生紙使用マーク適合
ウエアリングSPG-PK用 WR型 NOKウエアリングSPG-PK用 WR型NOK(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質布入りフェノール樹脂型式WR
カクハン羽根 WR羽根 YOSHIOKAカクハン羽根 WR羽根YOSHIOKA
6,098税込6,708
1個
当日出荷
ウレタン・防水材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、防水材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製なので、焼切って付着材を除去できます。
用途カクハン作業用羽根。仕様50~60L用材質ステンレス寸法(mm)180タイプステンレス製ねじ径(mm)12・13
ワイヤーロープカッターWR用替刃 アーム[作業工具]ワイヤーロープカッターWR用替刃アーム[作業工具]
3,998税込4,398
1丁
翌日出荷から4日以内出荷
再生紙使用マーク適合
ギヤオイル WR7590G WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル WR7590GWAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
132,000税込145,200
1缶(20L)
当日出荷
Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE75W-90容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
ギヤオイル WR8140G WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル WR8140GWAKO'S(ワコーズ)(2件のレビュー)
132,000税込145,200
1缶(20L)
当日出荷
Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両や、チューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE80W-140容量(L)2引火点(℃)210流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)192(40℃)、25.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数169危険物の性状非水溶性
LG-3型・WR-3型用 ボンベセット オーシャンライフLG-3型・WR-3型用 ボンベセットオーシャンライフ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
革製溶接棒ケース WR SK11革製溶接棒ケース WRSK11
5,298税込5,828
1個
当日出荷
溶接棒の収納が可能な革製のケースです。 ポケット部分に仕切りがあるので、3mmと4mmの溶接棒を使い分けができ、仮止めや薄物が混合する作業に効率的です。 断続的な溶接作業時でもベルトに通さずカラビナにダイレクトにぶら下げられる特殊な穴を加工しています。 3次元差込式でベルトの着脱が不要なので、取付が簡単です。差金ホルダー付きです。
用途溶接棒の収納。材質牛本革、金具部:スチール質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×330
ダブルアールR WR30R WAKO'S(ワコーズ)ダブルアールR WR30RWAKO'S(ワコーズ)(1件のレビュー)
26,000税込28,600
1缶(4L)
当日出荷
Full Synthetic ハイパースペックエンジンオイル 究極の耐熱ダレ性能の実現を目的とした4サイクルエンジンオイル。 チューニングエンジンやターボ車等の熱負荷の高いエンジンの熱ダレを強力に防止し、長期間安定した油圧を維持します。
SAE10W-30容量(L)4引火点(℃)236流動点(℃)-57.5危険等級動粘度(mm2/s)64.7 (40℃)、10.4(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4000mL粘度指数148塩基価8.5危険物の性状非水溶性
WR-10 ラビットライト ウェルパートナーズWR-10 ラビットライトウェルパートナーズ
91,980税込101,178
1台
4日以内出荷
従来のラビットに比べ旋回時の旋回半径を縮小しました。
AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズアルス(イーター電機)
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
端子形状ねじ端子
WR 10 ケルヒャーWR 10ケルヒャー
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅100mm。対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DC HiKOKI(ハイコーキ)部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DCHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
部品 ブラシレス インパクトレンチ WR16SE HiKOKI(ハイコーキ)部品 ブラシレス インパクトレンチ WR16SEHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から翌々日出荷
車輪(ゴム車輪) 425S-WR ハンマーキャスター車輪(ゴム車輪) 425S-WRハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505
自由錐 WR-S ボード用 神沢自由錐 WR-S ボード用神沢
5,398税込5,938
1個
当日出荷
耐久性・切れ味抜群! ボードに適した鋭利なオリジナル刃付けで切れ味抜群! 石膏ボードに適した耐摩耗性の高い超硬チップ刃を採用!長持ちします。 6.35六角軸仕様で、イージーチャックに簡単取付可能。 穴径調整、工具不要!蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!! 見やすいカラー目盛り
用途石膏ボード等の穴あけに便利!! 電設設備の作業に最適です。ダウンライトや配管、スピーカーの取付等適合材石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・スレートなどに適合機種充電ドリル・電気ドリル板厚(mm)30まで(両面50まで)穴あけ範囲(Φmm)40~120
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik FFCジャンパケーブル WR-FFC シリーズWURTH ELEKTRONIK(1件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
WR 50 ケルヒャーWR 50ケルヒャー
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅500mm。対象マシンの必要とする吐出水量500-1000L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
WR 20 ケルヒャーWR 20ケルヒャー
91,980税込101,178
1個
4日以内出荷
温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅200mm。対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要。
WR 100 ケルヒャーWR 100ケルヒャー
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
「温水除草」を行う際に使用する専用アクセサリーです。散布幅は1000mm。吐出水量500-1000L/hの温水高圧洗浄機にて使用可能。EASY!Lock非対応品ですので、使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要となります。
適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C質量(kg)1.2
パワーライト WR 協同油脂パワーライト WR協同油脂
27,980税込30,778
1缶(18kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
超硬ミニWR面取カッター EIKO(栄工舎)超硬ミニWR面取カッターEIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
用途上下コーナーR加工材質超硬 超微粒子表面処理TiAlNコーティングR公差(mm)±0.02
部品 インパクトレンチ WR22SE HiKOKI(ハイコーキ)部品 インパクトレンチ WR22SEHiKOKI(ハイコーキ)
99税込109
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘルメットフィオス B-WR(あご紐付) UVEX(ウベックス)ヘルメットフィオス B-WR(あご紐付)UVEX(ウベックス)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
軽量かつスポーティなデザインです。可変型の通気孔を採用しています。後頭部のホイールラチェットにより片手でサイズ調整が可能です。
用途産業用ヘルメットトラスコ品番160-5627材質/仕上高密度ポリエチレン質量(g)430色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52~61衝撃吸収ライナーあり通気孔あり
LGー1/WRー1用ボンベのみ オーシャンライフLGー1/WRー1用ボンベのみオーシャンライフ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
2015年4月以降に製造された、新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベです。
付属品炭酸ガスボンベ(内容量33g)、手動レバー留めピン、交換方法説明書トラスコ品番377-6514適合本体LG-1、WR-1内容ボンベのみ
ウェルドブラケット WR-110GS ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウェルドブラケット WR-110GSROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
189税込208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
Rタイプブラケット のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備(従ってRKYは不要、RPK使用の場合は標準装備品を外す必要あり)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ガラス棚専用腕金具(先端前ズレ防止構造付き) メッキ・塗装・その他加工用(R-110GSの半製品生地)適合(振れ止め)SL材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6t生地角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...