カテゴリ
- 電気材料(1,378)
- 制御機器(572)
- バイク部品(317)
- 物流用品(203)
- バイク純正部品(139)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(118)
- オフィス家具(105)
- メカニカル部品(103)
- 測定用品(99)
- パソコン/周辺機器(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 電動工具(34)
- 建築金物(26)
- 切削工具(26)
- 作業工具(24)
- 家電(23)
- 店舗什器・備品(22)
- 介護用品(22)
- 事務用品(20)
- 自動車純正部品(15)
- 機構部品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 自動車補修部品(12)
- 自転車部品(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 防災用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 縫製用品(7)
- テープ(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 作業服(5)
- 保管用品(4)
- 溶接用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 住設機器(4)
- 医療(4)
- 安全保護具(4)
- 塗料(3)
- 安全用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 清掃用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1,789)
- Altrider (アルトライダー)(166)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(107)
- TRUSCO(76)
- Kawasaki(74)
- イトーキ(69)
- YAMAHA(ヤマハ)(59)
- ハンマーキャスター(41)
- スリーピース(40)
- BOURNS(39)
- IDEC(和泉電気)(37)
- 測範社(37)
- 山金工業(33)
- ニッセイ(32)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(28)
- SMC(26)
- HiKOKI(ハイコーキ)(26)
- 第一測範(22)
- エスコ(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「wr1」の検索結果

TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 12回転型 64WR1KLF
TT Electronics/BI¥15,980税込¥17,5781セット(50個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃サーメットRoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 20回転型 67WR1KLF
TT Electronics/BI¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット
オーシャンライフ¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット質量(g)137内容量(g)33(炭酸ガス)
ハーネスクリップ 10個入
(14件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(10個)当日出荷クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
インサートリング
PISCO(ピスコ)(38件のレビュー)¥32~税込¥35~1個当日出荷チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。肉厚(mm)0.2材質SUS304形状インサートリング
クラフトテープ No.500
セキスイ(67件のレビュー)¥429~税込¥472~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
LGー1/WRー1用ボンベのみ
オーシャンライフ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷2015年4月以降に製造された、新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベです。付属品炭酸ガスボンベ(内容量33g)、手動レバー留めピン、交換方法説明書トラスコ品番377-6514適合本体LG-1、WR-1内容ボンベのみ
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(50個)ほか当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
カラークラフト No.500WC
セキスイ(14件のレビュー)¥589~税込¥648~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ
ニチバン(2件のレビュー)¥459税込¥5051巻当日出荷きれいにはがせるタイプのナイスタックです。 貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。 小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。 カッターつき。弱粘着用途画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。 はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。質量(g)67剥離紙ポリラミ紙特性はがせるグリーン購入法適合
ハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
LGー1/WRー1/REー5用カートリッジのみ
オーシャンライフ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷2015年4月以降に製造された、新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用カートリッジです。付属品水感知カートリッジ、手動レバー留めピン、交換方法説明書トラスコ品番377-6540適合本体LG-1、WR-1、RE-5内容カートリッジのみ
SWR リブドロックワッシャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1パック(10個)当日出荷座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm
大洋製器工業(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
充電式ラチェットレンチ
マキタ¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
ハンディラップ くるットセット
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット当日出荷ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ用途事務所等付属品交換用ラップ3本付き幅(mm)100長さ(m)150材質(軸)ポリプロピレン厚さ(μm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258芯材紙商品タイプ本体材質(フィルム)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
JIS玉掛ワイヤ ロック止 O/O 12mm
大洋製器工業¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4呼び寸法(mm)12ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120安全率6倍アイの長さ(mm)240RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトボードマーカー 補充インキ 黒
ぺんてる(アストラム)(3件のレビュー)¥69税込¥761本当日出荷インク色黒適合ホワイトボードマーカータフ(MW50M)寸法(mm)Φ19×54質量(g)5芯径(mm)水性顔料RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
水性ローバル
ローバル(4件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781缶(18kg)当日出荷から22日以内出荷溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。 「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。 橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。 簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。 防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。 ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。仕様常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリー色グレー乾燥時間(分)30(23℃/50%RH)形態1液1粉末耐熱温度(℃)170(連続24時間異常なし)主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁膜厚(μm)80(40×2回塗り)含有量(%)亜鉛:93質量混合比粉末:塗装液=3.5:1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準塗布量(g/m2)500(250×2回塗り)
ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)
フジキン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から112日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
18Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!全長(mm)144質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4
WR-01B ウッドワイヤーラック(Vブレーキ用)
昭和インダストリーズ¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷シンプルなワイヤーに天然木の底板を使用し、レトロな雰囲気が漂うフロントラック。 普段乗りのシティサイクルなどのイメージチェンジやクラシカルな雰囲気の自転車に最適。 Vブレーキ用取り付け金具付き。ラックの水平を出しやすくするアジャスト金具付き。底部寸法(幅×奥行)(mm)400×220付属品取付金具幅(mm)410高さ(mm)90質量(g)940(バスケットのみ)奥行(mm)248耐荷重(kg)2
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥7,975~税込¥8,773~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
ねじ切りオイル 50W-R
REX(レッキス工業)(7件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781缶(10L)欠品中ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
両面テープ ナイスタックリムカ きれいにはがせる
ニチバン¥229税込¥2521個当日出荷きれいにはがせる仮止めタイプ。貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。グリーン購入法適合テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥22,980税込¥25,2781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ラッピング用に御使用下さい材質リン青銅板厚0.64t仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)一般基板:0.9,スルーホール基板:1.0
ステンレス 二重リンク
水本機械製作所(2件のレビュー)¥11~税込¥12~1個当日出荷から3日以内出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
ワイヤレスドアホンセット WR-11
アイホン¥24,980税込¥27,4781台当日出荷配線工事不要 カラー大画面でしっかり防犯対策 ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数39万モニタ4.3型TFTカラー
キーストック
アイアイ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷鍵の管理に会社で、ご家庭で、鍵の区別と保管等、広い用途に。キーの管理に。5色10種類まで分別できます。本体の固定はマグネット又はフック吊なので、本体ごとの持ち運びが容易にできます。ホルダー数10個付属品キーストック本体キーホルダー×10個補助金属板×2枚粘着シート×2枚洋折れ釘×2本材質キーストック本体:ABS樹脂ネームホルダー:ABS樹脂/ポリエチレン樹脂台紙:再生紙質量(g)140耐荷重(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×145×10(取手部及びキーホルダー含む)設置方法裏面のマグネットで鉄部分でそのまま取付け付属の粘着シートで金属板を貼り、マグネットによる固定付属の洋折れ釘を壁にねじ込み、本体取っ手部を掛けて使用
...