カテゴリ

  • 電気材料(205)
  • 制御機器(128)
  • メカニカル部品(87)
  • 物流用品(63)
  • バイク部品(52)
  • バイク純正部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 測定用品(18)
  • 作業工具(17)
  • 家電(13)
  • 機構部品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 切削工具(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 介護用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • オフィス家具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「wr10」の検索結果

758件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 20回転型 67WR10KLF TT Electronics/BI

    TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 20回転型 67WR10KLF

    TT Electronics/BI
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 12回転型 64WR10KLF TT Electronics/BI

    TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 12回転型 64WR10KLF

    TT Electronics/BI
    15,980税込17,578
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 9回転型 44WR10KLFT7 TT Electronics/BI

    TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 9回転型 44WR10KLFT7

    TT Electronics/BI
    169,800税込186,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 9方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 44終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 300 V dc軸径 = 1.42 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ

    ハーネスクリップ 10個入

    モノタロウ(14件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)
    当日出荷
    クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
    用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
  • WR-10 ラビットライト ウェルパートナーズ

    WR-10 ラビットライト

    ウェルパートナーズ
    91,980税込101,178
    1台
    4日以内出荷
    従来のラビットに比べ旋回時の旋回半径を縮小しました。
  • インサートリング PISCO(ピスコ)

    インサートリング

    PISCO(ピスコ)(38件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
    肉厚(mm)0.2材質SUS304形状インサートリング
  • 二重リンク ステンレス製 TRUSCO

    二重リンク ステンレス製

    TRUSCO(18件のレビュー)
    669税込736
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    手軽に連結作業が可能です。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
  • WR 10 ケルヒャー

    WR 10

    ケルヒャー
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    温水除草で高温水を散布するためのノズル。散布幅100mm。対象マシンの必要とする吐出水量350-500L/h。EASY!Lock非対応品で使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要
  • コーティングクランプ(ハーネスクリップ) 渡辺ビニール

    コーティングクランプ(ハーネスクリップ)

    渡辺ビニール(18件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷
    材質(板材)SPCC表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • SWR リブドロックワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWR リブドロックワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    489税込538
    1パック(10個)
    当日出荷
    座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
    用途ゆるみ止め種類リブドロックワッシャ硬度425-495HV
  • 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪軸用WR形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • コーススレッド ラッパ小箱(赤箱) 若井産業

    コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(150本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ
  • 充電式ラチェットレンチ マキタ

    充電式ラチェットレンチ

    マキタ
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
  • 縦つりクランプ(WR)10.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(WR)10.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)10適合機種WR10t
  • ナイスタック  弱粘着タイプ ニチバン

    ナイスタック 弱粘着タイプ

    ニチバン(6件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ねじ切りオイル 50W-R REX(レッキス工業)

    ねじ切りオイル 50W-R

    REX(レッキス工業)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(10L)
    当日出荷
    ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
    用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • 同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂

    同心止め輪 軸用 (鉄/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    539税込593特価
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地形状軸用同心止め輪
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm

    大洋製器工業(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • TONE ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイパーウォームモンキレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。 機能から生まれたデザインも魅力的です。 ワイドな口開きです。 目盛付、幅広グリップです。
    用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。トラスコ品番267-9966全長(mm)100最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)8.5口開き(mm)0~14RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 二重リンク 内径8mm 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク 内径8mm

    水本機械製作所
    12税込13
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)8表面処理(本体)バレル研磨
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • ラチェットコンビネーションレンチ ParkTool(パークツール)

    ラチェットコンビネーションレンチ

    ParkTool(パークツール)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
  • 空錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)

    空錠 ステンレスノブ

    WAKI(和気産業)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
    用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)30~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
  • コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱 若井産業

    コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱

    若井産業
    11,180税込12,298
    1ケース(160本×6箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途木材仕様ユニクロ材質
  • ステンレス 二重リンク 内径15mm 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク 内径15mm

    水本機械製作所
    15税込17
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク寸法L(mm)15表面処理(本体)バレル研磨
  • ワイヤーロープカッターWRタイプ アーム[作業工具]

    ワイヤーロープカッターWRタイプ

    アーム[作業工具]
    10,980税込12,078
    1丁ほか
    翌日出荷
    再生紙使用マーク適合
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)

    フジキン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状レデューサー
  • クランプ(スライダー用) 未来工業

    クランプ(スライダー用)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    架橋ポリエチレン管をWタイプ接続に接続する際の圧入に使用します。 架橋ポリエチレン管サイズ10・13用のクランプ付。サイズ16・20の圧入は別売のクランプを各々スライダーにセットして行います。
    仕様携帯ケース付タイプ圧入用形状ヘルール
  • コースフレキ 赤箱 小箱 若井産業

    コースフレキ 赤箱 小箱

    若井産業
    2,298税込2,528
    1箱(150本)
    当日出荷から5日以内出荷
    木材に潜り込むフレキ頭のコーススレッド
    材質表面処理ユニクロ
  • 溶接棒ケース KUNY'S

    溶接棒ケース

    KUNY'S
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷
    溶接棒の収納に最適なホルダー。クイックリリーススナップ付。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。ハンマーホルダー付き。工具を下げれるスナップ付き。
    材質スプリットレザー質量(g)339.7寸法(幅W×高さH)(mm)140×318
  • ステンレス Wリング ニッサチェイン

    ステンレス Wリング

    ニッサチェイン
    3,998税込4,398
    1箱(500個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • シャワーラク ウチエ

    シャワーラク

    ウチエ
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    肘掛けは左右とも跳ね上げ式で移乗が容易です。ティッピングレバーを踏むと前輪をあげる事ができ、段差超えが可能です。フットレストは3段階の高さ調節と、片方ずつ着脱ができます。片足でワンタッチロックできる足元ストッパー付きです。シートは取り外して洗う事ができますので清潔です。品番:SWR-101は、室内移動用としても使用できます。品番:SWR-102は、座ったまま前方からの局部洗浄ができます。
    材質本体/アルミニウム粉体塗装・ステンレス、シート/ウレタン発泡体・ナイロン質量(kg)約11.5キャスター前輪/Φ125mm(双輪・ストッパー付き)、後輪/Φ250mm(ノーパンクタイヤ)耐荷重100kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×870×840~920座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×400mm
  • ラッシングベルト(Jフック) オーエッチ工業

    ラッシングベルト(Jフック)

    オーエッチ工業
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。
    仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)7840アズワン品番65-1862-36使用荷重(N)1470
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ IREGA

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    IREGA
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷
    ジョーを差し替えることで、パイプレンチとして使用可能です。目盛付です。ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
    材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
  • パレットストッパー TRUSCO

    パレットストッパー

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1箱(2個)
    当日出荷
    パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
    用途パレットラック上のパレット落下防止に。トラスコ品番207-7470セット内容本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1厚さ(mm)133.7材質/仕上表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)2.9質量(kg/個)【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)本体長さ(mm)109.4アズワン品番64-8773-85本体幅(mm)98
  • アーミーベルト荷締機 オーエッチ工業

    アーミーベルト荷締機

    オーエッチ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
    用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様エンドレス
  • GTWR ナカオ

    GTWR

    ナカオ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトで、振り回しの良い400mm幅の作業台です。 スジ目上にバーリング穴をデザインすることで、溝山の突起をつくりスベリ止め効果を10%向上させました。 60mm幅広踏さん(全段)、補強金属付踏さん(上部) 脚は20mmピッチで長さの調査可能。穴あけ構造でメンテナンスも容易。 ガゼットプレートは巻込みデザインで横揺れ防止。 コンパクトに収納可能。
    最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60規格仮説工業会認定品ステップ踏面幅(mm)60天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)1290
  • 無線LANルーター YAMAHA(ヤマハ)

    無線LANルーター

    YAMAHA(ヤマハ)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    小規模オフィスや店舗などに最適な機能を搭載 。シンプルな操作性と高い信頼性 。ネットワークトラブルの解決方法を提案する「ウェルネスモニター」
    仕様●同時接続ユーザー数:20人、30端末以下を想定●適用回線:FTTH(光ファイバー)、CATV、広域イーサネット網●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×4ポート●電波法備考:適合●電気用品安全法(備考):電源アダプタ適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●環境自己主張マーク:なし●通信プロトコル:IPv4、IPv6●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×1ポート●電気通信事業法:適合●スループット:2000Mbps●電気通信事業法備考:適合●その他インターフェース:microSD(SDHC対応)×1スロット、コンソールポート(RJ-45)×1ポート付属品冊子(はじめにお読みください[保証書含む])、電源アダプター、 電源抜け防止フック、スタンド、マウントパネル、マウントパネル固定ネジ備考無線LAN対応(IEEE802.11b/a/g/n/ac/ax)寸法H(mm)193本体質量(g)530寸法D(mm)130寸法W(mm)73最大消費電力(W)13セキュリティDHCPスヌーピング、ファイアウォール機能、認証機能(RADIUS、PAP/CHAP、MS-CHAPv2)伝送速度(Mbps)【2.4GHz帯無線LAN】574、【5GHz帯無線LAN】1201伝送方法【2.4GHz帯無線LAN】IEEE802.11b/g/n/ax、【5GHz帯無線LAN】IEEE802.11a/n/ac/axRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4、5
  • Wスリング 日興製綱

    Wスリング

    日興製綱
    24,980税込27,478
    1箱(10本)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • スナックケース ウィンドBOX ペーパークラフト

    スナックケース ウィンドBOX

    ペーパークラフト
    3,198税込3,518
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
...