カテゴリ
- メカニカル部品(87)
- 物流用品(50)
- 制御機器(25)
- 電気材料(22)
- 家電(15)
- バイク部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 住設機器(6)
- 測定用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 機構部品(4)
- 安全用品(4)
- バイク純正部品(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 介護用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピース(40)
- ニッセイ(32)
- ハンマーキャスター(31)
- WURTH ELEKTRONIK(30)
- セントラルコンベヤー(12)
- BOURNS(11)
- オーエッチ工業(6)
- 大阪製罐(6)
- 富士フイルム(6)
- ライフ住器(6)
- Nikon(ニコン)(5)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(5)
- 大綱(4)
- PENTAX(ペンタックス)(3)
- 若井産業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TOTO(3)
- Kawasaki(3)
- イトーキ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「wr100」の検索結果

TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 20回転型 67WR100KLF
TT Electronics/BI¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
災害用トイレ処理セット「マイレット」シリーズ WR-100
まいにち(Mylet)¥17,980税込¥19,7781箱(100セット)9日以内出荷【防災士監修】 ”水害にも負けない”進化した備蓄トイレ。 従来のマイレットに、新たな安心をプラス。 特殊加工により、箱・内容物の耐水性を強化し、水没や湿気にも強い設計で非常時の”使えない不安”をしっかり解消します。 いざという時、水害時でも”すぐ使える”トイレ処理セットです。 ”圧倒的100回分”で、備えに差を。 コンパクトなのに大容量、しっかり備蓄できる安心設計。 目安として、1人1日5回使用で約20日分、20名の1日。 大人数・長期にも対応できる頼れるボリュームです。 大便・小便どちらにも対応。 抗菌・消臭に優れた凝固剤が、汚物をサッと固めてニオイを徹底ブロック。 使用後はそのまま可燃ごみへ(※各自治体のルールに従ってください)。 さらに、皮膚刺激性試験・経口毒性試験をクリアした安心設計。 長期保存も安心の10年対応で、備えとして万全です。 大型外袋&4か国語対応の使用方法ポスター付きで、 誰でもすぐに使える配慮も万全。 企業・官公庁・自治会・マンションなど、全国で多数採用。 ”選ばれている”防災アイテムです。 ”水にも、非常時にも強い備えを。” 今こそ、ワンランク上の安心を。セット内容抗菌性凝固剤(7g):100袋、排便袋(PE製黒):100袋、大型外袋(PE製白):10袋、使用方法ポスター(耐水紙):1枚質量(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×200×190特性超耐水
WR 100
ケルヒャー¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷「温水除草」を行う際に使用する専用アクセサリーです。散布幅は1000mm。吐出水量500-1000L/hの温水高圧洗浄機にて使用可能。EASY!Lock非対応品ですので、使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要となります。適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C質量(kg)1.2
TONE ハイパーウォームモンキレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ガタが少ないハイパーウォームモンキレンチです。 機能から生まれたデザインも魅力的です。 ワイドな口開きです。 目盛付、幅広グリップです。用途ボルト・ナット類の締付けや緩め作業用。トラスコ品番267-9966全長(mm)100最大口開き(mm)14先端厚さ(mm)8.5口開き(mm)0~14RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒ケース
KUNY'S¥4,698税込¥5,1681個翌日出荷溶接棒の収納に最適なホルダー。クイックリリーススナップ付。負荷のかかる部分はリベットにより強化されています。ハンマーホルダー付き。工具を下げれるスナップ付き。材質スプリットレザー質量(g)339.7寸法(幅W×高さH)(mm)140×318
シャワーラク
ウチエ¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から翌々日出荷肘掛けは左右とも跳ね上げ式で移乗が容易です。ティッピングレバーを踏むと前輪をあげる事ができ、段差超えが可能です。フットレストは3段階の高さ調節と、片方ずつ着脱ができます。片足でワンタッチロックできる足元ストッパー付きです。シートは取り外して洗う事ができますので清潔です。品番:SWR-101は、室内移動用としても使用できます。品番:SWR-102は、座ったまま前方からの局部洗浄ができます。材質本体/アルミニウム粉体塗装・ステンレス、シート/ウレタン発泡体・ナイロン質量(kg)約11.5キャスター前輪/Φ125mm(双輪・ストッパー付き)、後輪/Φ250mm(ノーパンクタイヤ)耐荷重100kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×870×840~920座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×400mm
ラッシングベルト(Jフック)
オーエッチ工業¥3,500税込¥3,8501本当日出荷ラチェットは、操作しやすいワイドハンドルです。使用後の管理しやすい、ナイロンバック入りです。本体金具によるキズを防ぐプロテクターと荷物の角によるベルトの磨耗を防ぐスリーブを装備しています。仕様ワイドハンドル材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)7840アズワン品番65-1862-36使用荷重(N)1470
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様エンドレス
無線LANルーター
YAMAHA(ヤマハ)¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷小規模オフィスや店舗などに最適な機能を搭載 。シンプルな操作性と高い信頼性 。ネットワークトラブルの解決方法を提案する「ウェルネスモニター」仕様●同時接続ユーザー数:20人、30端末以下を想定●適用回線:FTTH(光ファイバー)、CATV、広域イーサネット網●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T×4ポート●電波法備考:適合●電気用品安全法(備考):電源アダプタ適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●環境自己主張マーク:なし●通信プロトコル:IPv4、IPv6●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T×1ポート●電気通信事業法:適合●スループット:2000Mbps●電気通信事業法備考:適合●その他インターフェース:microSD(SDHC対応)×1スロット、コンソールポート(RJ-45)×1ポート付属品冊子(はじめにお読みください[保証書含む])、電源アダプター、 電源抜け防止フック、スタンド、マウントパネル、マウントパネル固定ネジ備考無線LAN対応(IEEE802.11b/a/g/n/ac/ax)寸法H(mm)193本体質量(g)530寸法D(mm)130寸法W(mm)73最大消費電力(W)13セキュリティDHCPスヌーピング、ファイアウォール機能、認証機能(RADIUS、PAP/CHAP、MS-CHAPv2)伝送速度(Mbps)【2.4GHz帯無線LAN】574、【5GHz帯無線LAN】1201伝送方法【2.4GHz帯無線LAN】IEEE802.11b/g/n/ax、【5GHz帯無線LAN】IEEE802.11a/n/ac/axRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4、5
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様Jフック
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S
ハンマーキャスター¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
ワークレイン
コヤナギ¥3,298~税込¥3,628~1着6日以内出荷裏地メッシュ ポリエステル100%機能内側に消臭機能ラベル付き:酸性、アルカリ性等の人体から発せられる全ての臭いを急速分解消臭します(汗・脇・足・加齢臭等)。※体臭以外の人工的な臭いは分解しません(香水・タバコ等)。サイズ展開を大きく広げ、ご自信の体格に合ったサイズをお選びいただけます。反射:背面に反射機能付きで夜間も安心。袖口:二重袖。ズボン:ベルト通し付き。総裏メッシュ。裏面塩化ビニル樹脂引き耐水圧(mm)20000材質(表地)ポリエステル100%タフタ
ワークワゴン
大阪製罐¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム奥行(mm)550間口(mm)893キャスター4輪(自在×2、固定×2)ストッパーありキャスター径(Φmm)100色(本体)グリーン
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。プロテクター1枚・スリーブ2枚付きです。用途荷物の固定に。材質ポリエステル、鋼本体バックル:ワイドハンドルラチェット端末仕様シボリ縫製
ワームロック
TNK工業(SPEEDPIT)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷ダイヤル式の長さ1mのワームロック。バイクだけでなく自転車や色々な用途のセキュリティロックとして大活躍!。キーレスだから鍵を持ち歩く必要も紛失するリスクもありません。キー方式ダイヤルキー寸法(mm×cm)Φ8×100
420S・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。材質(車輪)ゴム形状自在型式420S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Sシリーズ自在SP付幅広ゴム車100mm
ハンマーキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ゴム車輪) 425S-WR
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505
ワークワゴン(スチール天板タイプ)
大阪製罐¥79,980~税込¥87,978~1台4日以内出荷金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。工場現場用ワゴンです。材質本体:スチール製(粉体塗装)寸法(mm)取手部:200色若草高さ(mm)779奥行(mm)550間口(mm)693段数3段キャスター100Φゴム車輪(自在車ストッパー付2コ・固定車2コ)キャスター径(Φmm)100グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ
オースミ電機¥8,898~税込¥9,788~1台5日以内出荷バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ音圧レベル(dB)(出力)84 W/m再生周波数帯域(Hz)90~18kHz使用温度範囲(℃)-10~+50材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形仕様防水加工、防かび加工
2層プリーツマスク ふつうサイズ100枚入
アイリスオーヤマ¥28,980税込¥31,8781箱(100枚×50箱)翌々日出荷不織布2層タイプのプリーツマスクです。食品加工・衛生管理等の現場でつばなどの飛沫防止・異物混入対策にお使いいただけます。立体プリーツ構造が口元に空間を作り、作業中でも息苦しさを感じさせません。やわらか丸耳ひもで耳が痛くなりにくいです。ノーズフィッター入りです材質本体:ポリプロピレン、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタン、ノーズフィッター:ポリエチレン形状プリーツ型色ホワイト入数(枚)100寸法(幅W×高さH)(mm)175×90構造2層ひもタイプ耳かけ
ラジエターマッドスリーブ ユニバーサル
Twin Air(ツインエアー)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷新しく開発されたTPU素材のマッドスリーブは、ラジエタールーバーにセットすることで泥によるラジエターの目詰まりを防ぎ、エンジンの水温上昇を抑え、泥の付着による重量増加も軽減する。結束バンドによる簡単な取り付けのため、加工次第でほとんどのオフロードバイクのラジエターに装着可能。セット内容スリーブ×2枚/結束バンド×8本タイプユニバーサル寸法(縦×横)(mm)300×130
フラット棚
大阪製罐¥9,498税込¥10,4481枚4日以内出荷棚板フラット型で安定感抜群です。ツーリングワゴン・ワークワゴン用棚板です。トラスコ品番152-0352材質スチール金具ボックス取付金具無グリーン購入法適合
ワークワゴン
大阪製罐¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷金型・プレス製品、材料の置台など利用範囲の広い堅牢な脇役です。耐久性に優れた粉体塗装(ブラック)です。付属品サイドハンドル:間口200mmトラスコ品番654-7872材質スチール製:ベース・支柱・棚板・サイドハンドル、ゴム車輪:キャスター(自在車ストッパー付き2コ・固定車2コ)色ブラック高さ(mm)779奥行(mm)550間口(mm)693段数3段キャスター径(Φmm)100色(本体)ブラックグリーン購入法適合最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)50
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR
ハンマーキャスター¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から11日以内出荷・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)タイプ固定
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA
ハンマーキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から11日以内出荷・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)軸長L(mm)40