カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wr110-02-x215」の検索結果

WRシリーズ 水用レギュレータ
CKD(6件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
減圧弁
TRUSCO(21件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
G46-SR A/B - Pressure Gauge For Clean Regulator/With Limit Indicator
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から11日以内出荷仕様特殊仕様:(-) なしアタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり)
水用レギュレータ
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個32日以内出荷から84日以内出荷小型水用レギュレータでスペース制限に有効ねじの種類Rc使用流体水流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から40日以内出荷・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
小型減圧弁 ARX20
SMC(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から11日以内出荷最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ
CKD¥7,975~税込¥8,773~1台当日出荷から23日以内出荷使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし