カテゴリ

  • メカニカル部品(94)
  • バイク部品(91)
  • 物流用品(89)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 電気材料(27)
  • 制御機器(21)
  • バイク純正部品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 切削工具(12)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr15」の検索結果

関連キーワード
479件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ

    ハーネスクリップ 10個入

    モノタロウ(14件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。
    用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
  • コーティングクランプ(ハーネスクリップ) 渡辺ビニール

    コーティングクランプ(ハーネスクリップ)

    渡辺ビニール(18件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    材質(板材)SPCC表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ ニチバン

    ナイスタック リムカ きれいにはがせるタイプ

    ニチバン(2件のレビュー)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    きれいにはがせるタイプのナイスタックです。 貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。 小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 ホルダー、巻心は再生紙を使用しております。 カッターつき。弱粘着
    用途画びょうやピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。 はがす時、のり残りしにくいので相手を傷めず、テープごとはがしやすくなっています。質量(g)67剥離紙ポリラミ紙特性はがせるグリーン購入法適合
  • ハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ハイパーウォームモンキレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    究極の進化形モンキレンチ ガタつきが少ない ワイドな口開き 作業性を高める設計 軽量
  • 止め輪軸用WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪軸用WR形

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    34税込37
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ハンディラップ くるットセット YAMAZEN(山善)

    ハンディラップ くるットセット

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    当日出荷
    ひもより便利。簡単に結束できるハンディラップ
    用途事務所等付属品交換用ラップ3本付き幅(mm)100長さ(m)150材質(軸)ポリプロピレン厚さ(μm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(交換用)70×70×140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×258芯材商品タイプ本体材質(フィルム)ポリエチレン繰り返し・詰め替え対応
  • 同心止め輪 軸用 (鉄/生地) 大阪魂

    同心止め輪 軸用 (鉄/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質形状軸用同心止め輪表面処理生地
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

    フジキン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
  • 両面テープ ナイスタックリムカ きれいにはがせる ニチバン

    両面テープ ナイスタックリムカ きれいにはがせる

    ニチバン
    229税込252
    1個
    当日出荷
    きれいにはがせる仮止めタイプ。貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくいです。小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適。
    テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5グリーン購入法適合
  • 玄関錠 アルファ純正品 WAKI(和気産業)

    玄関錠 アルファ純正品

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーアルファ純正品。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)材質ステンレスヘアーライン適合扉厚(mm)25~43
  • 150径ナイロンホイール黒ゴム車輪 ユーエイキャスター

    150径ナイロンホイール黒ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    軽量で走行性に優れています。
    用途キャスター交換などに。トラスコ品番809-3641材質車輪:ゴム(黒色)、ホイール:ナイロン車輪幅(mm)34穴径d(Φmm)12ボス幅B(mm)56許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150
  • ロッカスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ(Wシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ロッカスイッチ(Wシリーズ) デザイン性の向上 ワンタッチ取り付け 難燃性、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 バウンス防止機構 EU-RoHS指令対応
    用途工作機械、輸送機器、建築、土木機器、食品機械、厨房機器等使用温度範囲(℃)-25~85シリーズW取付穴(mm)【パネル】34.2×17.2操作部形状ロッカタイプパネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量【1】15A 125V AC【2】15A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 止め輪 WR形 NTN(エヌティーエヌ)

    止め輪 WR形

    NTN(エヌティーエヌ)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ラチェットコンビネーションレンチ ParkTool(パークツール)

    ラチェットコンビネーションレンチ

    ParkTool(パークツール)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    樹脂のディッピングを施し、手になじみやすい仕様です。
  • 玄関錠 ゴール純正品 WAKI(和気産業)

    玄関錠 ゴール純正品

    WAKI(和気産業)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    玄関、勝手口のドアノブ交換ができます。 メーカーゴール純正品。
    用途玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)付属品ネジ2本、ビス4本・取り外し金具1本・ストライク・鍵3本材質ラッチ:鉄、ポリアセタールヘアーライン材質(ノブ)ステンレス
  • テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂

    テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 両面テープ ナイスタック リムカ ニチバン

    両面テープ ナイスタック リムカ

    ニチバン
    219税込241
    1個(5m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    きれいにはがせるタイプのナイスタック(TM)/貼り直しができ、はがした後ものり残りしにくい/小型ポスター、連絡、伝言、印刷物の仮止めに最適/テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用
    グリーン購入法適合
  • 軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重300kg_固定式H740_塩ビシート天板_ワークテーブル300シリーズ

    山金工業(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
    弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様の汎用作業台、基本タイプです。軽量作業台に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業台におすすめです。天板:塩ビシート張り(リノリューム張り)、脚部:スチール製です。天板表面材の塩ビシートは作業台分野では通称リノリュームと呼ばれるPVC素材です。塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性に優れています。弾力性があり滑りにくい為、製品・装置を傷つけにくいです。精密部品の加工・組立時に使用する作業テーブルにおすすめ。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、グリーン色、天板グリーン×脚アイボリー色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。ドライバー1本で作業台の組立が可能!さらに、天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。仕様固定式材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300
  • WELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mm ベストツール

    WELL 先細ラジオペンチ(ビニールグリップ付)150mm

    ベストツール
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    弱電用の細身タイプのラジオペンチで、プロユースからホビーまで多岐にわたる用途に対応した工具です。先端が細く、長く仕上がっているので、狭い箇所の細かい作業に便利です。皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。スプリング内蔵なので連続作業が楽に行える他、手にしっかりとなじむグリップ付です。高周波焼き入れ処理済みの刃部なので、銅線や細い鉄線も楽に切断できます。
    用途ホビーや電気トラブル等の修理に。従来のラジオペンチでは難作業と思われていた極端に狭い箇所での切断・掴み作業に。トラスコ品番407-3904材質機械構造用炭素鋼 (S58C)全長(mm)150切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • 防振プレート ナベヤ

    防振プレート

    ナベヤ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    振動や構造発生騒音から機器を守り、さまざまな産業で利用されています。 ニトリルゴム、コルク粒子、ポリエステル繊維を配合することによって優れた特長を発揮します。 工作機のようにレベル調整後の精度保持が重要な機械に特に適しています。 長い製品寿命で、永久ひずみの変化もなく、長期間にわたり機能を効果的に発揮します。 化学的耐性。オイル、グリース、酸、塩基などに対して優れた耐性があります。また、クーラントに対しても耐性がありますので、クーラント液がかかるところでの使用が可能です。
    材質NBR耐熱温度(℃)-120~+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみ式作業台 DWR型 ピカコーポレイション

    折りたたみ式作業台 DWR型

    ピカコーポレイション
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。
    用途工場・倉庫などでの作業に。材質アルミ合金シルバー踏ざん踏面幅(mm)107踏ざん間隔(mm)300最大使用荷重(kg)120
  • シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 CKD

    シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式

    CKD
    4,163税込4,579
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    堅牢形のシリンダスイッチです。
    用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用種類無接点表示1色表示式漏れ電流(mA)AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下表示灯赤色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~100(負荷電圧:AC85~265V)内部降下電圧(V)負荷電圧の10%以下
  • 420S・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420S・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    スチールボールが上下二段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。固定車420SR・420SRPと併用できます。
    形状自在型式420S自在車材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 塩ビシート天板 均等耐荷重300kg用(グリーン) 山金工業

    塩ビシート天板 均等耐荷重300kg用(グリーン)

    山金工業
    23,554税込25,909
    1枚
    翌日出荷
    軽量作業台用の塩ビシート天板です。
    用途ご使用の作業台天板を交換することができます。アイボリーグリーン購入法適合
  • 車輪(ゴム車輪) 425S-WR ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 425S-WR

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、505
  • フェニックスワゴン ラック型 TRUSCO

    フェニックスワゴン ラック型

    TRUSCO
    40,980税込45,078
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できます。
    材質棚板:スチール、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ棚ピッチ(mm)25支柱径(Φmm)25.4
  • ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(ミリ)

    フジキン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ウェルディングレデューサー(オス)
  • ケーブルラップベルト デンカエレクトロン

    ケーブルラップベルト

    デンカエレクトロン
    459税込505
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)150幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洋式トイレ用縦可動跳ね上げ式手摺(ステンレス製手摺) ノーブランド

    洋式トイレ用縦可動跳ね上げ式手摺(ステンレス製手摺)

    ノーブランド
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    用途洋便器手摺:縦(上下)可動式材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420S・413S

    ハンマーキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)。・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)。・旋回部にはスチールボールが上下二段に組込まれております。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • AX1500 Wi-Fi 6 トラベルルーター TP-LINK

    AX1500 Wi-Fi 6 トラベルルーター

    TP-LINK
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    デュアルバンドWi-Fi: 最大1.5Gbps (1201Mbps + 300Mbps) の高速通信で、AR/VR体験や4K動画再生、そしてビデオ通話もサクサクこなせます。†‡。ギガビットポート搭載: WANポートとLANポートを1ポートずつ搭載しており、スマートTV・ゲーム機・NASなどを有線でつなげば、安定した高速通信が可能です。コンパクトなのに頑丈: 持ち運びに便利なポケットサイズで、お出かけのおともに最適です。 。場所を問わず自由につながる: ルーター・USBテザリング・3G/4G USBモデム・ホットスポット・アクセスポイント・中継器・クライアントの動作モードを切り替えることで、いつでもネットが使えます。手軽にファイル共有: USBメモリや外部ストレージをルーターに差し込むだけで、ネットワーク上のデバイスと共有できます。VPN暗号化でセキュリティ強化: OpenVPNとWireGuard(R)に対応しており、海外リモートワーク中でも、フリーWi-Fi利用時も、ネットワークを保護可能です。給電にも困らない: Type-C給電ポート搭載なので、幅広いモバイルバッテリーと組み合わせてラクに給電できます。
    セット内容TL-WR1502X本体、電源アダプター、LANケーブル、USBケーブル、かんたん設定ガイド寸法(mm)104 × 90 × 28スイッチWPS/リセットボタン、モード切替スイッチ電源12V/1.5A、DC電源アダプター機能Tetherアプリ、Web管理画面準拠規格Wi-Fi 6:IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz動作環境動作温度: 0℃~40℃ (32°F~104°F)、保存温度: -40℃~60℃ (-40°F~140°F)、動作湿度: 10%~90% 結露を避けてください、保存湿度: 5%~90% 結露を避けてください通信機能DDNS:TP-Link、NO-IP、DynDNS/DHCP:DHCPサーバー、DHCPクライアントリスト、IPアドレス予約/NAT転送:ポート転送、ポートトリガー、DMZ、UPnP/QoS (Quality of Service)/WAN:動的IP、静的IP、PPPoE、PPTP、L2TP動作モードルーターモード、ブリッジモード、中継器モード、USBテザリングモード、3G/4G USBモデムモード、クライアントモード、ホットスポットモード(WISPモード)セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセス制御、IP & MACバインディング、アプリケーションレイヤーゲートウェイ (ALG)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP VPNサーバー、ireguard VPNサーバー、VPNクライアント:Open VPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP VPNクライアント、Wireguard VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA2-PSK、WPA3-Personal、WPA/WPA2-EnterpriseプロトコルIPv4、IPv6各種認証FCC、 CE周波数(GHz)5/2.4伝送速度1.5Gbps(1201Mbps+300Mbps)USBポートUSB 2.0ポート×1ポート有線ポート:ギガビットWANポート×1、ギガビットLANポート×1Wi-FiAX1500:5GHz: 1201Mbps (802.11ax)、2.4GHz: 300Mbps (802.11n)
  • シャワーラク4輪自在V U型 ウチヱ

    シャワーラク4輪自在V U型

    ウチヱ
    97,980税込107,778
    1台
    5日以内出荷
    シャワーキャリー。 自在輪でその場での転回、真横移動が可能。 脚部スイングアウトタイプ。
    規格U型
  • ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ウェルディングレデューサー(オス)(インチ)

    フジキン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ウェルディングレデューサー(オス)
  • 中量作業台GWR型(基本タイプ) TRUSCO

    中量作業台GWR型(基本タイプ)

    TRUSCO
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトを使用しているため、ボルトが締めやすく、六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
    用途各種製造メーカー等、工場内作業に。種別組立式材質(本体)スチールアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ 不二ラテックス

    フリクションダンパー FFD-25FS/FW/SS/SWシリーズ

    不二ラテックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 移動フリー作業台500kgリノ天板1500×900 TRUSCO

    移動フリー作業台500kgリノ天板1500×900

    TRUSCO
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    作業台にキャスターが取り付けてあるため、移動が必要な際には簡単に移動することができます。また、作業時にはアジャスターにより固定することが可能です。
    トラスコ品番257-1056種別組立式キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個アジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0キャスター降下時高さ(mm)761
  • LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO

    LEWR型作業台リノリューム天板

    TRUSCO
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
    種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量500kg作業台リノ天板1500×900 TRUSCO

    中量500kg作業台リノ天板1500×900

    TRUSCO
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
    トラスコ品番241-5569種別組立式材質(本体)スチールダークグレーアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
...