カテゴリ
- 電気材料(94)
- 制御機器(41)
- 物流用品(15)
- パソコン/周辺機器(10)
- 作業工具(7)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- 医療(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 住設機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK(133)
- TRUSCO(14)
- メディアカバーマーケット(10)
- マキタ(8)
- ノーリツイス(2)
- NOK(2)
- KSフィルター(2)
- BOURNS(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- TOWA JAPAN(1)
- オースミ電機(1)
- 大阪魂(1)
- ライフ住器(1)
エコロジープロダクト
「wr180」の検索結果

充電式ラチェットレンチ
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付付属品ソケットアダプタ9.5回転数(min-1[r.p.m])0~800最大トルク(N・m)47.5締付け能力(高力ボルト)M5~M8最大締付トルク(N・m)47.5能力(mm) 普通ボルトM5~M12差込角(sq.)9.5振動3軸合成値(m/s2)2.5商品タイプ本体のみ
折りたたみ式作業台 DWR型
ピカコーポレイション¥179,800税込¥197,7801台翌日出荷から10日以内出荷組み立て不要、背面キャスター標準装備で移動がよりスムーズに行えます。簡単に折りたたみでき、省スペースタイプの作業用踏台です。積み重ねて保管できます。用途工場・倉庫などでの作業に。最大使用荷重(kg)120踏ざん踏面幅(mm)107材質アルミ合金色シルバー踏ざん間隔(mm)300
LEWR型作業台リノリューム天板
TRUSCO¥56,980~税込¥62,678~1台3日以内出荷から5日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)トラスコ品番467-1384種別組立式材質(本体)スチール棚(下)AEWLT型 4枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
木目柄エレメントパネル
ノーリツイス¥87,980~税込¥96,778~1台6日以内出荷コンパクト収納・同ワイド連結可能なキャスター付き木目柄パネル。 W900mm・W1200mm組み合わせ自由です。増連タイプは連結パーツ付きです。
LEWR型軽量作業台全面棚2段(中間・下)付
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷下棚を2段設置し、作業台下のスペースを有効活用できます。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。付属品中棚金具 1セット(LEW-NTまたはLEW-NTS)トラスコ品番467-1317種別組立式材質(本体)スチール棚(下)AEWLT型 4枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWP型軽量作業台下棚2枚付
TRUSCO¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。種別組立式材質(本体)スチール色グリーン棚(下)AEWLT型 2枚アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR型作業台1800×750×740 100Φキャスター付
TRUSCO¥68,980税込¥75,8781台3日以内出荷棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。トラスコ品番467-1295種別組立式材質(キャスター金具)スチール種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
LEWR型作業台1800×900×740 100Φキャスター付
TRUSCO¥75,980税込¥83,5781台3日以内出荷棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。中棚は30mmピッチで高さ調整可能です。トラスコ品番467-1368種別組立式材質(キャスター金具)スチール種類キャスター付取付ねじ(キャスター)M16×2.0キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
LEWR型軽量作業台薄型引出2段
TRUSCO¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。トラスコ品番467-1341種別組立式材質(本体)スチール引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR型軽量作業台薄型引出2段
TRUSCO¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷薄くコンパクトな2段引出し付です。棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。トラスコ品番467-1414種別組立式材質(本体)スチール引出し数(薄型)1列2段 UDK-002 W カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR型軽量作業台薄型引出1段
TRUSCO¥81,980税込¥90,1781台3日以内出荷棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。トラスコ品番467-1392種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列1段 UDK-001 カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR型軽量作業台薄型引出1段
TRUSCO¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。トラスコ品番467-1325種別組立式材質(本体)スチール引出し数1列1段 UDK-001 カギありアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR型軽量作業台キャビネット付
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷深さの異なる3段キャビネット付です。仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1406種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
LEWR型軽量作業台キャビネット付
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷深さの異なる3段キャビネット付です。仕様(キャビネット)1列3段 UDK-111 カギありトラスコ品番467-1333種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ
オースミ電機¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ音圧レベル(dB)(出力)88 W/m再生周波数帯域(Hz)80~20kHz使用温度範囲(℃)-10~+50材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形仕様防水加工、防かび加工
パネルスクリーン(木目調)
ノーリツイス¥91,980税込¥101,1781個15日以内出荷お手入れが簡単な木目調レザー張りのパネルスクリーン。【3】は【1】W900mm+【2】W1200mmの2連、【4】は【1】W900mm+【2】W1200mm+【1】W900mmの3連タイプ。抗菌・難燃対応、耐アルコールレザー仕様。材質フレーム/アルミ(紛体塗装)、脚部/ポリプロピレン・スチール、パネル/再生紙ハニカムコア・成型合板脚寸法(mm)幅420
Bourns SMDレジスタ, 180mΩ, 1206 (3216M), 0.25W CRL1206-FW-R180ELF
BOURNS¥199税込¥2191袋(10個)7日以内出荷1206型CRL1206シリーズ - 1 %. BournsR CRL1206シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.25 W @ 70 ℃です。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)180m
Bourns SMDレジスタ, 180mΩ, 0603 (1608M), 0.1W CRL0603-FW-R180ELF
BOURNS¥189税込¥2081袋(10個)7日以内出荷0603型抵抗器、CRL0603シリーズ ‐ 1 %. BournsR CRL0603シリーズ低チップ抵抗器、定格電力は0.1 W @ 70 ℃です。仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = CRL動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)180m
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
のぞき見防止 プライバシー フィルム iiyama SOLUTION-15WR173 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。サイズ(inch)15.6のぞき見防止○ブルーライトカット○
のぞき見防止 プライバシー フィルム iiyama SENSE-15WR173 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,498税込¥6,0481枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。サイズ(inch)15.6のぞき見防止○ブルーライトカット○
のぞき見防止 プライバシー フィルム iiyama LEVEL-15WR173 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。サイズ(inch)15.6のぞき見防止○ブルーライトカット○
のぞき見防止 プライバシー フィルム iiyama STYLE-15WR173 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,998税込¥6,5981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。サイズ(inch)15.6のぞき見防止○ブルーライトカット○
マグネット式 プライバシー フィルター iiyama LEVEL-15WR173 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%高さ(mm)(マグネット部分)6取付方式マグネット式硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約344×205サイズ(inch)15.6 解像度(2560×1440)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止○ブルーライトカット○
マグネット式 プライバシー フィルター iiyama SENSE-15WR173 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%高さ(mm)(マグネット部分)6取付方式マグネット式硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約344×205サイズ(inch)15.6 解像度(2560×1440)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止○ブルーライトカット○
マグネット式 プライバシー フィルター iiyama SOLUTION-15WR173 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,598税込¥5,0581枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%高さ(mm)(マグネット部分)6取付方式マグネット式硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約344×205サイズ(inch)15.6 解像度(2560×1440)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止○ブルーライトカット○
マグネット式 プライバシー フィルター iiyama STYLE-15WR173 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,998税込¥5,4981枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:99%高さ(mm)(マグネット部分)6取付方式マグネット式硬度3~4H寸法(幅W×高さH)(mm)約344×205サイズ(inch)15.6 解像度(2560×1440)ブルーライトカット率約48%のぞき見防止○ブルーライトカット○
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS ProArt P16 H7606WR 2025年版 16インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,298税込¥5,8281枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種ASUS ProArt P16 H7606WR 2025年版タイプのぞき見防止180度適合サイズ16インチ解像度3840×2400取付け方法シリコン吸着
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS ProArt P16 H7606WR 2025年版 16インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種ASUS ProArt P16 H7606WR 2025年版タイプのぞき見防止180度硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)346×221 (マグネット部分を含む)適合サイズ16インチ解像度3840×2400
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 180個入
WURTH ELEKTRONIK¥59,980税込¥65,9781箱(180個)7日以内出荷仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●長さ:42.64mm●コード番号:185-4106アズワン品番65-7712-62
基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 180個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781箱(180個)7日以内出荷WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4097アズワン品番65-7713-20