カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 電動工具(22)
  • 電気材料(8)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wr36」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DC

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 36V コードレスインパクトレンチ WR36DF HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V コードレスインパクトレンチ WR36DF

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 部品 コードレスインパクトレンチ WR36DD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスインパクトレンチ WR36DD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    部品名称ケース形状図番503
  • 部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DD HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DD

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 36V コードレスインパクトレンチ WR36DE HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36V コードレスインパクトレンチ WR36DE

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
  • 部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスインパクトレンチ WR36DH

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
  • ラチェット式ワイドモンキーレンチ スーパーツール

    ラチェット式ワイドモンキーレンチ

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構で便利 薄型・軽量で作業性抜群 口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(インチ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー
  • ラチェット式ワイドモンキR スーパーツール

    ラチェット式ワイドモンキR

    スーパーツール
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
    用途ナットの締付けや緩め作業。
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    使いやすい差込角12.7mm仕様 クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36振動3軸合成値(m/s2)13.5
  • ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 レデューサー(ミリ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から117日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状レデューサー
  • ラチェット式モンキショート スーパーツール

    ラチェット式モンキショート

    スーパーツール
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    連続作業に最適なラチェット機構採用のモンキレンチです。ラチェット機構で連続作業が可能です。薄型、軽量で作業性抜群です。短小のポケットサイズです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
    用途ボルト・ナットの締め付けや緩め作業。仕様ラチェット機構最大開口(mm)36
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)221差込角(sq.)19寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500保護等級IP56バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
  • 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品なし(本体のみ)質量(kg)3.9(電池装着時)電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600無負荷回転数(min-1[r.p.m])表示ランプ1:0~600、表示ランプ2:0~900、表示ランプ3:0~1200、表示ランプ4:0~1500角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)36V:2.5、18V:5.0充電時間(分)実用充電:約19、 満充電:約25打撃数(min-1[打撃/分])表示ランプ1:0~1600、表示ランプ2:0~1900、表示ランプ3:0~2200、表示ランプ4:0~2600(全て気温20℃満充電時)適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)商品タイプ本体のみ
  • 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)169差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池モーター直流ブラシレスモーター振動3軸合成値(m/s2)11.7
  • 長水 アルミストーン焼肉プレート TKG

    長水 アルミストーン焼肉プレート

    TKG
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    肉のうまみを逃がさずジューシーに仕上げます。天然石プレート使用により、保温性が良く、焼きムラがなく、均一加熱で、柔らかく仕上げます。
    材質天然石(角閃石)
  • 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)221質量(kg)3.9(BSL36A18X装着時)タイプコードレス電圧(V)36最大トルク(N・m)緩め:2100打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1600、(弱2)0~1900、(中)0~2200、(強)0~2600無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500角ドライブ(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27最大締付トルク(N・m)1400バッテリー容量(Ah)2.5保証期間2年防塵防水性能IP56充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)打撃数(min-1[打撃/分])2600適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
  • テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ 大阪魂

    テンパードウシントメワ(ジク(ハシマ

    大阪魂
    16,132税込17,745
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 36V コードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    94,980税込104,478
    1台
    当日出荷
    マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)タイプコードレス電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)15.4
  • 36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」。使いやすさをさらに追及!。クラス最速の締付け&ゆるめスピード。作業効率がアップする賢い機能!。オートストップ&オートスロー機能搭載。オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。カラープレート対応通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)144打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56差込角(sq.)12.7振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • タンクパッド ホワイト/レッド MT-TB036WR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド ホワイト/レッド MT-TB036WR

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TB036WR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200RS 15-。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1200RS
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートホワイト/レッド備考BMW R1200RSタイプTANK PAD
  • レジューサー アオイ

    レジューサー

    アオイ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 900mm 強力型チェーンレンチ エスコ

    900mm 強力型チェーンレンチ

    エスコ
    84,700税込93,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA546WR-36
  • 36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー長さ(mm)221寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)電圧(V)36無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18X充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)充電時間(分)約25打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900差込角(sq.)19充電可能回数約1500適合バッテリーマルチボルト蓄電池振動3軸合成値(m/s2)15.4
  • 千鳥型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    千鳥型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    材質ホイール:樹脂製、フレーム:スチール製材質(ホイール)樹脂製材質(フレーム)スチール製
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9066質量(kg)5.2ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9023質量(kg)8.4ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)50仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9015質量(kg)6ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9031質量(kg)4.4ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)100仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9058質量(kg)4.1ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂ピッチ(mm)75仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9040質量(kg)5.8ホイール幅(mm)20
  • 36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    クラス最速のスピードで作業時間を短縮!。強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!。オートストップ機能で締め過ぎ防止!。さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5蓄電池形名BSL36A18BX差込角(sq.)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36(BSL36A18BX装着時)振動3軸合成値(m/s2)11.7
  • 36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    締付も緩めもハイパワー&ハイスピード。最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m。オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止。HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能。第2世代マルチボルト蓄電池搭載。(2XPSZ)仕様のみ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品Bluetooth 機能付きマルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー質量(kg)3.9電圧(V)36最大トルク(N・m)締付:1400/緩め:2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M36締付能力(高力ボルト)M12~M27バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)約25(UC18YDL2使用時)四角ドライブ寸法(mm)19適合バッテリーマルチボルト蓄電池全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
  • 36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36V コードレスインパクトレンチ 電池3個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    97,980税込107,778
    1台
    6日以内出荷
    使いやすい差込角12.7mm仕様。クラス最速のスピードで作業時間を短縮!。強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク!。オートストップ機能で締め過ぎ防止!。さらに、スマホでカスタマイズ通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品Bluetooth機能付マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、電池カバー長さ(mm)169質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時)タイプコードレス電圧(V)36打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200モーター直流ブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M10~M24締付能力(高力ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)630バッテリー容量(Ah)2.5差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池センターハイト(mm)36振動3軸合成値(m/s2)13.5
  • エレガンスプレート 神保電器

    エレガンスプレート

    神保電器
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
    適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
  • LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA) SMC

    LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16AA)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
  • 【修理】36Vコードレスインパクトレンチ(HiKOKI(旧日立工機)) 修理

    【修理】36Vコードレスインパクトレンチ(HiKOKI(旧日立工機))

    修理
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理