TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 21極, オス, ナチュラル TE Connectivity Timerシリーズ
エコ商品
仕様コンタクト数 = 21タイプ = コネクタジェンダー = オス行数 = 3シリーズ = Timer色 = ナチュラル高さ = 28mm幅 = 41mm深さ = 23.5mmコンタクトめっき = 錫TE Connectivity非シールドMCP 2.8 mmタブハウジング. PA 66 GF13製の非シールドMCP 2.8 mmタブハウジングです。 このMCP 2.8 mmタブハウジングは最大2.5 mm 2 FLRのワイヤサイズに対応し、様々なキーオプションを用意しています(表を参照)。 適切なかん合するMCP 2.8レセプタクルハウジングについては、代表品番< 726-9045') 726-9045/、二次ロック装置については、代表品番< 726-9105') 726-9105/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
関連キーワード