超可とうより導体を採用し、シースに弾力性のある天然ゴムを使用しているため、可とう性に富み、且つ、絶縁体とシースを2重に被覆し安全性を高めています。
溶接機の二次側に用いるケーブルです。
溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。
サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
WCTよりやや柔らかめです。主にホルダー用として用いられます。
タイプホルダー用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
絶縁材料として、耐燃性架橋ポリエチレンを使用した、高機能タイプの溶接用ケーブルです。難燃性:耐スパッタ性に優れ、炎に近づけても延焼しません。耐久性:耐候性、耐熱性に優れ、オゾン亀裂は発生せず使用寿命が長くなります。経済的:優れた耐熱性のため、大きな許容電流値がとれ、従来のご使用サイズ(mm2)より1~2サイズダウンしたものを使用できます。軽量化:サイズダウンして使用できるため、移動作業の際軽くて使いやすくなり、作業する方の負担も軽くなります。
用途ホルダー用エコノミー溶接用ケーブル
絶縁体厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。
用途アーク溶接機の手元側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
このケーブルは、導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。柔軟性と安全性に優れています。
用途ホルダ用天然ゴム絶縁天然ゴムシースケーブル
絶縁体厚さ(mm)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード