カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- オフィス家具(4)
- 梱包用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ネグロス電工(6)
- コンサス(5)
- ニシキ工業(4)
- アイメックス(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- アズワン(1)
- ERECTA(エレクター)(1)
- GISUKE(タカギ)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三菱電機(1)
- ワコー(1)
- DID(1)
- 関西工業(1)
- 野田琺瑯(1)
- ハヤノ産業(1)
- WILLIAMS(1)
- 福井金属工芸(1)
- 日本シーム工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wrs-1」の検索結果

LACSLリモコン スイッチ保護カバー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷用途ワイド21新金属・スクエアプレート用仕様両面テープで固定・連接取付可色オフホワイト
ライナースペーサー
ワコー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。用途機械や重量物・コンテナの高さ調整に。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ長さ(mm)150幅(mm)150奥行(mm)150間口(mm)150
2WAYラチェットハンドルセット17pcs
GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)¥859税込¥9451セット(17本)当日出荷1本2役、ビットとソケット両方まわせる。 ラクラク作業ラチェット式。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ボルトタイプ
関西工業¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 特許取得品(PAT.1258288)です。用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
アングル用振れ止め金具 WRS10
ネグロス電工¥459税込¥5051個3日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理適合等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
TEFEN PVDF ネジ継手 異径ソケット
アズワン¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
ホワイトシリーズ ラウンドストッカー
野田琺瑯¥4,498税込¥4,9481個欠品中平らな蓋はスタッキングできトレイとしても使えます。梅干漬けやライスストッカーにも。 暮しになじむ白い保存容器。仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(中蓋)EVA樹脂
ピクチャーレール RAILSUN
福井金属工芸(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷から10日以内出荷RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5
ステンレス 逆アダプタ
日本シーム工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体はステンレス(SUS316)製切削品です。防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21、IP66/67認定商品(認証型式 : OSAJ)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ラチェッティングスクリュードライバー 9インチ
WILLIAMS¥8,698税込¥9,5681本当日出荷トラスコ品番755-4206セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:4.76・7.14/トルクス(ヘックスローブ):T15種類セット品商品構成セット品
光る棚用DC24V延長コード
ハヤノ産業¥779税込¥8571本3日以内出荷DC24V対応。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ
コンサス¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。仕様●材質:FKM+SUS304
WRS-100用ベルト(マジックテープ)
アイメックス¥2,198税込¥2,4181セット(10個)4日以内出荷WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのベルト10個入り長さ(mm)2幅(mm)20色ブラック高さ(mm)13.5質量(g)1
WRS-100ベルト用アダプタ
アイメックス¥2,698税込¥2,9681セット(10個)4日以内出荷WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのアダプタ10個入り長さ(mm)10幅(mm)18色ブラック高さ(mm)25質量(g)1
スポンジゴム WRS型
LAMP(スガツネ工業)¥409~税込¥450~1枚当日出荷耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)色ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
WRS-100リングセット(S/M/L)各10個
アイメックス¥3,500税込¥3,8501セット(10個)4日以内出荷WRS-100用交換用のリングセット(S/M/L)各10個入り長さ(mm)18幅(mm)14色ブラック高さ(mm)27質量(g)1.5
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から4日以内出荷質量(kg)1.2色白取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91027備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)15.5角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91030、グレアカットフード:NTS91030B、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
ベーシックシリーズ ヴィンテージエディション ウッドシェルフ ラギッドシダー
ERECTA(エレクター)¥11,980~税込¥13,178~1枚4日以内出荷ヴィンテージインテリアの魅力を表現した無垢材シェルフ。厚さ20mmの杉無垢材を使用し、エイジング加工を施すことで、まるで長年使い込まれた古材のような風合いと重厚感を演出。インテリアに温かみと高級感をプラスし、どんな空間にも調和します。強度が高く、重い工具や部品を安定して収納可能。ヴィンテージ感のあるデザインで、工場内の環境にユニークなアクセントを加えます。杉無垢材を古材な様な独特の風合いに仕上げました。色ムラや釘跡、傷等を味わいとして表現しています。お気に入りのジーンズの様な個性をお楽しみください。用途書架・物品棚・陳列棚付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット(4組)入り材質杉無垢材・古木風塗装仕上げ、スチール製エイジング塗装仕上げ(フレーム)高さ(mm)40奥行(mm)450耐荷重(kg/段)100(垂直荷重・等分布)色(天板)ラギッドシダー
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷質量(kg)2.2色白取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91026備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)42.8角度(°)配光調整機能付:14~35首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91028、グレアカットフード:NTS91028B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から32日以内出荷質量(kg)1.5色白取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91026備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)27.5角度(°)配光調整機能付:14~34首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91029、グレアカットフード:NTS91029B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から32日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)1取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~38度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他演色指数(Ra)Ra83配光タイプスポット配光・配光調整機能付調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra83配光タイプフラット配光(配光調整機能付)調光範囲約5%~100%水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他演色指数(Ra)Ra83配光タイプスポット配光・配光調整機能付調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ
コンサス¥829~税込¥912~1個7日以内出荷から13日以内出荷真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。仕様●材質:FKM+SUS304
304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ
コンサス¥1,470税込¥1,6171個8日以内出荷真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-20
304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ
コンサス¥3,890税込¥4,2791個7日以内出荷真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-23
304 真空用NWセンターリング NWR-S1/VITシリーズ
コンサス¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷真空用のセンターリングです。アウターリング付のものも製作可能です。センターリング用のOリングのみの注文も可能です。様々な真空配管用に便利です。NWフランジやISOフランジの接続に使用します。仕様●材質:FKM+SUS304アズワン品番65-9554-22
アングル用接続部振れ止め金具 WRS11
ネグロス電工¥559税込¥6151個16日以内出荷用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理適合フランジ厚(mm)4~8
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥69,980~税込¥76,978~1台18日以内出荷無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥69,980~税込¥76,978~1台18日以内出荷無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720色オフホワイト材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻グリーン購入法適合アジャスターあり
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥94,980~税込¥104,478~1台18日以内出荷無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS樹脂エッジ巻グリーン購入法適合アジャスターあり
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥94,980~税込¥104,478~1台18日以内出荷無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
配線ダクト取付型 LED スポットライト LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台32日以内出荷質量(kg)1.3電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応水平回転範囲360度
配線ダクト取付型 LED(温白色) 高演色スポットライト LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)27.5定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LED(温白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)95.2光束(Lm)2620トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番高演色Ra95【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他調光範囲約5%~100%水平回転範囲360度