カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 梱包用品(3)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ネグロス電工(5)
- アイメックス(3)
- GISUKE(タカギ)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ワコー(1)
- 関西工業(1)
- 野田琺瑯(1)
- WILLIAMS(1)
- 福井金属工芸(1)
- 日本シーム工業(1)
- マリンテック(1)
- JEJアステージ(1)
エコロジープロダクト
「wrs-1」の検索結果

LACSLリモコン スイッチ保護カバー
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷用途ワイド21新金属・スクエアプレート用仕様両面テープで固定・連接取付可色オフホワイト
ライナースペーサー
ワコー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。用途機械や重量物・コンテナの高さ調整に。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ長さ(mm)150幅(mm)150奥行(mm)150間口(mm)150
2WAYラチェットハンドルセット17pcs
GISUKE(タカギ)(6件のレビュー)¥859税込¥9451セット(17本)当日出荷1本2役、ビットとソケット両方まわせる。 ラクラク作業ラチェット式。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル種類セット品商品構成セット品
超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ボルトタイプ
関西工業¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 特許取得品(PAT.1258288)です。用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
アングル用振れ止め金具 WRS10
ネグロス電工¥459税込¥5051個3日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理適合等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
ホワイトシリーズ ラウンドストッカー
野田琺瑯¥4,498税込¥4,9481個欠品中平らな蓋はスタッキングできトレイとしても使えます。梅干漬けやライスストッカーにも。 暮しになじむ白い保存容器。仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(中蓋)EVA樹脂
ピクチャーレール RAILSUN
福井金属工芸(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット当日出荷から10日以内出荷RAIL SUN。カバー付でレール部分が隠れ、お部屋の雰囲気を壊しません。取付簡単で、女性でも安心。取り外し後の釘穴が小さく目立ちにくい。石こうボードに最適です。木壁の場合皿頭3.1×20mmmを検討ください。別売パーツで組みあわせ自由自在。ランナー:WR-1、WR-1-W、F-0499。継棒:WR-2。ワイヤー自在ループ式:No1050、No1050-W。ワイヤー自在ポール式:WR-3、WR-3-W。テグス自在:F-0881タイプ壁面用後付タイプ安全荷重(kg)5
ステンレス 逆アダプタ
日本シーム工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷コネクタの取付ネジサイズを変更する場合にご使用下さい。本体はステンレス(SUS316)製切削品です。防爆構造 ExdⅡc/ExeⅡ/ExtD A21、IP66/67認定商品(認証型式 : OSAJ)です※屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
ラチェッティングスクリュードライバー 9インチ
WILLIAMS¥8,698税込¥9,5681本当日出荷トラスコ品番755-4206セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:4.76・7.14/トルクス(ヘックスローブ):T15種類セット品商品構成セット品
WRS-100用ベルト(マジックテープ)
アイメックス¥2,198税込¥2,4181セット(10個)4日以内出荷WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのベルト10個入り長さ(mm)2幅(mm)20色ブラック高さ(mm)13.5質量(g)1
WRS-100ベルト用アダプタ
アイメックス¥2,698税込¥2,9681セット(10個)4日以内出荷WRS-100を手袋をはめた手に装着するためのアダプタ10個入り長さ(mm)10幅(mm)18色ブラック高さ(mm)25質量(g)1
スポンジゴム WRS型
LAMP(スガツネ工業)¥409~税込¥450~1枚当日出荷耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)色ブラック伸び(%)180引張強度(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)2見掛密度(kg/m3)65発泡体構造半連続気泡
WRS-100リングセット(S/M/L)各10個
アイメックス¥3,500税込¥3,8501セット(10個)4日以内出荷WRS-100用交換用のリングセット(S/M/L)各10個入り長さ(mm)18幅(mm)14色ブラック高さ(mm)27質量(g)1.5
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から4日以内出荷質量(kg)1.2色白取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91027備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)15.5角度(°)配光調整機能付:13~32首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91030、グレアカットフード:NTS91030B、スプレッドフィルター:NTS91034、ディフュージョンフィルター:NTS91032、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷質量(kg)2.2色白取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91026備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)42.8角度(°)配光調整機能付:14~35首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91028、グレアカットフード:NTS91028B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
配線ダクト取付型 スポットライト 配光調整機能付 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) HID70形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から62日以内出荷質量(kg)1.5色白取付天井面取付専用品番拡散フィルター:NTS91026備考※拡散フィルター、ディフュージョンフィルター、スプレッドフィルターの併用はできません。定格値は出荷時設定(中角17度)の数値です。性能値は配光によって変化します。取付方式100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)27.5角度(°)配光調整機能付:14~34首振角度(°)90光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵回転角度(°)水平:360別売品番グレアカットフード:(W)NTS91029、グレアカットフード:NTS91029B、スプレッドフィルター:NTS91033、ディフュージョンフィルター:NTS91031、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280演色指数(Ra)85電源ユニット内蔵調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)1取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~38度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他演色指数(Ra)Ra83配光タイプスポット配光・配光調整機能付調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(22~45度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)Ra83配光タイプフラット配光(配光調整機能付)調光範囲約5%~100%水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他演色指数(Ra)Ra83配光タイプスポット配光・配光調整機能付調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
アングル用接続部振れ止め金具 WRS11
ネグロス電工¥559税込¥6151個16日以内出荷用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理適合フランジ厚(mm)4~8
配線ダクト取付型 LED スポットライト LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台32日以内出荷質量(kg)1.3電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応水平回転範囲360度
配線ダクト取付型 LED(温白色) 高演色スポットライト LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)27.5定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LED(温白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)95.2光束(Lm)2620トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番高演色Ra95【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他調光範囲約5%~100%水平回転範囲360度
配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、彩光色3500Kタイプ(温白色)、中角タイプ、100V配線ダクト用、天井面取付専用質量(kg)2.3電圧(V)100消費電力(W)42.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LED(温白色)色温度(K)3500トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番配線ダクト取付型【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他調光範囲約5%~100%水平回転範囲360度
配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台32日以内出荷質量(kg)1.3電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LED(電球色)色温度(K)2700RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約5%~100%水平回転範囲360度
配線ダクト取付型 LED スポットライト LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台32日以内出荷質量(kg)2.3電圧(V)100消費電力(W)42.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約5%~100%
配線ダクト取付型 LED(電球色) 高演色スポットライト LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台32日以内出荷質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)27.5定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LED(電球色)RoHS指令(10物質対応)対応調光範囲約5%~100%水平回転範囲360度
配線ダクト取付型 LED(電球色) スポットライト LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台32日以内出荷質量(kg)2.3電圧(V)100消費電力(W)42.8定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LED(電球色)色温度(K)2700トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応別売品番高演色Ra95【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他調光範囲約5%~100%水平回転範囲360度
配線ダクト取付型 LED(温白色) スポットライト LiBecoM(リベコム)
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1台32日以内出荷質量(kg)1.3電圧(V)100定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)90光源LED(温白色)色温度(K)3500RoHS指令(10物質対応)対応別売品番配線ダクト取付型【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他調光範囲約5%~100%水平回転範囲360度
防水スイッチBOX
マリンテック¥2,498税込¥2,7481式6日以内出荷ロッカースイッチ用防水スイッチボックス。1スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!。1スイッチ用。防水タイプ。ロッカースイッチ用の穴は加工済。ケーブルグランド付き(底面2ヶ所)。キャップタイヤーなど外径7~12mmまでのケーブルに使用可能。防水パッキング付き。4ヶ所の本体取付穴付き付属品防水ケーブルグランド2個・ステンレス製取付ネジ4個付きタイプ表面型材質(樹脂部)ポリカ製取付穴径(mm)3
斜め振れ止め補助金具
ネグロス電工¥599税込¥6591個4日以内出荷ケーブルラックの振れ止め金具との併用で傾斜部分での施工ができる補助金具です。適合(振れ止め金具)SRS1、SRS3、SRS8、SRS13、NRS1、NRS3、NRS8、NRS13、QRS1、QRS3、QRS8、QRS13、WRS1、WRS3、□ARS1、□ARS3、□FRS1材質ステンレス鋼
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥22,980~税込¥25,278~1台62日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)0.8取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他演色指数(Ra)Ra83配光タイプスポット配光・配光調整機能付調光範囲約5%~100%水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ