カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
- 制御機器(11)
- 家電(9)
- 作業工具(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(7)
- 医療(7)
- 自動車補修部品(6)
- 物流用品(5)
- 建築金物(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電気材料(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- 東洋工芸(5)
- SMC(4)
- omron(オムロン)(4)
- Canon(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- EBM(江部松商事)(4)
- 岩田製作所(3)
- エスコ(3)
- GENTOS(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- IDEX(3)
- M5Stack(3)
- アズワン(2)
- ELPA(2)
- エレコム(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ユーエイキャスター(2)
- リオン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ws-02」の検索結果

モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD
アイホン¥21,980税込¥24,1781台当日出荷シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。電源電圧(V)DC2.4通信方式1.9GHz画素数23万モニタ2.4型TFTカラー
FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway WS02-CPLC1 / SGWC1
omron(オムロン)¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷から81日以内出荷動作環境Microsoft Windows Server 2003(32bit)Microsoft Windows XP SP3(32bit)Microsoft Windows Vista(32bit)
ソケットレンチセット
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷から翌日出荷使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。材質(ケース)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り
マルエヌ(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(30枚)当日出荷高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。 シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。タイプ5/10g刻み質量(kg)1.8
天ぷら油火災用消火用具
WI+AK¥2,698税込¥2,9681本当日出荷1本あたり3リットルまでの天ぷら油火災に有効です。(天ぷら油5リットルの場合は2本) 消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。 消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。用途適用火災:天ぷら油火災用。トラスコ品番217-8412高さ(mm)370放射時間5~15秒薬剤量(g)100
フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
明和グラビア¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート用途貼ってはがせてのり残り無し!。壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!。壁紙の補修 傷・汚れ防止にも!材質表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
スペードホースバンド
JUBILEE¥1,798~税込¥1,978~1袋(20個)当日出荷から9日以内出荷工具不要で簡単に締め付けられます。 メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。 手動なのでトルクの調整が簡単です。用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。厚さ(mm)0.762材質/仕上スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)9.9
ウォーターポンプ キャリー 76-
GMB¥3,998税込¥4,3981個欠品中適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番17400-72020・17400-63200・17400-72021・17400-72810・17400-72811・17400-72801
ウーリースピンテープ
川村製紐(4件のレビュー)¥729税込¥8021袋(5束)当日出荷から4日以内出荷ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
ZAK超速木工用レシプロソー
SK11¥1,998税込¥2,1981セット(3枚)当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
スツール 背無
東洋工芸¥13,980~税込¥15,378~1脚当日出荷組み立て式。材質背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り・樹脂カバー、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)質量(kg)5タイプ背無し座面高さ(mm)420~550昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)405
スツール 背付き
東洋工芸¥21,725~税込¥23,898~1脚当日出荷組み立て式。材質背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り・樹脂カバー、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)質量(kg)6タイプ背付き座面高さ(mm)420~550昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)405
スツール 背無
東洋工芸¥19,980~税込¥21,978~1脚当日出荷足掛けリングの付いた高座面タイプで、ナーステーブルと合わせてご利用いただけます。 キャスターを固定脚(別売・8-3758-11)に変更できます。組み立て式。材質座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)、リング/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)6.5タイプ背無し座面高さ(mm)575~705昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)405
スツール 背付き
東洋工芸¥30,380~税込¥33,418~1脚当日出荷足掛けリングの付いた高座面タイプで、ナーステーブルと合わせてご利用いただけます。 キャスターを固定脚(別売・8-3758-11)に変更できます。組み立て式。材質背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)、リング/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)7.5タイプ背付き座面高さ(mm)575~705昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)405
三方活栓 テルフュージョン キャップのみ 混注用
TERMO(テルモ)1箱(100個)翌々日出荷タイプキャップのみ(混注用)材質PC(ポリカーボネート)一般的名称輸液ポンプ用ストップコックアズワン品番7-4622-12医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15600BZZ01333医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ZAK超速木工用レシプロソー
SK11¥839税込¥9231枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、京セラ(リョービ)、MCCなど
キーボード 無線2.4GHz メンブレン式 テンキー付き ワイヤレス 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応
エレコム¥5,898税込¥6,4881個当日出荷日々の汚れや小さなホコリの除去に!IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能。さらに抗菌加工で安心をプラスするワイヤレスタイプの防水・抗菌フルキーボードです。付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1サイズフル質量(g)【キーボード本体】約498※電池含まず、【レシーバー】約2電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSWindows 11、Windows 10、 macOS Monterey (12)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】436.6×148.7×26.7(スタンド含まず)、436.6×148.7×34.7(スタンド時)、【レシーバー】19.8×15.4×6.8インターフェースUSB保証期間1年間電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 8ヶ月 ※1日8時間のパソコン操作を想定ホットキー数13キー電波周波数2.4GHz帯
セラミックファイバーブラシ 交差穴用
双和化成(SOWA)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から9日以内出荷Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。 nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。用途交差穴のバリ取り適合材アルミ合金や難削材など材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
作業用チェアー
ケニス¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から8日以内出荷様々な用途に使えるコストパフォーマンスに優れたチェアーで、組立も簡単です。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。 長時間の作業に便利な足掛けリングが付属しています。幅(mm)520Φ質量(kg)6.7高さ(mm)575~705キャスターあり張地ビニールレザー背もたれなし寸法(Φmm)座部:405、脚部:530機構ガス圧上下調節 キャスター付高さ調節可
マルチベーカー MAX-1
EBM(江部松商事)¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。質量(kg)11電源(V)単相100・750W外寸(mm)270×455×H195
マルチベーカー MAX-2
EBM(江部松商事)¥389,800税込¥428,7801個翌々日出荷オプションでプレートを増やせば、1台で多彩なメニュー展開が可能に。質量(kg)18電源(V)単相100・1500W外寸(mm)540×455×H195
オープンイヤー型 ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.4 耳を塞がない 耳掛け式 IPX5防水 最大22時間再生
エレコム¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷”ながら聴き”で、スポーツはもっと楽しくなる。耳をふさがず周囲の音を取り込みながら音楽を楽しめる、オープンイヤー型の完全ワイヤレスヘッドホンです。IPX5の防水設計で、運動中の汗や急な雨で濡れても安心して使えます。用途ヘッドホンで音楽や動画を再生しながら周囲の音も同時に聞くことができる、オープンイヤー型ワイヤレスヘッドホンです。 。耳を完全にふさがないから、音楽を聴きながら周りの声や音も聞くことができます。車の走行音や通行人の声などをヘッドホンを外すことなく確認できます。 。汗や雨などの水滴に強い、IPX5の防水設計。ランニング中の汗や急な雨で濡れても安心の防水性に優れたヘッドホンです。 。運動中でもズレにくい、動きがしなやかな柔らかフックを採用。耳の大きさや形状を問わず、優しくフィットします。 。運動中や移動中などの屋外での使用時はもちろん、自宅やオフィスなどさまざまなシーンで使えます。ヘッドホンを装着したまま会話をすることも可能で、話しかけられる度にヘッドホンを外す手間がありません。 。耳の中にヘッドホンを入れないため、従来型のヘッドホン装着時の圧迫感や蒸れによる耳への負荷を感じにくい形状です。片側わずか約9.0gの設計で、長時間装着していても邪魔になりません。 。口径約12×17mmのドライバーを採用。高音質でクリアなサウンド体験を提供します。 。高音質コーデックAACに対応し、iPhoneをはじめとしたAAC対応スマートフォンや音楽プレーヤーで、クリアなサウンドを体感できます。 。Bluetooth(R)特有の映像と音の遅延を軽減する低遅延モードを搭載。ストレスなく動画視聴やゲームを楽しめます。 。1回の充電で約7時間、付属の充電ケースを合わせて使うと最大22時間の連続再生が可能です。毎日1~2時間の使用を続けた場合でも、週に1~2回の充電で済み、手間がありません。 。※接続端末やアプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。 。タッチセンサーをタップして、音楽の再生・停止や音量調節などさまざまな操作を耳元で行えます。 。スポーツシーンに合うスタイリッシュな艶の質感を取り入れたイメージカラーを採用しています。 。スマートフォンやタブレットだけでなく、パソコンなどのBluetooth対応機器でも接続可能。Web会議やオンライン通話でも便利に使えます。 。音楽を楽しむだけでなく、通話もできるマイクが内蔵されています。 。Siriや Google アシスタント などの音声アシスタントに対応。タッチセンサーで簡単に呼び出せます。音声操作で音楽の再生や音量調節も可能です。 。※通話・音声アシスタントは左右ヘッドホンのどちらか片方のマイクが有効になります。 。ヘッドホンは片側のみでも使用が可能です。 。※使用していない片側のヘッドホンは、電源を切るか充電ケースに収納してください。 。充電収納ケースにはバッテリーを搭載。使用しないときはヘッドホンをケースに収納し、充電することが可能です。 。過充電保護と過放電保護を備えたリチウムイオン電池を採用。繰り返し充電して使用できます。 。初期登録後は自動でペアリングを行えるため、充電ケースから取り出してすぐに音楽を楽しめます。 。充電ケースにはUSB Type-C(TM)ポートを搭載。iPhoneシリーズやAndroidスマートフォンと同じケーブルで充電できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T、【A2DPの対応コーデック】AAC、SBC、【最大登録可能台数】8台付属品充電ケース、USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、クイックスタートガイド型式ヘッドホン:オープン型、マイク:MEMS型寸法(mm)ドライバーユニット:約12×約17質量(g)ヘッドホン部(片耳):約9.0、充電ケース部:61.0外形寸法(mm)ヘッドホン部(片耳):約53×約37.8×約17.3、充電ケース部:約83×約66.4×約28.3出力Bluetooth Power Class2電源充電式リチウムイオン電池定格電圧(V)DC5バッテリー容量(Ah)0.66保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000充電時間(時間)ヘッドホン:約1.5、充電ケース:約1.5連続再生時間最大:約7時間(充電ケース込み約22時間)使用環境条件【動作時】(温度)5℃~35℃、(相対湿度)20%~80% ※ただし、結露なきこと防水性IPX5(ヘッドホンのみ)変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)(最大)約10 ※障害物なきこと通信周波数帯域(GHz)2.4帯マルチポイント(同時待ち受け)対応対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP
セーフティコントローラ コンフィグレータ G9SP
omron(オムロン)¥85,980~税込¥94,578~1個翌々日出荷から81日以内出荷適合機種セーフティコントローラG9SP対応OSWindows XP SP3(32ビット版)/Windows Vista SP2(32ビット版、64ビット版)/Windows 7(32ビット版、64ビット版)/Windows 8(32ビット版、64ビット版)/Windows 8.1(32ビット版、64ビット版)/Windows 10(32ビット版、64ビット版)
J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート
神保電器¥2,198~税込¥2,418~1セット翌々日出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。定格15A/300V
電気式 角型 ワッフルベーカー KB-2WS
EBM(江部松商事)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷ベル付タイマー使用(15分計)寸法(mm)焼き上がり:118×95×H19×2ヶ質量(kg)5.6電源(V)単相100・910W外寸(mm)235×410×H160時間焼き上がり:2分~4分温度調節サーモスタットEBM品番967100
M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット
M5Stack¥1,198税込¥1,3181台欠品中RFID(Radio Frequency IDentification/無線周波数帯を利用した認証)をM5Stackシリーズで実現するための拡張ユニットです。ユニット本体はRFIDリーダおよびライタとして機能し、タグと呼ばれる記録媒体に含まれる情報の読み書きをすることができます。タグは電波からのエネルギーのみで動作するため、非接触でのスキャンが可能。インターフェースはI2C。M5Stackシリーズのマイコン本体や、Grove互換コネクタを備える様々なシステムに接続して使用することができます。【セット内容】。RFID2ユニット。HY2.0-4Pケーブル。※RFIDタグは付属していません。用途M5Stackシリーズ機能拡張仕様【RFIDリーダ/ライタ】WS1850S寸法(mm)48×24×8電源DC5VインターフェースI2C(7bitアドレス:0x28)
Q2M WaterSpot 品番(Q2M-WS100) 1000 ml
GYEON(ジーオン)¥3,100税込¥3,4101個当日出荷ボディに付着したウォータースポットをスムーズに除去できる専用クリーナーです。容量(mL)1000危険物の類別非危険物