カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,426)
- バイク純正部品(98)
- 測定用品(64)
- 制御機器(63)
- 農業機械(44)
- パソコン/周辺機器(37)
- 自動車純正部品(34)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- 安全標識(23)
- 住設機器(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 作業工具(20)
- 家電(19)
- オフィス家具(15)
- 電気材料(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 物流用品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 医療(10)
- 自動車補修部品(10)
- 溶接用品(9)
- 建築金物(7)
- 建材・エクステリア(6)
- バイク部品(5)
- 安全用品(5)
- 防災用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 日用品(4)
- 清掃用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電動工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,428)
- YAMAHA(ヤマハ)(98)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- Hirschmann Test & Measurement(39)
- ニッサン(31)
- リオン(21)
- omron(オムロン)(19)
- グリーンクロス(18)
- ノーリツ(17)
- メディアカバーマーケット(15)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
- M5Stack(10)
- 神保電器(9)
- ユタカ(Crown)(9)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- メトカル(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- FPC(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ws-02」の検索結果

モニター付ワイヤレス子機 WS-2WD
アイホン¥21,980税込¥24,1781台当日出荷シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。電源電圧(V)DC2.4通信方式1.9GHz画素数23万モニタ2.4型TFTカラー
ポータブルワイヤレススピーカー SP-WS02BT
Victor¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷木の温もりと重厚なステレオサウンド、ポータブルワイヤレススピーカー。【2Wayスピーカーで重厚なステレオサウンドと豊かな音楽空間が楽しめる】。小型ながら上質で重厚なステレオサウンドと豊かな音楽空間が楽しめます。フロント部にウーファーと左右にシルクドームツイーター、リア部に大型パッシブラジエーターを搭載した2ウェイ3スピーカー構成で、クリアな中高域と重厚な低音のステレオサウンドを実現。音を開放的に高めるハニカム構造のサランフレームや、ダイナミックなサウンドを支える円錐シリコンインシュレーターをフット部に採用し、高音質を追求しました。【安らぎの天然木ウッドデザイン】。天然木のウッドデザインがインテリアと調和し、安らぎの空間を演出します。天面にビクターブランドの技術と品質の証である「犬のマーク」付き。【いつでもどこでも本格サウンド】。片手で運べるコンパクトサイズだから、リビングからベランダ、寝室など、お好きな場所で、いつでもどこでも本格サウンドが楽しめます。【2台接続でステレオ空間】。本機を2台接続してセパレートコンポのようなステレオ再生が楽しめるステレオペアリングモードに切替えができます。設定は天面の専用ボタンをONするだけ。ステレオ動作時はL/Rでランプの色が変わります。【連続12時間のロングバッテリーライフ】。安心してたっぷりと音楽をお楽しみいただけます。【充電しながらの再生が可能】。専用USBケーブルで充電しながらの音楽再生も可能です。スマホやパソコンのようにテレワークのアイテムに仲間入り。電池残量は、天面のLED(白と青の2色LED)でお知らせします。【外部入力(AUX IN端子)で使える】。Bluetoothから外部入力(AUX IN)の切替えは、外部入力端子の接続を検知して自動で切替わります。付属品専用USBケーブル(1m)、取扱説明書適合(使用ユニット)スピーカー部:ツィーター×2、ウーファー×1、パッシブラジエーター×1質量(g)(約)820出力(W)実用最大:3×2(ツィーター)+14(ウーファー)電源内蔵リチウムイオン電池 DC5V 2.3A入力端子外部音声:AUX IN充電時間(時間)(約)4最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×81×80連続再生時間(約)12時間BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver. 5.3、出力:Class 1、最大通信距離:約10m充電端子専用USB端子対応コーデックBluetooth(対応プロファイル)A2DP, AVRCP / SBC、AAC
CKホワイトボード ホワイト/シルバー CK-2-WS 2mm 910×1820 バラ
福田金属¥16,980税込¥18,6781枚5日以内出荷スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)2寸法(mm)910×1820色芯材:ホワイト質量(kg/枚)約6.3入数バラ(1枚)表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
CKホワイトボード ホワイト/シルバー CK-2-WS 2mm 910×1820 5枚セット
福田金属箔粉工業¥58,980税込¥64,8781セット(5枚)4日以内出荷スチールに発泡樹脂をサンドした複合板です。芯材に発泡樹脂を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現しています。マグネットの着脱が可能な板となるため、オリジナルのホワイトボード製作にも活用出来ます。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。両面とも市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)2寸法(mm)910×1820色芯材:ホワイト質量(kg/枚)約6.3入数5枚表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
FA通信ソフトウェア CX-Compolet / SYSMAC Gateway WS02-CPLC1 / SGWC1
omron(オムロン)¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷から81日以内出荷動作環境Microsoft Windows Server 2003(32bit)Microsoft Windows XP SP3(32bit)Microsoft Windows Vista(32bit)
リストストラップ STP-WS2
SONY(ソニー)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷特長。〇簡単に、しっかり手首にフィットさせられるアジャスター付きリストストラップ材質ポリウレタン長さ(mm)約255質量(g)8耐荷重(g)850
テイコブボルサWS01/テイコブボルサWS02兼用カバー
幸和製作所¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷テイコブボルサ/テイコブボルサDX兼用カバーです。仕様●寸法:幅300×奥行370×高さ240mm●材質:ポリエステル
Metcal 丸型クリーニングスポンジ(WS2用)
メトカル¥4,898税込¥5,3881パック(10個)6日以内出荷WS2コテ台用の丸型クリーニングスポンジです。質量(g)30タイプ丸型危険物の類別非危険物
ソケットレンチセット
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット当日出荷から翌日出荷使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。用途六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。手が入りにくい作業場所に便利です。材質(ケース)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製貼付けウェイト 5/10gシート 30枚入り
マルエヌ(14件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(30枚)当日出荷高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。 シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。タイプ5/10g刻み質量(kg)1.8
TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 2.2kΩ ±5%, EP5WS2K2J
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,7781箱(500個)7日以内出荷シリーズEP(Small)抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)5許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
天ぷら油火災用消火用具
WI+AK¥2,698税込¥2,9681本当日出荷1本あたり3リットルまでの天ぷら油火災に有効です。(天ぷら油5リットルの場合は2本) 消火剤が瞬時に油を泡状に変化させて消火します。 消火後は固まった油を一般ごみとして捨てることができます。用途適用火災:天ぷら油火災用。トラスコ品番217-8412高さ(mm)370放射時間5~15秒薬剤量(g)100
分別ダストハウス WS2
ミヅシマ工業¥179,800税込¥197,7801台21日以内出荷2分別の屑入として使用可能な屑入です。 前扉式で中容器の取り出しも用意です。用途店舗、学校、遊園地、病院等の施設の屋内種類分別用フタの種類オープン式材質本体:ステンレス、側板:集成材、中容器:ポリエチレン(再生50%)、アジャスター:鉄+PP樹脂(再生樹脂40%)質量(kg)28間口W×奥行D×高さH(mm)840×400×990容器容量(L)55×2色(本体)ステンレス+木
ショップジャパン クッキングプロ V3専用フタ(パッキン付き) CKPV3WS2
オークローンマーケティング¥4,388税込¥4,8271個8日以内出荷ショップジャパン クッキングプロ V3専用フタ(パッキン付き) CKPV3WS2
フリース壁紙 壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート
明和グラビア¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷壁紙の上から貼ってはがせる リノベウォールシート用途貼ってはがせてのり残り無し!。壁紙の上から貼れる 簡単模様替えリノベシート!。壁紙の補修 傷・汚れ防止にも!材質表面:パルプ・ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、保護フィルム:ポリエチレン
ワイヤー 軸付きホイールブラシ
高島産業¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷から15日以内出荷小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
スペードホースバンド
JUBILEE¥1,798~税込¥1,978~1袋(20個)当日出荷から9日以内出荷工具不要で簡単に締め付けられます。 メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。 手動なのでトルクの調整が簡単です。用途散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。厚さ(mm)0.762材質/仕上スチール(亜鉛コート処理)バンド幅(mm)9.9
Bourns 巻線 抵抗器 2W 33Ω ±5%, WS2M33R0J
BOURNS¥699税込¥7691袋(20個)7日以内出荷抵抗 = 33Ω。定格電力 = 2W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = WS。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。WSシリーズ高サージアキシャル抵抗器. 厳しい温度(-55 → +200 ℃)での動作向けに設計 IEC61000-4-5 1.2/50 μsに準拠する耐サージ性 低熱抵抗セラミックコア コーティング材質はUL94V-0の要件に適合 幅広い電力範囲(1 → 5 W) 回路コンディショニングにおける用途: スマートメータ、再生可能エネルギー、白物家電、電源 / 充電器、照明、計装機器及びゲージRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ キャリー 76-
GMB¥3,998税込¥4,3981個欠品中適合メーカーSUZUKI主な適合純正品番17400-72020・17400-63200・17400-72021・17400-72810・17400-72811・17400-72801
ウーリースピンテープ
川村製紐(4件のレビュー)¥729税込¥8021袋(5束)当日出荷から4日以内出荷ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
ZAK超速木工用レシプロソー
SK11¥1,998税込¥2,1981セット(3枚)当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、リョービ、MCCなど
スツール 背無
東洋工芸¥13,980~税込¥15,378~1脚当日出荷組み立て式。材質背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り・樹脂カバー、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)質量(kg)5タイプ背無し座面高さ(mm)420~550昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)405
鉄製バランスウエイト 1.8kg(5g/10g×30シート)
エマノン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(60g×30シート)5日以内出荷【高品質の鉄製バランスウエイト】。強粘着の強力両面テープ使用。走行中の振動にも強く、しっかり固定します。使い勝手の良い、1.8kgタイプ。・5g+10gが4セットで1シート60g。30シート入り。総重量1.8kg。・海外自動車メーカー仕様認定品。・塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格。・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続。・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性。・水素脆化の心配なし。・Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。・水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。・水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式質量(kg)1.8タイプ5/10g刻み
スツール 背付き
東洋工芸¥21,725~税込¥23,898~1脚当日出荷組み立て式。材質背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り・樹脂カバー、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)質量(kg)6タイプ背付き座面高さ(mm)420~550昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)405
スツール 背付き
東洋工芸¥30,380~税込¥33,418~1脚当日出荷足掛けリングの付いた高座面タイプで、ナーステーブルと合わせてご利用いただけます。 キャスターを固定脚(別売・8-3758-11)に変更できます。組み立て式。材質背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)、リング/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)7.5タイプ背付き座面高さ(mm)575~705昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)405
スツール 背無
東洋工芸¥19,980~税込¥21,978~1脚当日出荷足掛けリングの付いた高座面タイプで、ナーステーブルと合わせてご利用いただけます。 キャスターを固定脚(別売・8-3758-11)に変更できます。組み立て式。材質座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)、リング/スチール(塗装仕上げ)質量(kg)6.5タイプ背無し座面高さ(mm)575~705昇降方式ガスシリンダー式座面径(Φmm)405
ポータブル ワイヤレス スピーカー
PGA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷どこでも音楽を楽しめるBluetooth®; 5.0搭載したポータブル ワイヤレス スピーカーです。 手のひらサイズで持ち運びしやすく、インドアでもアウトドアでもワイヤレス接続で音楽を楽しむ事が出来ます。 また、2台接続で臨場感のあるステレオモードにも対応。 マイク搭載で快適にハンズフリー通話が可能、オンライン会議の利用などにも便利です。質量(g)165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×63×75充電時間(時間)約2スピーカー3WRoHS指令(10物質対応)対応再生時間(時間)約2(音量100%時)、約4(音量50%時)
...