カテゴリ
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ws-10s」の検索結果

スリムフック(安全レバー付)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
デジタル風速計
カスタム¥6,298税込¥6,9281個当日出荷基本機能を集約した簡単操作のベーン式デジタル風速計。コンパクトサイズで作業性が良く、持ち運びが容易。カラーLCD&バックライトの搭載により視認性と暗所での作業性を向上。風速測定機能、測定値保持(ホールド機能)、最大測定値/最小測定値保存機能、温度測定機能用途建設現場の安全確保。気象観測付属品取扱説明書(保証書付)寸法(mm)約 W 56 × H 180 × D 33測定範囲[風速]0.4 ~ 30 m/s、1.4 ~ 108 km/h [温度]0.0 ~ +50.0 ℃質量(g)約130(電池含む)電源単4形乾電池 × 3本(別売)測定精度[風速]± (3 %rdg + 0.3 m/s)、± (3 %rdg + 1.0 km/h) [温度]±1.5 ℃分解能[風速]0.1m/s、0.1km/h [温度]0.1 ℃サンプリング約 2 回/秒使用温湿度範囲0 ~ +50 、80 %RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ15分(解除可)RoHS指令(10物質対応)対応
有栓メスシリンダー(ニュースタンダード)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フォークリフト用電球 60V10W G18 BA15S(48V~60V対応)
ケリー電気産業¥4,398税込¥4,8381箱(10個)当日出荷フォークリフト・電気自動車などにご利用いただける国産自動車用電球です。 ガラスG18タイプ、口金BA15S。48V~60Vの電源でご利用いただけます。 互換可能電球:48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15S用途自動車電球の48V10WS25BA15S/56V10WS25BA15S/60V10WBA15Sと取り替えて使用します。タイプBA15S電力(W)10口金BA15S(ピン平行シングル接点)電球形状G18(球形)RoHS指令(10物質対応)対応適正電圧(V)DC48~60
専用充電池
GENTOS¥2,298税込¥2,5281個当日出荷WSシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。WS-10SB 後継適合機種AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / SGWL-02H / WS-100H / WS-200H / WS-243HD / WS-300H / WS-343HD / WS-400H / WS-443HD / WS-543HD / WS-643HD / WS-743HD質量(g)20電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
ダブルスター サブRedヘッドライト
GENTOS¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大600ルーメンの高出力、2.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は25時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-243HD後継品用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)600明るさ(Lm)約600~10照射距離(m)約188電球の種類LED連続点灯時間(時間)約2.5~40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ダブルスター サブRedヘッドライト
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大450ルーメンの出力、3.5時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は35時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-343HD後継品用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)450明るさ(Lm)約450~7照射距離(m)約163電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3.5~40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ダブルスター サブRedヘッドライト ローエンド
GENTOS¥2,598税込¥2,8581台当日出荷ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大300ルーメンの出力、6時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-443HD後継品用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池質量(g)118寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8保護等級IP64使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)電源タイプ乾電池/充電光束(Lm)300明るさ(Lm)約300~10照射距離(m)約130電球の種類LED連続点灯時間(時間)約6~40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
ワイヤーステッカー 25×15mm スチールタイプ 粘着式
オーム電機¥329税込¥3621セット(10個)当日出荷から翌々日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ
オーム電機¥259税込¥2851セット(10個)当日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール表面処理ユニクロ爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー 20×10mm スチールタイプ 粘着式
オーム電機¥579税込¥6371セット(25個)翌々日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
スチールステッカー 20×10mm 粘着タイプ
オーム電機¥1,698税込¥1,8681セット(100個)翌々日出荷RoHS適合品。スチールステッカー(配線固定用)。電線やケーブルをしっかり固定可能。強力テープ付きで簡単に取付できます。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール爪長さ(mm)19.5両面テープボンドWF181RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から7日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
ステー
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称ステー図解NoSSA-Z500MA-2 電装品部品_No.11、SSA-Z500-1 電装品部品_No.11、SSA-Z500DX-2 電装品部品_No.11、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.2、SSA-Z500-2 電装品部品_No.11、BSA-651 951シリーズ 電装品、4WS制御 標準仕様部品_No.2、BSA-950C -1シリーズ 電装品,4WS制御組立部品_No.ステー、BSA-950-1 -2シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.ステー、SSA-Z500MA-1 電装品部品_No.11、SSA-Z601S 電装品部品_No.11、BSA-650C -1シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.ステー、BSA-500JD-125THシリーズ 電装品部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ 電装品、4WS制御組立部品_No.ステー、BSA-662 1062シリーズ 電装品1部品_No.4、BSA-661C,1061Cシリーズ 電装品1部品_No.4、BSA-600LDMQ(JP) 電装品部品_No.2、SSA-Z550 電装品部品_No.11、SSA-Z500DX-1 電装品部品_No.11、BSA-600LDEQ(JP) 電装品部品_No.2、BSA-651 951シリーズ 電装品、4WS制御 キャビン仕様部品_No.2、SSA-Z601S-1 電装品部品_No.11
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係色外観:ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ
接点付流量計(ガラス管式)接点付(A接、フロートが上がってON)
東京流機工業¥69,980税込¥76,9781個24日以内出荷ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(A接、フロートが上がってON)最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80全長(mm)150接続部のサイズRc1/2コード長さ(m)1コード2線式接点方式リードスイッチ(自己保持)、A接点流れ方向下→上接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA耐電圧(V)接地:AC1500/1分