カテゴリ

  • バイク純正部品(36)
  • 制御機器(20)
  • 作業工具(10)
  • オフィス家具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 測定用品(8)
  • 建築金物(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 安全標識(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ws-14」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビドアホン WS-14 アイホンテレビドアホン WS-14アイホン
26,980税込29,678
1台
当日出荷
シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数23万モニタ3.5型TFTカラー
L型ホース継手 ノールマL型ホース継手ノールマ(56件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状エルボ材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+70種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリンRoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ(スズキ用) GMBウォーターポンプ(スズキ用)GMB(63件のレビュー)
3,390税込3,729
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカースズキ
SELF LOCKING NUT M10 CU  WS=14 54310086100 KTMSELF LOCKING NUT M10 CU WS=14 54310086100KTM
579税込637
1個
31日以内出荷
ワイドソフトスリング TRUSCOワイドソフトスリングTRUSCO(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
ソフトスリングの幅広タイプベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別両端アイ形材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン形状両端アイ形使用温度(℃)100以下ベルト厚(mm)7
シールワッシャ(ステンレス) 武蔵オイルシール工業シールワッシャ(ステンレス)武蔵オイルシール工業(9件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304)使用温度範囲-25~100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー SUS304 岩田製作所ワッシャー SUS304岩田製作所(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガウッディングコアドリル(カッター)ミヤナガ(15件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から15日以内出荷
独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/塩ビ管適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP
危険物標識ヨコ ステッカー仕様 グリーンクロス危険物標識ヨコ ステッカー仕様グリーンクロス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
極薄ギアレンチ trad極薄ギアレンチtrad
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
アクセス困難な箇所や狭い箇所での作業に最適!薄型なのにしっかりと締め付けが可能!マイクロサテン仕上げ送り角度5度ギア数72山
材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(内輪) WSIKO(日本トムソン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
インナーキャップ ブレーキ用 1.6mm用(内径2.0mm) アサヒサイクルインナーキャップ ブレーキ用 1.6mm用(内径2.0mm)アサヒサイクル
879税込967
1セット(100個)
当日出荷
シルバー
木の棚受2型 ハイロジック木の棚受2型ハイロジック(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
材質/仕上天然木+スチール/補強・塗装付棚受け金具L型棚受け
遠赤抗菌和紙 尺3まっと 梅 アーテック[和紙]遠赤抗菌和紙 尺3まっと 梅アーテック[和紙]
2,998税込3,298
1個(100枚)
翌々日出荷
無蛍光雲流遠赤抗菌和紙を使用しております。 優れた抗菌効果で雑菌(大腸菌、病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した雑菌の繁殖を抑え、ゆるやかに滅菌し長時間効果が持続します。 遠赤外線効果が、素材を活性化し、素材のうまみを引き出します。
寸法(縦×横)(mm)390×264材質遠赤抗菌和紙デザインTKG品番9-2190-2801TKG品番(2017)6-1914-2901
ウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガウッディングコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
窒業系・金属系サイディング・木材などの多彩な壁材に対応し独自の刃先形状により釘がかみこまず 安全に切断できます。
用途金属系サイディング・木・石膏ボード・ベニヤ・スレート・塩ビ・FRP等の穴あけ作業有効長(mm)130(カッター長160)シャンクSDS適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
304 熔接エルボ コンサス304 熔接エルボコンサス(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス304形状ヘルール
ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から15日以内出荷
窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ウーリースピンテープ 川村製紐ウーリースピンテープ川村製紐(4件のレビュー)
739税込813
1袋(5束)
当日出荷から8日以内出荷
ソフトな風合いのニット用伸び止めテープです。カットソーの肩や、レギンスやパンツなどの股上部分にロックミシンで縫い付けます。
グローバルソーバイメタルパイプソーブレード モトユキグローバルソーバイメタルパイプソーブレードモトユキ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄刃設計、切断時の抵抗が少なく切れ味抜群!! 長寿命、コバルト入りハイスバイメタル「SKH56」相当を採用!! バイメタル採用で折れにくく摩耗に強い!!
用途解体・撤去作業に最適。適合電動工具日立 セーバーソー(CR17Y)、アサダ パイプソー(165S)、レッキス ハイパーソー(150/XS150S)、MCC パワーソー(PS-M165/PS-200)幅(mm)251インチ当たり山数8切断可能 材質軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂等
L型ホース継手 コクゴL型ホース継手コクゴ
4,198税込4,618
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
304 片ヘルールエルボ コンサス304 片ヘルールエルボコンサス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロングタイプもあります。
材質ステンレス304形状ヘルール
サンスターレーシングディスク用フローティングピンセット SUNSTAR(サンスター)サンスターレーシングディスク用フローティングピンセットSUNSTAR(サンスター)
799税込879
1セット(6個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
溶接用マグネウェルダー 固定タイプ TRUSCO溶接用マグネウェルダー 固定タイプTRUSCO(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。吸着力(N)245寸法(mm)145×145×36質量(kg)1.5仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7091材質SS400質量(g)1500保持角度(°)90
1X4 ディアウォール 若井産業1X4 ディアウォール若井産業(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
ロックナット金属スリムタイプ オーム電機ロックナット金属スリムタイプオーム電機
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
キャプコン用ロックナット
材質真ちゅう
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
アイカフレキ(エンボス) AICA(アイカ工業)アイカフレキ(エンボス)AICA(アイカ工業)
3,298税込3,628
1巻(50m)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.3長さ(m)50巻
溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機)溶接用マグネウェルダSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
エレメントアセンブリ エアクリーナ 1WS-14450-00 YAMAHA(ヤマハ)エレメントアセンブリ エアクリーナ 1WS-14450-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中
ショートタイプ 72ギヤコンビレンチ SUN UPショートタイプ 72ギヤコンビレンチSUN UP(1件のレビュー)
729税込802
1個
5日以内出荷
狭い場所に最適なショートタイプ!スパナとメガネタイプの組合せコンビレンチ
用途六角ボルトやナットの締め付け作業、緩め作業に!材質クロームバナジウム鋼歯数72送り角度(°)5
バッグ用チェーン 日本紐釦貿易バッグ用チェーン日本紐釦貿易
649税込714
1本
翌日出荷から7日以内出荷
手さげサイズにちょうどいい!カン付の口金をそのままバッグに変身できます。 フォーマルなバッグにもよく合うサイズのチェーンです。
材質
オフィスユニット オプション LION (ライオン事務器)オフィスユニット オプションLION (ライオン事務器)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷から46日以内出荷
ホワイト
オフィスユニット オプション LION (ライオン事務器)オフィスユニット オプションLION (ライオン事務器)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から46日以内出荷
喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語 グリーンクロス喫煙設備ステッカー 壁床面タイプ 4ヶ国語グリーンクロス
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。
用途設備周知標識として。取付け方法ステッカー材質軟質アルミ材ステッカー幅(mm)225厚さ(mm)0.5高さ(mm)300質量(g)45
SUS ムサシ シールW 大阪魂SUS ムサシ シールW大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
1/2ドライブ ユニバーサルジョイント WILLIAMS1/2ドライブ ユニバーサルジョイントWILLIAMS
7,998税込8,798
1個
当日出荷
差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)68トラスコ品番758-0665材質特殊工具鋼質量(g)132
12.7sqショートソケット FPC12.7sqショートソケットFPC
999税込1,099
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
用途インパクト用のショートソケットです。
NBR SUS ムサシ シールW 大阪魂NBR SUS ムサシ シールW大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
分電盤用渡りバー 篠原電機分電盤用渡りバー篠原電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
カーロック TOSTEM(LIXIL)カーロックTOSTEM(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から9日以内出荷