1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコーテクノシールスクリュー
エコ商品
『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 防水効果の高い座金・パッキン一体圧着型シールワッシャーを採用しました
用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です 材質本体・座金:スチール製 パッキン:EPDM 十字穴番号No.2 座金外径×厚さ(mm)13×2 表面処理(本体)三価ユニクロメッキ 頭部形状ナベ頭 適合母材鋼板 頭部高さ(mm)2.9 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径d(Φmm)4 FSC認証認定 FSC認証番号C172991 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号200206 バイオマス配合率(%)10
1パック(100本)ほか
1,656 税込1,822
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ