メーカー従来品比、3倍以上の耐久性です。
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています。
材質(本体)CAC408
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
仕様ダイヤフラム式桃太郎 ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)C3604またはSUS
RoHS指令(10物質対応)対応
水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。
噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。
MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC
使用温度範囲(℃)5~40
保護構造水中形
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気・不活性ガス
周囲温度(℃)5~40
リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
水深(m)1.5以内
材質(本体)CAC408
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅鋳物)
種類電磁弁
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
液体・気体用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
ウォータハンマ緩和機構を備えています。
通電開・通電閉の両タイプをシリーズ化しています。
質量(kg)8.2
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)5~60
寸法L(mm)160
寸法H(mm)201
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
保護等級防塵・防滴・屋内用(屋外で使用する場合はTB-03型端子箱を併用)
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種
寸法G(mm)45
流体温度(℃)5~60
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa時)
流体粘度(cSt)20以下
Cv値50
寸法d2002/02/01
ポート径(Φmm)60
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)
形式準直動式
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
仕様液体、気体用ステンレス桃太郎・ウォーターハンマ緩和機構付
その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状ストレート
材質(本体)SCS(ステンレス鋼鋳鋼)
形式準直動式
使用温度範囲(℃)5~60
保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体水・空気・不活性ガス・油(灯油/軽油程度)
絶縁種別B種(シリコンモールド)
ハンドル形状なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]
適合流体水・空気・不活性ガス・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視、気体は0.02~1.0MPa{025~10kgf}時)
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
材質(ダイヤフラムウケ)SUS(ステンレス鋼)
電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。
ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
定格電圧(V)250
仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付
材質(本体)金属製
電圧(V)250
定格電流(A)15
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。
噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。
MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
材質(本体)CAC
保護構造水中形
使用圧力範囲(MPa)0~0.1
最高使用圧力(MPa)0~0.1
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~80
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体水・空気
周囲温度(℃)5~40
リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
水深(m)1.5以内
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。袋ベロでゴミや異物の侵入を防ぎます。手袋していても着脱が簡単です。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU(マイクロファイバー)
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプマジック
靴タイプスニーカー
バルブコントローラを組込んでいますので制御盤、ケーブルが不要です。
作動時のコイル消費電力は2Wです。
手動開閉機構付です。
バルブコントローラは時刻、曜日など様々な設定条件で使用可能です。
プログラム制御に限らず、バルブコントローラのスイッチで手動散水も可能です。
仕様【弁開時間】約1~2秒、【弁閉時間】5~30秒
材質(本体)CAC406
電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)
保護構造防噴流形(IP55相当)
消費電力(W)2
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
定格電圧(V)DC6(バルブコントローラ電源より供給)
最高使用圧力(MPa)0.05~0.75
定格電流(A)0.33
絶縁種別B種
流体温度(℃)5~60(管端コア使用の場合5~40)
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水
周囲温度(℃)5~50
端接続JIS Rcねじ
材質(ダイヤフラム)NBR
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0
足に優しい新設計のワイドな樹脂先芯です。(ナイロンファイバー製)。熱可塑性の月型でしっかりと踵をホールドします。ニューバランススタビライザーはTPR月型とセットで安定効果を高めます。耐油・耐摩耗性に優れた合成ゴムを使用しています。反射輝度に優れた3M社製を使用しています。暗所での作業の安全性を高めます。中足骨をホールドし、踵の浮きを抑え、前足部の屈曲をフリーにします。JSAA A種認定品です。
形状ローカット
規格JSAA A種認定品
製法セメント式
材質(甲被)PU+エアーメッシュ
機能耐油・耐摩耗性
靴底EVA+ラバー
材質(先芯)樹脂製(ワイド)
甲被タイプ紐
靴タイプスニーカー
作動耐久100万回をクリアしています。
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅)
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ハンドル形状なし
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電時閉形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
電磁弁でありながら60万回以上の開閉作動が可能になりました。
内部主要部品を含め、ボディをステンレス化することで従来よりもさらに優れた耐食性を実現し、クリーンな流体にも対応できます。
複雑な電磁弁の内部部品を一体化しました。
万一のメンテナンス時においても配管した状態でのカートリッジ交換が容易にできるようになりました。
形状ストレート
材質(本体)ステンレス鋼
流体蒸気、冷温水、空気、窒素ガス、炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス、A重油、B重油、灯油、軽油(20cSt以下)
種類電磁弁
形式パイロット式ピストンタイプ
使用温度範囲(℃)5~180(凍結不可)
電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
定格電圧(V)AC100/200・結線方法選択形(50/60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
接続JIS Rc
使用流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス(乾燥状態)、アルゴンガス・油(20cSt以下)
ハンドル形状ハンドル無し
最低作動圧力差(MPa)0(コイル横向きの場合は差圧0.03以上必要)
材質(弁体)ステンレス鋼
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
作動通電時開形
適合圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)
材質(弁箱)ステンレス鋼
弁座漏れ量50mL/min(標準状態)(空気圧0.6MPa時)
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(A) NBR
使用流体クーラント(水は使用できません)
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(2) ノーマルオープン
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
シリーズ(2) SGC200
材質(シール)(A) NBR
弁形式(1) ノーマルクローズ
搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
規格M8X25(SMK)
部品名称6カクボルト(+)WSW
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.13MB) 展開図41(1.13MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.97MB)
図解NoMS753DR6T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS653DA-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、SD613 調圧弁,吐出弁部品_No.48、MS613R4T-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MK613 調圧弁,吐出弁部品_No.48、SD753 調圧弁,吐出弁部品_No.48、MS653DR6S-K -A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、SSA-S602DXM-DL 分水器部品_No.14、MS513MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.52、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MS513DNR-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.54、MS613MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.48、MSA513R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.55、MSA613R3-M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50など
1個
¥270
税込¥297
7日以内出荷
規格M8X30(SMK)
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.11MB)
図解NoMSC1-103DW-1 走行駆動部品 6カクボルトWSW M8X30_No.6、NCD-10ST-1 ボンネット部品_No.28、SSA-V602C 燃料タンク・燃料フィルタ部品_No.34、SSA-α1004 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、SSA-R1000 調圧弁部品_No.19、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.34、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.19、GKP801E 本体,付属品部品 6カクボルトWSW M8X30_No.15、SSA-V1000C ステアリング切替装置(2)部品_No.13、BP804 ホンタイ、フゾクヒン部品 6カクボルトWSW M8X30_No.20、MSC1-102D 走行駆動部品_No.19、SSA-α1003MA-1 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、L4-530DW 調圧弁部品_No.22、SSA-α1004MA 燃料タンク,燃料配管部品_No.20、MSC1-102DW 走行駆動部品 6カクボルトWSW M8X30_No.19など
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
規格M5X0.8X10(SM)
部品名称6カクボルトWSW
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1.32MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoBSM-1065SLT-20BA センタバルブ 2016年10月~部品_No.35、BSM-1270SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ)2016年10月~部品_No.36、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.46、SSA-V1000C 電動調圧弁(1)部品_No.19、SSA-α610C 電動調圧弁部品_No.8、BSM-1550L-22DUBK バイパスバルブ部品_No.33、BSM-1350L-18DUBK バイパスバルブ部品_No.33、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ Vタイプ部品_No.27、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.10、BSM-1050SLT-20HA3U パワーレギュレータ部品_No.30、KBM-55DX 電動調圧弁部品_No.28、BSM-1050SLT-16HA3U パワーレギュレータ部品_No.30、BSM-1350 1550L-2シリーズ オプション6 速連(L-3)組換キット部品_No.4など
1セット(5個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
規格M6X12(SMK)
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.17MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(1.15MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.29MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoSSA-E500DX-120 フレーム・座席・ヘッドライト部品_No.12、MS410RCL-K 調圧装置部品_No.63、SSA-V602C-DX 計器パネル-1部品_No.29、MS651DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.63、MS310EA-M 調圧装置部品_No.65、BSM-1170LT-E 第2段ブーム ノズル 左部品_No.1、MS410R2-M 調圧装置部品_No.67、BSM-1040SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.4、BSD-6010LT 第3段ブーム 右部品_No.16、SSW-400CM-3 調圧弁部品_No.46、BSA-650-1 -2シリーズ センタブーム部品_No.75、MK55 調圧装置部品_No.59、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.64、BSM-1540SLT-C2-1 油圧バルブ部品_No.21、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.30、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.64、BSM-1070SLT(18) 第3段ブーム ノズル部品_No.28など
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
規格M6X55X20(SMK)
部品名称6カクボルト(+)WSW
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.84MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.93MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.9MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMS415R4CFS-1(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MS415R8CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、CSH-95 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSV413-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS413R2T-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSA413-M 調圧弁、吐出弁部品_No.52、MSA415R8CG-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MS413CA-K 調圧弁、吐出弁部品_No.51、MSV413R2L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.51、BSW-210-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSV413R1TB-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50など
1個
¥285
税込¥314
7日以内出荷
規格M8X70X30(SMK)
部品名称6カクボルトWSW
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMSA613R4C(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MSA513R2T-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.55、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.54、MS653DR6T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.53、MS653DR4T2-Y チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MSA655DR4S-K(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSV613L(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.51、MS513EA-2K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.53、MSA613R2T-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.55、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.54、MS615MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MSA513R2T-M-1 チョウアツベンなど
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
規格M4X15(SM)
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.9MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.4MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoBSA-410AS コントロールボックス部品_No.39、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.35、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.4、MSB2200R ポンプ分解部品_No.4、MSS413CSP-6 カバー シタ部品_No.8、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.39、CBM-300BD-K 電動調圧弁部品_No.31、MSS413CSP-5 カバー ウエ部品_No.13、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.25、SSA-G535 ボンネット部品_No.14、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.35、MSC1-104L-GH セイレツマキクミタテ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.53、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.4、BSA-420JDESG G-3 電動調圧弁部品_No.35、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.39、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.25など
1個
¥45
税込¥50
7日以内出荷
規格M6X25(SMK)
部品名称6カクボルトWSW(+)
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(0.89MB)
図解NoMI-A2502クラッチ部品_No.24、MS653DR4T-K エンジン部品_No.25、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.47、MS653DNR-Y ホースガイドクミタテ、バッテリ部品_No.53、MS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS653DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MS650DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.46、MS513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS753DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.23、MS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MS753DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.43、MS753DR4T-K エンジン部品_No.25、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.57、MS653DR6T-K エンジン部品_No.11、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.19、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.59、MS753DR6T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、BSM-630SLT-C2 希望付属品1部品_No.24、MS753DR6T-K エンジン部品_No.11、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.23、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.26、MS513EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.59、MS653DR4T2-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20
1個
¥54
税込¥59
7日以内出荷
規格M6X16
部品名称6カクボルトWSW
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.31MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.24MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.77MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.76MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.32MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(1.08MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoSSA-V602C エアクリーナ・ECU部品_No.5、BSM-1260SLT 調圧モータ部品_No.25、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.59、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.33、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.26、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム 右部品_No.15、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.29、KBM-503D 第1段ブーム 右部品_No.15、BSA-650シリーズ 第一段ブーム 左部品_No.15、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.19、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.33、MS515R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.58、BSA-950シリーズ 走行レバー部品_No.49、BSM-1270SLT 調圧モータ部品_No.24、MSL330-M-A ソウコウテンションなど
1セット(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
規格M6X20(SMK)
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.32MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.13MB)
図解NoMS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.59、MS653DFR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.17、MS650 本体部品_No.14、MS413EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.59、MS511R4T-K 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.15、MK15-3 本体部品_No.11、MS753DR6S-Y デンソウヒン部品_No.16、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.20、SSA-α1001ST 動力噴霧機(1)部品_No.12、MS653DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、SSA-S600DX 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.17、MS413MC-A-50HZ フレーム部品_No.30、SSA-S500A 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS330CAS-2M クランクケース、吸水弁部品_No.49、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.14、SD31EA 動力噴霧機部品_No.58など
1セット(5個)
¥249
税込¥274
7日以内出荷
規格M6X20(SMK)
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.11MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.9MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMSV313B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS413ESL-M 調圧弁、吐出弁部品_No.50、MRS60-302 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MS313CA-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS313ESL-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS313EW-2K -A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.49、MSA413R3-2M-A(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS413EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.51、MSA415R4C-120(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MSV413R1TB-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MRS60-301 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49など
1セット(5個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
規格M6X55
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.27MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB)
図解NoBSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.31、SSA-アルフア1005VT 燃料配管部品_No.4、GS51TR-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルトWSW_No.15、AS20TP ポンプ(減速機)部品 6カクボルトWSW_No.15、MRS30H-131 オプション1 ムカデノズル部品_No.35、SSA-V602C-DX 燃料配管部品_No.5、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 6カクボルトWSW_No.47、SSA-V1002CT-DX 燃料配管部品_No.5、GS251S ポンプ 減速機部品 6カクボルトWSW_No.15、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.31、MS059M(JP) ポンプ部品 6カクボルトWSW_No.46、GS51ET-20 ポンプ ゲンソクキ部品 6カクボルトWSW_No.15、MS072EHR(70M)-1 ポンプ 減速機部品_No.15、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.31、SSA-アルフア605MA 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 ブレーキ配管部品_No.16など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
備考Sタイプ
規格M6X16(SM)
部品名称6カクボルトWSW
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.42MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.5MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(1.21MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.04MB) 展開図30(1.17MB) 展開図31(1.51MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.47MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.64MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.36MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(0.88MB)
図解NoSSA-V602C-DX エアコン配管(台車)部品_No.25、SSA-α1004 フレーム,座席部品_No.35、BSM-1060SLT ターンブーム ノズル部品_No.27、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.51、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム、ノズル 右部品_No.53、SSA-V602C エアコン配管(台車)部品_No.25、SSA-α1004MA 給水ポンプ部品_No.53、BSA-651 951シリーズ ハイブーム仕様 操作部、電装品部品_No.13、BSA-650C -1シリーズ 第2段ブーム 右部品_No.31、SSA-F617VT-1 トランスミッション取付・シフトレバー部品_No.48、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第2段ブーム右部品_No.31、SSA-N550 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー ※~2006年1月部品_No.17、KBM-501D 電動調圧弁部品_No.44、MX-502 フレーム 座席 操作パネル部品_No.8、SSA-α603 フレーム,座席部品_No.36など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
規格M10X20(SM)
部品名称6カクボルトWSW
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.26MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.78MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.84MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(1.53MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.79MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.8MB) 展開図39(1.72MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.78MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.84MB) 展開図46(0.86MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.79MB) 展開図49(1.31MB) 展開図50(1.29MB)
図解NoSSA-S602DXVT 送風機(2)部品_No.55、BSA-650シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.24、BSM-620SLT 動力噴霧機部品_No.71、SSA-R1000 パワーレギュレータ部品_No.22、SSA-V1000C 電動調圧弁(1)部品_No.27、SSA-F617VT-1 カウンタシャフト部品_No.24、SSA-α604 トランスミッション部品_No.55、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.34、SSA-F616MA 送風機(2)部品_No.39、VSM-1020 オプション1-(油圧巻取機-本機)部品_No.50、SSA-E602 サブミッション取付部品_No.15、SSA-G550 主変速レバー ※~2009年12月部品_No.2、SSA-α1004 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.19、SSA-α604MA 給水ポンプ部品_No.33、BSA-650シリーズ フレーム、ステップ、フロア部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 分配機部品_No.24など
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
規格M8X30(SM)
部品名称6カクボルトWSW
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoL4-520DW クラッチ部品_No.39、SSA-Z500MA-1 オプション-3(前部巻車・後部巻車)部品_No.34、BSA-600LDMQ(JP) 油圧配管1 台車部品_No.34、BSM-840SLT-BC2-1 分水器 調圧弁部品_No.48、MS753DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.80、BSA-600LDEQ(JP) 油圧配管1 台車部品_No.34、BSM-1050SLT-16BA3U 調圧弁部品_No.20、SSA-Z601S 送風機駆動装置部品_No.35、SSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.8、SSA-Z601S オプション3 前部巻車、後部巻車部品_No.34、KBM-410D 操作ボックス 流量センサ部品_No.18、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.48、SSA-Z500-2 送風機駆動装置部品_No.35、SSA-Z500-1 送風機駆動装置部品_No.35、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ エンジン取付2 ラジエータ、オイルクーラ部品_No.23など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格G1/4XG1/8-0.7S
部品名称エルボ90°
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.51MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.16MB)
図解NoBSM-1350 1550L-3シリーズ 油圧バルブ部品_No.20、BSA-651 951シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ キャビン仕様部品_No.21、BSA-950-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ -3シリーズ 2017年9月~部品_No.21、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3ロータリーカルチ仕様部品_No.8、BSA-662 1062シリーズ 油圧機器1 オイルクーラ、コントロールバルブ、4WSバルブ部品_No.13、BSA-650シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.48、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.21、BSA-661C,1061Cシリーズ 油圧機器1 オイルクーラ、コントロールバルブ、4WSバルブ部品_No.13、BSM-1065SLT 油圧バルブ部品_No.29、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器1、2、3部品_No.8、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
規格M6X16(SMK)
部品名称6カクボルト(+)WSW
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.55MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.56MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.67MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.66MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.66MB)
図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.4、SD30-6 本体部品_No.18、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、GS25EH 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)WSW_No.11、MS413EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.22、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.38、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.13、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.7、SD30-6 本体部品_No.12、SSA-α603 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.17、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン部品_No.6など
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ