「ws-2wd アイホン」の検索結果
シンプルを持ち運ぶ
ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V)DC2.4
通信方式1.9GHz
画素数23万
モニタ2.4型TFTカラー
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
シンプルを持ち運ぶ
ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V)AC100
通信方式1.9GHz
画素数23万
モニタ3.5型TFTカラー
仕様1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。
モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。
玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。
留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。
みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。
高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。
電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ充電池式
セット内容カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台
質量(g)【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220
電源電圧(V)【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上
充電時間(時間)約16
モニタ2.4型TFTカラー液晶(約23万画素)
通話方式【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)見通し約100m
電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性【子機】IPX4(防沫形)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度【子機】2Lx
シンプルを持ち運ぶ
ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V)AC100
通信方式1.9GHz
画素数23万
モニタ3.5型TFTカラー
受話器を取りあげての親機との呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販品)鳴動
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
質量(g)約410
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(プルプル)
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
双方向に通話できる
一斉に呼びかけできる
配線不要!充電式だから持ち運んで使用できる
最大4台まで接続できる
付属品充電池×2個、ACアダプター×2個(コード長:約1.8m)、子機番号用シール×1枚、取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm)、スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
質量(g)【充電台親機】約70、【充電台】約60、【子機】約110(充電池含む)
消費電力(W)【充電台親機】(待受時)約1.0(充電時)約2.0、【充電台】(待受時)約0.1W (充電時)約1.1W
電源【充電台親機】DC5VACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【充電台】DC5V ACアダプター付属(コード長:約1.8m)、【子機】ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh(交換用充電池)
型番TSA-220)
連続使用時間(時間)(通話時)約3、(待受時)約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【充電台親機】85×70×57(最大値)、【充電台】約85×70×57(最大値)、【子機】約57×137×22(最大値)
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)約15
通信可能距離(m)見通:約100
音色チャイム音:3種類
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状エルボ
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+70
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
RoHS指令(10物質対応)対応
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源コード式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約280
電源電圧親機から供給
アズワン品番64-3204-18
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色ブラック(フラネルブラック)
質量(g)約200
備考防雨形(JIS C 0920保護等級3相当)
電源電圧親機から供給
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式拡声通話
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
親機は子機を同時呼出。
セット内容親機(AT-216)と子機(AT-306)
質量(g)【親機】約410【子機】約280
消費電力(W)【親機】最大2/待受0.5
電源AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
アズワン品番64-3204-19
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。
配線工事が不要なので取り換え簡単。
画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。
外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2
材質親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂
取付親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用
質量(g)親機:約395、子機:約245(電池含まず)
電源(V)親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本
消費電力(W)待受時:約1.5、動作時:約4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く)
照明LEDライト(照明用ランプ)
撮像素子1/4型CMOS(約100万画素)
使用環境条件周囲温度0~40℃、湿度90%以下
画面サイズ3.5型カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式1.9GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
親機(T-M-T)と玄関子機(TC-DE)のセット
仕様呼出音:2点打電子チャイム音(ピンポーン)
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
質量(kg)(親機)0.5(玄関子機)0.2
色(親機)エッグホワイト(玄関子機)フラネルブラック
備考玄関子機:防雨型(JIS C 0902 IPX3 相当)
消費電力(W)最大2、待受0.6
電源電圧(親機)AC100V 50/60Hz、(玄関子機)親機から供給
アズワン品番64-3204-22
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数玄関子機1台
通話方式(親機)電話型同時通話(玄関子機)拡声通話
1セット
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
AC電源プラグ式のシンプルドアホン。
セット内容玄関子機と親機(配線別売)
電源AC100V/電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)80×210×58
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷