ジェントスのフロントバッテリー式小型軽量ヘッドライト、ダブルスターシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大300ルーメンの出力、6時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は40時間の連続点灯。サブ赤色LEDにて点灯、点滅の照射も可能。単4アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(WS-10SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。テスト用電池付属。WS-443HD後継品
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)118
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.8×45.5×42.8
保護等級IP64
使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 800mAh(別売)
電源タイプ乾電池/充電
光束(Lm)300
明るさ(Lm)約300~10
照射距離(m)約130
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約6~40
IP等級64
落下耐久(m)2
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
WSシリーズヘッドライト専用充電池。本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能。※ type-Cケーブルは付属しておりません。WS-10SB 後継
適合機種WS-100H / WS-243HD / WS-343HD / WS-200H / OD-02H / WS-443HD / AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / WS-300H / WS-400H / SGWL-02H
質量(g)20
電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32
電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)
充電時間(時間)2.5
電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード