カテゴリ

  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ws-gr」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GFワッシャー(R) グリーン グリーンフィールド

    GFワッシャー(R) グリーン

    グリーンフィールド(6件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。
    用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
  • 防草・砂利下シート 部材 Bulls(ブルズ)

    防草・砂利下シート 部材

    Bulls(ブルズ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1袋(50本)
    5日以内出荷
  • LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
  • 救急トイレ 凝固剤付き PYKES PEAK(Fun Standard)

    救急トイレ 凝固剤付き

    PYKES PEAK(Fun Standard)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    6日以内出荷
    災害時の”トイレ困難”を解決する防災トイレ。地震・台風・豪雨などによる断水や停電が起こると、水洗トイレは使用できなくなります。避難生活を経験した多くの人が、「トイレの問題が最もつらかった」と答えています。そんな非常時に役立つのが、折りたたみ式防災トイレ。しっかり座れる・丸洗いOKで衛生的・マルチに使える設計。しゃがみ込まずに使える快適な設計。耐荷重100kgの頑丈な構造で、体格の大きな方でも安定して使用可能。本体はプラスチック製で水洗いが可能。汚れが気になる場合も丸ごと洗えて、清潔な状態を保ちやすくなっています。トイレ以外にも、収納ボックス・踏み台・イスとしても使用できるマルチ設計。軽量・コンパクトでどこでも持ち出せる。工具不要でワンタッチ組立が可能、急な場面でもすぐに設置できます。折りたたむと省スペースで収納できるため、防災用として押入れや玄関、車のトランクに常備しておくのにぴったりです。キャンプやアウトドア、渋滞中の車内などにも活躍
    用途非常用トイレや、収納ボックス・踏み台・イスとしてなど付属品凝固剤12個、排泄袋12枚、収納バッグ、取扱説明書セット内容排泄袋×12個、凝固剤×12個、収納バック、取扱説明書材質本体/ポリプロピレン、排泄袋:PE、バッグ/ポリエステル内容12回分耐荷重(kg)100
  • ストロングスパイラル 千代田通商

    ストロングスパイラル

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥2,700~税込¥2,970~
    1本
    当日出荷
    コイル径が従来のTPSに比べ30%ほど小さくなり、複数使用時でも絡みにくくなっています。横引きしやすいようにしています。柔軟性に優れています。両端に金具を標準装備しております。
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)30使用圧力(MPa)0.8色グレーホース寸法(内径×外径)(mm)5×8接続ホースフィッティング使用流体空気流体温度(℃)-5~60継手G1/4
  • ステンレスマグ用 飲み口パッキン 象印マホービン

    ステンレスマグ用 飲み口パッキン

    象印マホービン(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
  • ソリドメッシュグローブ elf

    ソリドメッシュグローブ

    elf
    ¥11,980税込¥13,178
    1双
    6日以内出荷
    カーボンプロテクターを新たなフローティング仕様(特許出願中)とし、安全性能と操作性の高さを両立。手首にはリストガードも備えさらに安全性能を向上。掌側の当て生地も強度がアップし常に進化し続ける最高峰のプレミアムサマーグローブ。
    用途素材カーボンプロテクターを新たなフローティング仕様(特許出願中)とし、安全性能と操作性の高さを両立。手首にはリストガードも備えさらに安全性能を向上。掌側の当て生地も強度がアップし常に進化し続ける最高峰のプレミアムサマーグローブ。
  • 160L冷蔵庫 東芝

    160L冷蔵庫

    東芝
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    9日以内出荷
    【冷凍大容量&高級感のあるフラットデザイン】。冷凍室大容量で使いやすい 3段ケース&冷凍大容量。【使いやすさとデザイン性を両立 フラット&マットデザイン】。フラットな外観と直線基調のハンドルでスタイリッシュなデザイン、高級感のあるマット面材を採用。【冷凍大容量なのに低燃費・低騒音 しっかり省エネ&静音】。インバーター制御で効率的な冷却。夜間でも音が気にならない
    その他【耐熱100℃テーブルボード】冷蔵庫上部のスペースを有効活用できて、オーブンレンジの設置も可能/【3段冷凍室】1段目は製氷コーナーもあり、3段目は深いケースを備えているので、食品ごとに整理しやすい/【ブライト照明(天井面)】天井面から庫内をLEDで照らす/【2段ドアポケット】たっぷり入り整理しやすい2段ドアポケット/【仕切れるチューブスタンド】可動式のスタンドでドアポケットに設置してチューブを立てて収納・本体を回転させるとドアポケット内を仕切って整理できる/【全段ガラス棚(3段)】棚に強化ガラスを採用・サッと拭くだけで汚れが落ちやすくお手入れが簡単で清潔に保てる/【2Lペットボトル(3本)】ドアポケットに2Lペットボトルが3本入る設計質量(kg)43間口(mm)503定格消費電力(W)電動機 (50/60Hz):58/58、電熱装置 (50/60Hz):110/110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×580×1240機能【霜取】自動年間消費電力量(kWh/年)269定格内容積(L)160(冷蔵室:98〈食品収納スペースの目安:73〉、冷凍室:62〈食品収納スペースの目安:38〉)必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)563×640×1390
  • ステンレスボトル用 弁パッキン 象印マホービン

    ステンレスボトル用 弁パッキン

    象印マホービン(7件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    9日以内出荷
    ステンレスボトル用の専用部品です。
    適合本体SLGG18(BD)、SLXCE20(HG)、SLXD20(BA)、SMEB20(AB)、SMEB20(BV)、SMEB20(DA)、SMEB20(PJ)、SMEB30(AB)、SMEB30(BV)、SMEB30(DA)、SMEB30(PJ)、SMEB30HS(AB)、SMEC20(GC)、SMEC20(PZ)、SMEC20(VC)、SMEC30(GC)、SMEC30(PZ)、SMEC30(VC)、SMJB36(AJ)、SMJB36(BF)、SMJB36(BN)、SMJB36(PU)、SMJB36(RM)、SMJB36A(GU)、SMJB36A(VP)、SMJB36AZ(AE)、SMJB36AZ(XA)、SMJB36AZ(YA)、SMJB36IY(AN)、SMJB36IY(CW)、SMJB36IY(GB)、SMJB36IY(PC)、SMJB36IY(PY)、SMJB36IY(TT)、SMJB36IY(WS)、SMJB36IY(YN)、SMJB36UIF(AB)、SMJB36UIF(SA)、SMJB36W(AM)、SMJB36W(GR)、SMJB36W(PV)、SMJB48(AJ)、SMJB48(BF)、SMJB48(BN)、SMJB48(PU)、SMJB48(RM)、SMJB48A(GU)、SMJB48A(VP)、SMJB48AZ(AE)、SMJB48AZ(XA)、SMJB48AZ(YA)、SMJB48IY(AN)、SMJB48IY(CW)、SMJB48IY(GB)、SMJB48IY(PC)、SMJB48IY(PY)、SMJB48IY(TT)、SMJB48IY(WS)、SMJB48IY(YN)、SMJB48TE(AA)、SMJB48UIF(AB)、SMJB48UIF(SA)、SMJB48W(AM)、SMJB48W(GR)、SMJB48W(PV)、SMJC36(AX)、SMJC36(PG)、SMJC36(TM)、SMJC36A(BA)、SMJC36A(PA)、SMJC48(AX)、SMJC48(PG)、SMJC48(TM)、SMJC48A(BA)、SMJC48A(PA)、SMJC48U(GR)、SMJC48U(PG)、SMJD36(BA)、SMJD36(NL)、SMJD36(PA)、SMJD48(BA)、SMJD48(NL)、SMJD48(PA)、SMJHE36(BA)、SMJHE36(PR)、SMJHE36(XA)、SMJHE48(BA)、SMJHE48(XA)、SMJTE34(AD)、SMJTE34(PX)、SMJTE46(AD)、SMJTE46(PX)、SMJY36CJ(ZC)、SMJY36CJ(ZD)、SWFBE75(XA)、SWFBE75(YP)、SWFCE75(AB)、SWFCE75(PJ)、SWFCE75(PS)、SWFCE75(XA)、SWFCE75(YP)、SWGA26(DC)、SWGA26(GF)、SWGA26(TR)、SWGA36(DC)、SWGA36(GF)、SWGA36(TR)、SWGB26(DA)、SWGB26(PV)、SWGB26(VD)、SWGB26X(RC)、SWGB26X(TD)、SWGB36(DA)、SWGB36(PV)、SWGB36(VD)、SWGC26(RA)、SWGC26(TA)、SWGC36(RA)、SWGC36(TA)、SWHA45(RM)、SWHA45(XA)、SWHA55(RM)、SWHA55(XA)、SWHAE45(RM)、SWHAE45(XA)、SWHAE55(RM)、SWHAE55(XA)、SWHB45(NL)、SWHB45(VD)、SWHB55(NL)、SWHB55(VD)、SWSA26(GA)、SWSA26(PA)
  • 180L冷蔵庫 東芝

    180L冷蔵庫

    東芝
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    9日以内出荷
    【冷凍大容量&高級感のあるフラットデザイン】。冷凍室大容量で使いやすい 3段ケース&冷凍大容量。【使いやすさとデザイン性を両立 フラット&マットデザイン】。フラットな外観と直線基調のハンドルでスタイリッシュなデザイン、高級感のあるマット面材を採用。【冷凍大容量なのに低燃費・低騒音 しっかり省エネ&静音】。インバーター制御で効率的な冷却。夜間でも音が気にならない
    質量(kg)45定格消費電力(W)電動機 (50/60Hz):60/60、電熱装置 (50/60Hz):110/110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×580×1350機能【霜取】自動【耐熱100℃テーブルボード】冷蔵庫上部のスペースを有効活用できて、オーブンレンジの設置も可能です。【3段冷凍室】1段目は製氷コーナーもあり、3段目は深いケースを備えているので、食品ごとに整理しやすいです。【ブライト照明(天井面)】天井面から庫内をLEDで照らします。【3段ドアポケット】たっぷり入り、整理しやすい3段ドアポケットです。【仕切れるチューブスタンド】可動式のスタンドで、ドアポケットに設置してチューブを立てて収納できます。また、本体を回転させると、ドアポケット内を仕切って整理できます。【全段ガラス棚(3段)】棚に強化ガラスを採用。サッと拭くだけで汚れが落ちやすく、お手入れが簡単で清潔に保てます。【2Lペットボトル(3本)】ドアポケットに2Lペットボトルが3本入る設計です。年間消費電力量(kWh/年)273定格内容積(L)180(冷蔵室:118〈食品収納スペースの目安:90〉、冷凍室:62〈食品収納スペースの目安:38〉)必要最小設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)563×640×1500
  • モバイルバッテリー HEC(コンピューケース・ジャパン)

    モバイルバッテリー

    HEC(コンピューケース・ジャパン)
    ¥8,698税込¥9,568
    1台
    8日以内出荷
    MagSafe対応 最大15Wワイヤレス充電!。PD対応 5000mAhモバイルバッテリー!。本体とスマホを同時充電!。見やすいデジタル残量表示!。2台同時充電!。軽量アルミボディ採用!。9コの安全機能。過充電防止機能/過放電防止機能/過電圧防止機能/過電流防止機能/短絡時保護機能/温度異常保護機能/静電気保護機能/逆流防止機能/無負荷時自動停止機能。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合!
    付属品Type-A ⇔ Type-C ケーブル材質アルミニウム合金、ラバー、ABS、アクリル質量(g)約144外形寸法(mm)約68×103.5×13.5出力Type-C:5V 3A / 9V 2.22A / 12V 1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力Type-C :5V 3A / 9V 2A、Lightning :5V 2A保証期間6ヶ月 (トリプル保証:18ヶ月)充電時間(時間)約2 (PD充電した場合の充電)電池残量表示LCDバッテリー容量(mAh)5000充電可能回数約500回
  • LEDダブルスピーカー ダークグレー FWS-1701-GR [LED /充電式 /防水非対応] フォレスト

    LEDダブルスピーカー ダークグレー FWS-1701-GR [LED /充電式 /防水非対応]

    フォレスト
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷