カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(11)
  • 測定用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)

「ws-24a」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エレメント  フイルタ (TAGツキ) 6D8-WS24A-00 YAMAHA(ヤマハ)エレメント フイルタ (TAGツキ) 6D8-WS24A-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ウォーターポンプ(スズキ用) GMBウォーターポンプ(スズキ用)GMB(63件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカースズキ
スリムタイプ工事看板 仙台銘板スリムタイプ工事看板仙台銘板(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1枚
翌日出荷
材質(下地)反射板仕様自立式鉄枠付き寸法(mm)275×1400RoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー Fulleon Roshni FULLEON電子ブザー Fulleon RoshniFULLEON
5,798税込6,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドブッシュ SW-AJ形(インチ仕様)すきま調整形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SW-AJ形(インチ仕様)すきま調整形NB(日本ベアリング)
12,972税込14,269
1個
41日以内出荷
形状すきま調整形
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・メタル調ベゼルIDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から56日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形リング照光)取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 正角形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)□18.2
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・黒色ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形リング照光・黒色ベゼルIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形リング照光)取付穴径(Φmm)22.3保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ定格使用電圧(V)AC/DC24定格絶縁電圧(V)250照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2×24.2
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 緑 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 緑Hirschmann Test & Measurement
769税込846
1個
翌々日出荷
仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
種類照光式ボタン形状取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)18.2
Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光押ボタンスイッチ 長角形IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1台
翌々日出荷から56日以内出荷
種類照光式取付穴径(Φmm)16.2保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 黄 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 黄Hirschmann Test & Measurement
749税込824
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
グラフイク 7 1WS-2424A-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイク 7 1WS-2424A-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M16)SMC
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 青 Hirschmann Test & MeasurementHirschmann Test & Measurement バナナプラグ ベリリウム銅 58.5mm 青Hirschmann Test & Measurement
739税込813
1個
7日以内出荷
仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 58.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS N WSシリーズ4 mmスタッキング可能バナナプラグ. Hirschmann Test ; Measurement LAS N WSシリーズ4 mmニッケル及び金めっき黄銅ケーブル用スタッキング可能プラグコネクタは、ねじ終端及びケージスプリング付き、組み立ては「クリックシステム」で簡単にでき、カラーバリエーションが豊富です。 これらのスタッキング可能な4 mmプラグコネクタは、断面積0.5 mm 2 ~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 背面に Φ 4 mmのセカンドプラグ接続用の穴がある4 mmバナナプラグ ねじ接続 許容できるリード断面積: 0.5 → 1.5 mm 2 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc CAT I 定格電流: 24 A スプリングロードピン
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D10)SMC
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E16)SMC
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L16)SMC
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G10)SMC
7,398税込8,138
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)SMC
7,398税込8,138
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F10)SMC
7,398税込8,138
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2E10)SMC
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側ボス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2G16)SMC
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ヘッドフランジ形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2F16)SMC
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式ロッドフランジ形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B10)SMC
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)SMC
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B16)SMC
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)揺動受け金具金具なし
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16) SMCCJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2D16)SMC
8,298税込9,128
1個
10日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式2山クレビス形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)関連資料(1.3MB)
Buffer module ABBBuffer moduleABB
98,980税込108,878
1個
40日以内出荷