カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 制御機器(70)
  • 住設機器(57)
  • 建築金物(55)
  • 作業工具(37)
  • メカニカル部品(31)
  • オフィス家具(31)
  • 事務用品(27)
  • 保管用品(23)
  • 切削工具(22)
  • 安全用品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 物流用品(15)
  • 医療(11)
  • 家電(10)
  • 空圧工具(10)
  • 照明(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 測定用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 介護用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • テープ(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)

「ws-t」の検索結果

642件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(27件のレビュー)
249税込274
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。主な用途隙間用粘着力(N/10mm)4.6特性気密防水、耐久性、耐候性
気密防水パッキンテープ TRUSCO気密防水パッキンテープTRUSCO(8件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
カバー 5 1WS-2117T-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー 5 1WS-2117T-00YAMAHA(ヤマハ)
379税込417
1個
3日以内出荷
カバ- 5 1WS-2117T-01 YAMAHA(ヤマハ)カバ- 5 1WS-2117T-01YAMAHA(ヤマハ)
379税込417
1個
3日以内出荷
水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラー2トンボ鉛筆(3件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷から4日以内出荷
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
デイスクブレーキアセンブリ 1WS-2581T-01 YAMAHA(ヤマハ)デイスクブレーキアセンブリ 1WS-2581T-01YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン矢田電気(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
キャリパアセンブリ (レフト) 1WS-2580T-00 YAMAHA(ヤマハ)キャリパアセンブリ (レフト) 1WS-2580T-00YAMAHA(ヤマハ)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
LANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWST エレコムLANケーブル cat7 より線 爪折れ防止 保護カバー付き RoHS LD-TWSTエレコム(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)約5.7パッケージ箱+インナートレーコネクタの有無両端コネクター付PoE対応PoE対応
スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット 3M(スリーエム)スコッチキャスト 低圧電線防湿用レジンキット3M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。 2液混合タイプです。 接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
トラスコ品番796-0522材質エポキシ樹脂質量(g)20仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線)導体サイズ(mm2)(適合)8以下
電動自転車対応修理台 PALMY電動自転車対応修理台PALMY(33件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
一般車はもちろん、重量のある電動自転車にも対応した引っ掛け式修理台です。 高さ調整レバーにクイックリリースを採用しました。 支柱と土台の接合部を貫通させ、さらに∩型の鉄板で補強した後溶接しているため重量級の自転車にも対応します。(※耐荷重:40kg)
材質スチール質量(kg)2.35シルバー耐荷重(kg)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)560~850×430×307
溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径5mm カット品 ステンレスラクテム
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)180チェーン線径(Φmm)5材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS304
ローターアセンブリ 7WS-85650-T0 YAMAHA(ヤマハ)ローターアセンブリ 7WS-85650-T0YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
スマホ ストラップホルダー シート ステンレス製 ケーブル穴用 1口タイプ 携帯ストラップホルダー エレコムスマホ ストラップホルダー シート ステンレス製 ケーブル穴用 1口タイプ 携帯ストラップホルダーエレコム
889税込978
1個
当日出荷
丈夫でちぎれにくい!スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのステンレスストラップホールシートです。お使いのスマートフォンケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。ケースを変えても繰り返し使用でき、装着したままでもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
用途スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプのストラップホールシートです。 お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。 簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。 ケースが浮きにくく、ケーブルが干渉しにくいケースの充電口形状に合わせた設計です。 装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。 ※ご使用のケーブルによっては装着したまま充電できない場合がございます。その際はストラップホールシートを外してご使用ください。 ※ケースの推奨充電口サイズは幅12mm×高さ6.5mmです。また、充電穴口部のケース厚みが2mm以上のものにはご使用できません。 強く引っ張ってもちぎれにくい、強度のあるステンレス素材を採用しています。 ※耐荷重は約10kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 スマートフォンへの傷つきを抑える保護シールが付いています。 製品の色と違う保護シール面をスマートフォン側に向けて装着してください。 小さいサイズで背面のデザインを損なわず、装着した際にスマートフォンと一体感のあるスタイリッシュなデザインです。 ※ストラップホールは直径約6mmです。お持ちのストラップの取り付け部品サイズをご確認の上、ご購入ください。 スマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップと合わせてお使いいただけます。 ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。 ストラップホールシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容ステンレスストラップホールシート(1口タイプ)1枚材質ステンレス耐荷重(kg)約10まで ※250g以上の機器本体には使用しないでください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×0.5×20
ワーキングサポーター手首用 TRUSCOワーキングサポーター手首用TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
親指を通し固定する機能は、作業中のズレ防止のみならず、手の甲から関節部分まで、スッポリ、ガードします。 左右兼用タイプです。
用途手首用サポーター。ブラックサイズフリー質量(g)70トラスコ品番303-1501材質ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、綿、エチレンビニルアルコール適合部位手首用
S&Wステップ サンカS&Wステップサンカ
1,698税込1,868
1台
当日出荷
底脚には滑り止めが付いています。
用途踏台用最大使用荷重(kg)100仕様完成品材質本体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー耐荷重(kg)(約)100本体サイズ(mm)W395×D280×H200最大使用質量(kg)100
ニッパー PANDUIT(パンドウイット)ニッパーPANDUIT(パンドウイット)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
面一でカットできるので、LAN施工に最適です。 切れ端が飛び散りません。 切った部分は手を放すまで落ちないため、ゴミが散らかりません。
用途ケーブルの切断に全長(mm)146トラスコ品番469-4945材質合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、ポリプロピレン質量(g)99ハンドル色刃先(mm)8.9
軽量マウント MINOURA(箕浦)軽量マウントMINOURA(箕浦)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。 ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
材質アルミ
ボックス 4WS コントロール (T0) MAZDA(マツダ)ボックス 4WS コントロール (T0)MAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
12cm天井埋込みスピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)12cm天井埋込みスピーカー用パネルPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカーPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
L字ステー SWAGE-LINEL字ステーSWAGE-LINE
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質スチール表面処理カチオン塗装
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ Reelexプラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチReelex
8,098税込8,908
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリネオ2の受け側専用キャッチです。
材質ポリエチレン幅(mm)300高さ(mm)872ポール径(Φmm)75
ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ワイヤレスコントロールユニット PWSシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと)耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010)取付方向正方向取付場所屋外、屋内保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず)適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
コの字ステー SWAGE-LINEコの字ステーSWAGE-LINE
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質スチール表面処理カチオン塗装
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレスラクテム
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(Φmm)3材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
点絞りチップ ワールドオートツール点絞りチップワールドオートツール
3,598税込3,958
1個
当日出荷
出しすぎた所はこれで修正
取付口Φ10mm危険物の類別非危険物
ステンレスバンドセット 日東工業ステンレスバンドセット日東工業
1,898税込2,088
1セット(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
電柱やポールに巻き付け、留具をロックするだけで固定ができ、施工が容易です。 ラチェット式の留具により専用工具が不要です。
材質バンド:SUS304・留具:SUS304板厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品(5個セット品) タンガロイTAC工具部品(5個セット品)タンガロイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシ ノット型(ヒネリ)ホイールブラシ バーテックブラシ ノット型(ヒネリ)ホイールブラシバーテック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
Tough DS450 (タフシステム2.0 ) DEWALT(デウォルト)Tough DS450 (タフシステム2.0 )DEWALT(デウォルト)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。大容量の収納力。上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。
用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。質量(kg)約11.1材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×685内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×352
プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ) 中発販売プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ)中発販売
8,998税込9,898
1台
当日出荷
注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。 フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。 伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。 回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。
用途バリネオの受け側専用のキャッチ仕様屋外使用可材質ポール、ウエイト:ポリエチレン幅(mm)300質量(kg)1.3高さ(mm)975(伸長時)満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
DBLTACTアルミツールフック ダブル DBLTACTDBLTACTアルミツールフック ダブルDBLTACT
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!6個所溶接により破損防止ベルト幅60mm対応
用途カラビナが直接掛けられるホルダー付きダブルフックで省スペース材質アルミ合金
Tough DS165 (タフシステム2.0) DEWALT(デウォルト)Tough DS165 (タフシステム2.0)DEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
欠品中
厚さ4mmの堅牢設計。密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの小サイズ。ビットやアクセサリー類など小分け収納に便利で、取り外し可能なコンパ―メントボックスが付属。防塵・防水性能IP65。
用途小型電動工具やハンドツールセットなどに適したサイズ。仕様脱着トレー付き質量(kg)約4.4材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ハンドル:約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×165防塵防水性能IP65内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×117
気密防水パッキンシート TRUSCO気密防水パッキンシートTRUSCO
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
I字ステー SWAGE-LINEI字ステーSWAGE-LINE
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質スチール表面処理カチオン塗装
ステッキストラップ アズワンステッキストラップアズワン
584税込642
1個
当日出荷
握りやすい太めサイズお手持ちのステッキに容易に取り付けできます。
全長(mm)220適合サイズ(杖)18~25
防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐侯 黒オーム電機[配線パーツ]
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。保護等級IP67タイプ耐候油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
コネクタケーブル Yラグ端末付 理化工業コネクタケーブル Yラグ端末付理化工業
3,490税込3,839
1本
当日出荷
仕様Yラグ端末付特性先端未処理(半田処理/切り離し)、ミニチュアTCコネクタ付きも製作可能です。
ティースタック2.0トートバッグ DEWALT(デウォルト)ティースタック2.0トートバッグDEWALT(デウォルト)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
欠品中
多層ポケットなどによる高い収納力。撥水・粉塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地。底部は防水防塵仕様のポリマー素材。小物収納ケース「タフケースプラス(中・大)」を底部に連結可能。ツールなどの出し入れがスムーズなオープン構造。25個以上の多層ポケットやホルダーによる高い収納力。人間工学に基づいた快適なハンドル。片手、肩掛け、TSTAKボックス連結の3通りに対応。
質量(kg)1.44寸法L(mm)381寸法D(mm)241寸法W(mm)292
...