カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,380)
  • オフィス家具(1,429)
  • 制御機器(962)
  • 農業機械(474)
  • 物流用品(451)
  • 空調・照明・電設資材(417)
  • 切削工具(397)
  • メカニカル部品(395)
  • 作業工具(361)
  • FA担当者のオススメ新商品(302)
  • バイク部品(295)
  • 測定用品(273)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(236)
  • 家電(224)
  • 住設機器(202)
  • 配管・水廻り設備部材(197)
  • 事務用品(170)
  • 建築金物(158)
  • ねじ・ボルト・釘(153)
  • 電気材料(152)
  • 安全保護具(134)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(132)
  • 自動車補修部品(118)
  • 作業服(114)
  • 溶接用品(111)
  • 船舶用品・漁業資材(103)
  • 研磨材(86)
  • 厨房用品(83)
  • 店舗什器・備品(82)
  • 機構部品(82)
  • 安全用品(82)
  • 建材・エクステリア(82)
  • 卓上消耗品(80)
  • 防犯用品(74)
  • 清掃用品(62)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(55)
  • 電動工具(51)
  • 自転車部品(45)
  • 安全靴・作業靴(42)
  • 梱包用品(41)
  • はんだ関連・静電気対策用品(39)
  • 学童・教育用品(39)
  • 手袋(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 介護用品(28)
  • カー用品(27)
  • 保管用品(25)
  • 防災用品(25)
  • 医療(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(24)
  • 塗装・養生・内装用品(20)
  • 空圧工具(17)
  • 日用品(15)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 安全標識(14)
  • 鈑金・塗装(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • タイヤ・足回り(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • バッテリー・電装(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • テープ(8)
  • 塗料(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 縫製用品(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 救急・衛生(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 理美容(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 完成車(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「ws」の検索結果

関連キーワード
11,589件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 ウオーキングセフティ 短靴  WS11 シモン安全靴 ウオーキングセフティ 短靴 WS11シモン(19件のレビュー)
7,998税込8,798
1足
当日出荷
JIS規格の耐滑性(F)安全靴・作業靴技術指針の等級(区分4)をクリアした耐滑性、履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。 柔軟性に優れ軽やかなフットワークを実現。 甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。起伏に富む足の裏をバランスよくサポートする、クレイドル・インソール。
仕様耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能、床面への防汚性能形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革+メッシュ材質(ソール)SX高機能樹脂、新開発素材標準質量(g/片足)400JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格靴底3層底材質(先芯)ワイドACM樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
WS シールはがしマッチョ 強力タイプ PROSTAFF(プロスタッフ)WS シールはがしマッチョ 強力タイプPROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
549税込604
1本(420mL)
当日出荷
はがしにくいステッカーやテープ類に最適なシールはがし専用スプレーです。 強粘着性シールに対応し、粘着剤に浸透して溶解することでパワフルにはがします。 樹脂系のフィルムステッカーや、透明テープ、両面テープ、ガラス面ステッカーはもちろん、ガムテープ・クラフトテープにも最適です。また、固着したテープ跡や、はがした後に残った糊もスッキリ落とします。 下地や素材を傷めにくく、嫌な臭いが少ない低臭タイプで、ご家庭でも快適にお使いいただけます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66質量(g)409
ICレコーダー WS-883 OM SYSTEMICレコーダー WS-883OM SYSTEM
14,980税込16,478
1台
当日出荷
講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-883。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。※WS-883はパソコンのUSB端子に接続して本体内の充電池を充電することも可能。<その他の機能>「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できるメーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品単4形ニッケル乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)ブラック質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形ニッケル水素電池2本 ※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)8GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約2080、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約130最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
WS5001 たびぞう Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS5001 たびぞうWorkstyle ACE(ワークスタイルエース)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1足
当日出荷から翌々日出荷
アメゴム底で滑りにくい。キャンバス製なので軽量で疲れにくい。やわらかゴム底で屈曲性が高いので履きやすいです。
形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿標準質量(g/片足)約180(26.0の場合)機能軽量、屈曲性材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプたびぐつ
WS 錆取りジェルスプレー PROSTAFF(プロスタッフ)WS 錆取りジェルスプレーPROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(400g)
当日出荷
金属表面にできた赤錆をスプレーするだけで溶かし落とす専用クリーナーです。 鎌・ハサミ・ノコギリなどの刃物や、バイク・車・自転車・チェーンなど幅広い箇所の錆に対応します。 ジェル状の液「チオグリコール酸アンモニウム」が施工面にしっかりと密着し、濃紫色に変化する化学反応により錆を溶かし落とします。 また、傾斜部でも液ダレしにくく、臭いが拡散しにくい低臭タイプで快適に使えます。 さらに、陶器・プラスチックに付着したもらい錆や、落としにくいネジのキワや接合部の隙間の錆にも最適です。 気になった錆にスプレーするだけで手軽にご使用できます。 素材に優しい中性・ノーコンパウンドタイプ。
用途鎌・ハサミ・ノコギリ・農具・ネジ・ボルト・自転車・車体・スキー板のエッジ等の錆落としに 磨けないネジ・ボルトのキワ・金属接合部の隙間の錆を溶かす プラスチックに付着したもらい錆にも最適質量(g)488対応材質鉄、金属部品寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×89×75主な用途サビ落とし危険物の類別非危険物
WS3001B 耐油安全長靴 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS3001B 耐油安全長靴Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷から3日以内出荷
耐油性に優れた配合のPVC(塩化ビニール製)。抗菌防臭裏地付。つま先に鋼製先芯使用、脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。
形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)約38(26の場合)材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)標準質量(g/片足)約910(26の場合)機能耐油性・抗菌・防臭靴タイプ長靴
WS3001W 耐油安全長靴 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS3001W 耐油安全長靴Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
当日出荷
耐油性に優れた配合のPVC(塩化ビニール製)。抗菌防臭裏地付。つま先に鋼製先芯使用、脱ぎ履きしやすいキック付。食品加工から土木、建築作業まで幅広い用途に対応しています。
機能耐油性・抗菌・防臭形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)約38(26の場合)材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)標準質量(g/片足)約910(26の場合)靴タイプ長靴
PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付安全長靴 先芯入 WS3400Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1足
当日出荷から4日以内出荷
フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。 フードの反射テープにより、夜間でも視認性がアップ。 PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。 鋼製先芯入り。 クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。
材質PU(フード部)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)875(26.5cm)機能抗菌・防臭・クッション性材質(先芯)靴タイプ長靴
ウィングスクリューステンレス WS-sus MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリューステンレス WS-susMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
ICレコーダー WS-882 OM SYSTEMICレコーダー WS-882OM SYSTEM
12,980税込14,278
1台
当日出荷
講義の録音や語学学習からビジネスまで幅広く活躍するスタンダードレコーダ―WS-882。便利な機能が充実した録音・再生機能搭載し、長時間の録音にも対応できるICレコーダーです。<高音質録音>多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます。トゥルーステレオマイクにより臨場感の高いステレオ録音を実現。余計な音は拾わないローカットフィルターや、録音レベルを自動調節するボイスチェイサー機能により、快適な録音をサポートします。<充実の再生機能>遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。リスニング学習をサポートする「語学学習」モードなど、利用場面が拡がる機能も搭載。その他、聞き取りやすい音程に調整できるボイスチェンジャーや、再生速度を変更できる早聞き・遅聞き再生、繰り返し学習に便利なABCリピート再生、録音ファイルの音量を最大限大きくして聞きやすくするノーマライズ機能などを搭載しています。<使いやすさを追求した便利な機能>未再生のファイルを区別・聞き忘れを防いだり、より簡単に目的のファイルを探し出せるように、使いやすさにこだわりました。「ミュージックフォルダ/ポッドキャストフォルダ」で大量のファイルを保管・整理したり、「カレンダー検索」でファイル検索もしっかりとフォローします。また、スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵しており、ケーブル不要の「PCダイレクト接続」が可能です。データの保存・共有など、さらに使いやすくなっています。<その他の機能>「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすく長時間の講義でもパソコンを使わずにレコーダー本体で分割編集することができます。外部ファイルにもインデックスマークを記録できるメーカー製ICレコーダーの録音ファイル以外にもインデックスマークを付けられるようになりました。聞きたい位置に素早く移動して再生することができます。多言語対応デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)に対応。
付属品単4形アルカリ乾電池×2/取扱説明書 基本編(保証書付)シルバー質量(g)77(電池2本含む)外形寸法(mm)111.5×39×18(最大突起部含まず)電源単4形アルカリ乾電池2本定格電圧(V)3使用温度(℃)0~42周波数(kHz)【サンプリング周波数】(リニアPCM形式)22.05 sampling 16bit モノラル、(MP3形式)128kbps:44.1/64kbps mono:44.1/8kbps mono:11.025記録方式リニアPCM形式/MP3形式周波数特性【マイクジャック録音時】(リニアPCM形式)40Hz~11kHz、(MP3形式)128kbps:40Hz~17kHz、64kbps mono:40Hz~15kHz、8kbps mono:40Hz~3.5kHz、【内蔵マイク録音時】(内蔵マイク録音時)70Hz~17kHz、【再生時】(再生時)30Hz~20kHz接続端子(マイク)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス2kΩ、(イヤホン)ステレオ Φ3.5mmインピーダンス8Ω以上スピーカーΦ20mm丸型ダイナミックスピーカースピーカー出力(mW)実用最大:250(スピーカー8Ω)記録メディア(内蔵型NAND FLASHメモリー)4GB、(microSDカード)2GB~32GB録音時間(時間)【内蔵メモリ最大(MP3:8 kbps mono時)】約1040、【内蔵メモリ(MP3:128 kbps時)】約65最大出力(mW)(ヘッドホン)3+3(16Ω負荷時)
WS5005 とびぞうHG Workstyle ACE(ワークスタイルエース)WS5005 とびぞうHGWorkstyle ACE(ワークスタイルエース)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1足
当日出荷から5日以内出荷
アメゴム底で滑りにくい。鋼製先芯入り。柔らかゴム底で屈曲性が高い。マジックテープ式で、脱ぎ履きしやすくフィット感の調整も可能です。
形状ハイカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)約22.5(26.0の場合)材質(アッパー)綿標準質量(g/片足)約420(26.0の場合)材質(底部)ゴム甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
WS形軌道輪 (内輪) NTN(エヌティーエヌ)WS形軌道輪 (内輪)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。
ウィングスクリュー WS MIYOSHI(小西製作所)ウィングスクリュー WSMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類ウィング使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)艶消し黒色
スラストベアリング(内輪) WS IKO(日本トムソン)スラストベアリング(内輪) WSIKO(日本トムソン)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
クリッカート用 WS芯 1本入 ZEBRA(ゼブラ)クリッカート用 WS芯 1本入ZEBRA(ゼブラ)(1件のレビュー)
62税込68
1本
当日出荷から5日以内出荷
クリッカート用替芯/空気中の水分を吸収するインク「モイストキープインク」を採用しており、キャップがなくても乾かない
用途イラスト描き/ノート用/手帳用RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンブルドン M047WS アサヒシューズウィンブルドン M047WSアサヒシューズ(5件のレビュー)
6,298税込6,928
1足
当日出荷から5日以内出荷
雨の日も安心な「防水設計」のシューズ。また、踵のブレを防ぎ、安定した歩行に導くスタビライザー付きです。軽い運動などにもおススメで、反射材が付いており、夜間の歩行も安心です。水深4cmで、6時間の防水試験をクリア「防水設計」。インソールは踵部を包み込む形状になっており、安定した歩行を実現。また、取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つことができます。
材質マテリアル:ポリエステル/PVC、ソール:EVAコンプレッション/ラバー形状ミドルカット種類カジュアルスニーカー機能防水甲被タイプ紐タイプ足囲4E靴タイプスニーカー
静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴 シモン静電安全靴 短靴 ウオーキングセフティ WS11静電靴シモン
9,598税込10,558
1足
当日出荷から7日以内出荷
JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H合格 耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F2)をクリア 障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
機能制電、耐滑性、クッション性材質(先芯)ワイド樹脂材質(アッパー)牛本革(型押ソフト)+メッシュ標準質量(g)800(26.0cm/両足)形状ローカットJIS規格JIS T 8103 (ED-P/C2)/CⅠ/S/P1/F2/HI/H材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)材質(インソール)クレイドル・インソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
WS18Zソケットレスホース YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18ZソケットレスホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,705税込2,976
1本
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.8最小破壊圧力(MPa)7材質【内面チューブ】耐油性合成ゴム【補強層】合成繊維【外面カバー】耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)一般作動油-40~+93、空気0~+70、水0~+60適合流体一般作動油、潤滑油、空気長さ変化率(%)-1~-8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70試験耐圧力(Mpa)3.5
B5ノート WS ツバメノートB5ノート WSツバメノート(2件のレビュー)
249税込274
1冊
当日出荷
サイズB5行数28罫幅(mm)8
使い捨てアイソレーションガウン 男女兼用サイズ WS6600 小野商事使い捨てアイソレーションガウン 男女兼用サイズ WS6600小野商事(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(20枚)ほか
当日出荷
介護等で使用する、1回使い切りのエプロンです。 飛散する液体から感染リスクの軽減が図れます。 親指フックで袖のずり上がりを防止します。 肩部の切り込みにより、引っ張って簡単に脱げます。 エンボス加工で下の衣服にはりつきにくくなっています。
用途介護の補助、感染症対策、清掃作業などブルー着丈(cm)108(±2)素材塩素化ポリエチレン
WS形 内輪 INAWS形 内輪INA
679税込747
1個
当日出荷から13日以内出荷
安全靴 ウオーキングセフティ編上マジック式 WS28 黒床 シモン安全靴 ウオーキングセフティ編上マジック式 WS28 黒床シモン(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1足
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性に優れた高級感のあるベロア牛革を採用。 軽量・耐滑性・屈曲性に優れたSX3層底Fソールを搭載したこだわりの高性能安全靴。 歩行時の引っ掛かりを防ぐ「ヒールカット」とつまずきを防止する「トゥスプリング」で歩きやすい。
足幅3E形状ミドルカットブラック種類安全靴材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)標準質量(g/片足)497.5(26.0cm)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1701040材質(インソール)クレイドル・インソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
WS 防水スプレー 840 PROSTAFF(プロスタッフ)WS 防水スプレー 840PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
898税込988
1本(840mL)
当日出荷
ご家庭用から業務用まで幅広いシーンに対応し、靴・傘・ジャケット等の部分使いはもちろん、屋外用途のテント・タープなど、広い面などに頻繁に使う方にも最適です。防水効果に優れた樹脂成分により雨・雪・泥をはじき、しみ込みや汚れから徹底ガードします。●逆さスプレーOK! 足元の高さへの施工も快適に行えます。●アルコール除菌剤配合で施工と同時に除菌もできます。●塗り重ねて使うことで防水・防汚性がアップします。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量672mL危険物の性状水溶性
スプレーガン EP10WS EP10WS+VELA EPOCAスプレーガン EP10WS EP10WS+VELAEPOCA(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。質量(g)85材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ポリエチレン(PE)容量(mL)630幅(mm)96奥行(mm)80高さ(mm)250危険物の類別非危険物
ホースデッキブラシWS テラモトホースデッキブラシWSテラモト(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ホースを柄にセットすることでブラシ部から水を出しながら清掃でき、効率よく洗浄することが可能です。(適合ホース:内径15mm×外径20mm)
商品タイプ本体長さ(mm)1170ブラシ幅(mm)180トラスコ品番356-0775質量(g)625アズワン品番65-0334-27適合ホース内径×外径(Φmm)15×20繰り返し・詰め替え対応
WS18Z用金具 YOKOHAMA(横浜ゴム)WS18Z用金具YOKOHAMA(横浜ゴム)
459税込505
1個
当日出荷
WS18Z用ホース金具、真ちゅう製
材質ブラス
スプレーガン EP10WS EP10WS+MAXI EPOCAスプレーガン EP10WS EP10WS+MAXIEPOCA
539税込593
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れ幅広い用途に使用できます。 広角噴霧からジェット噴霧まで調整可能なノズルを採用しています。 液体の残量を確認できる窓付です。 ガスケットにニトリルゴムを備えており漏れにくい構造です。
用途水溶性の液体噴霧器材として。幅(mm)96材質/仕上タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)容量(mL)630高さ(mm)265質量(g)89奥行(mm)80危険物の類別非危険物
WSシリーズ WS-Z-9 アトムリビンテックWSシリーズ WS-Z-9アトムリビンテック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質(ハンドル)アルミ押出材シリーズWSシリーズ材質(脚部)亜鉛合金有効ねじ深さ(mm)10取手取手
パワードスピーカー WS-66A Panasonic(パナソニック)パワードスピーカー WS-66APanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
10 Wアンプ内蔵。 小型・軽量設計。持ち運びに便利なハンドル付き。 明瞭な拡声ができる12 cmコーン型フルレンジバスレフ形式。 AC電源100 Vのほか、DC IN(12V)端子付。
仕様●使用ユニット:12 cmコーン型●全高調波歪率:1%以下(定格出力時)付属品取扱説明書×1、保証書×1、ベルト×1、ネジ(ベルト取り付け用)×1、ワッシャー(ベルト取り付け用)×1、防塵カバー×1質量(kg)約3.5形式フルレンジバスレフ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60 Hz)または DC12(同時使用不可)出力ライン:フォンジャック、0dBV、適合負荷 10kΩ、不平衡、モノラル定格消費電力(W)38消費電力AC動作時 18 W、DC動作時 0.6 A定格出力(W)AC100V動作時:10(4Ω)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×234×188入力マイク:フォンジャック、-55dBV、10kΩ、不平衡、モノラル/ライン:フォンジャック、-12dBV、10kΩ、不平衡、モノラル電源コード(m)約2.5仕上ABS発泡樹脂成形、塗装品再生周波数帯域(Hz)100~15k音圧(dB/m)最大再生:98音量調節ボリューム:マイク用、ライン用各1
WS 真鍮・銅クリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)WS 真鍮・銅クリーナーPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
599税込659
1個(100g)
当日出荷
真ちゅう製の仏具や銅器類の輝きを復活させる専用クリーナーです。 素材に優しく、くすみをしっかり落とす極細コンパウンドを配合し、磨くだけで真ちゅう製品(おりん、火立、香炉など)の黒ずみ・手あか・ロウソク・線香のスス汚れや、銅製品(鍋、やかん、タンブラーなど)のくすみ・汚れを取り除きます。 法事の前や大掃除、仏具メンテナンスの際などに最適です。 専用マイクロファイバークロスを付属し、気になった時に手軽にお使いいただけます。 厳選した極細コンパウンドを使用する事で、素材を痛めにくくかつ効果的にくすみを落とします。
付属品マイクロファイバークロス×1質量(g)168寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×129×38商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ヘラゲインWS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインWSヘラマンタイトン(旧:タイトン)
94,980税込104,478
1巻(15.24m)
4日以内出荷
溶断、溶接時の火花からケーブルを保護します。 原材料にシリカを用いているため、耐熱性に優れています。 面ファスナーで簡単に着脱が可能です。 既設ケーブルや配管などにも取り付けることができます。 ノロや火花を弾きやすい、シリコーンコーティングを施しています。
部品 WS-6 京セラ部品 WS-6京セラ
319税込351
1個
3日以内出荷
配管部品、ワッシャ。
用途部品
SNC WS02 omron(オムロン)SNC WS02omron(オムロン)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
テレビドアホン WS-24 アイホンテレビドアホン WS-24アイホン
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V)AC100通信方式1.9GHz画素数23万モニタ3.5型TFTカラー
PVCフード付長靴 WS3300 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)PVCフード付長靴 WS3300Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1足
翌々日出荷から4日以内出荷
フード付で履き口からの異物の進入を防ぎます。PVC(塩化ビニール製)抗菌防臭裏地付。クッション性と通気性に優れたEVA製の中敷で足の疲れとムレを軽減します。
材質(先芯)なし材質(アッパー)PVC標準質量(g/片足)約700(26の場合)機能抗菌/防臭/クッション性/通気性黒×青靴タイプ長靴材質(ソール)PVC形状ハイカット材質PU(フード部)
ミドルウェア WS02 omron(オムロン)ミドルウェア WS02omron(オムロン)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
仕様使用可能パソコン(パソコン:IBM PC/AT or compatible、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows NT4.0 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上)適合機種PLC :CS、CJ、CV、CMV1、C200HX/HG/HE、CQM1H
ブラケット WS/WDモデル 三木プーリブラケット WS/WDモデル三木プーリ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ツール/ソフト WS02 omron(オムロン)ツール/ソフト WS02omron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
WS用エッジテープ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]WS用エッジテープROYAL(ロイヤル)[建築金物]
849税込934
1個
4日以内出荷
材質樹脂粘着テープ
WS シリコンマルチスプレー840 PROSTAFF(プロスタッフ)WS シリコンマルチスプレー840PROSTAFF(プロスタッフ)
649税込714
1本(840mL)
当日出荷
耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK
用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。 シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。 さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
関連キーワード
...