カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)

「ws44」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
甲プロテクター付安全靴  半長靴 WS44甲プロ内蔵型 シモン甲プロテクター付安全靴 半長靴 WS44甲プロ内蔵型シモン
18,980税込20,878
1足
5日以内出荷から13日以内出荷
規格:JIS T 8101 C1/S/P1/M/F2/HI1/H合格 甲プロテクタ内蔵型 耐滑性に優れたソールは歩行を助けるつまづき防止設計、凹凸を吸収するサスペンションシステム。
材質(甲被)牛革(型押しソフト)先芯樹脂標準質量(g)1260(26.0cm/両足)靴底SX3層底(高機能樹脂+2層SXラバー)
危険物標識ヨコ ステッカー仕様 グリーンクロス危険物標識ヨコ ステッカー仕様グリーンクロス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から5日以内出荷
危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
取付方式ステッカー材質塩ビシール仕様ラミネート加工質量(g)80寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
2号にぎり釦 Panasonic(パナソニック)2号にぎり釦Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
199税込219
1個
予約販売
ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)AC 25定格電流(A)1適合電線(mm2)ビニル平形コード(VFF)0.5、0.75回路方式片切常開形接触形式銅合金-銅合金 突合せ接触結線方式巻締端子式
ソフトクローズ スライドレール WAKI(和気産業)ソフトクローズ スライドレールWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2本)
翌々日出荷から3日以内出荷
引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
種類スライド形定格荷重(N)441(左右ペア)段数3材質(レール)スチール表面処理(レール)ユニクロメッキクリアランス(mm)12.7
EVA安全長靴 フード付 Workstyle ACE(ワークスタイルエース)EVA安全長靴 フード付Workstyle ACE(ワークスタイルエース)
3,500税込3,850
1足
翌々日出荷
アッパー素材に軽量で柔らかいEVA樹脂を採用。長時間の作業でも疲れにくい。つま先に樹脂製先芯入り。落下物や挟み込みから足を守ります。クッション性のある中敷きは疲れにくく、また通気性があるのでムレを軽減します。履き口フード付きで、水や土・砂が入りにくい。脱ぎやすいキック付きで現場での着脱もスムーズ。
用途現場作業、農作業、畜産業、アウトドア・キャンプなどブラック材質(アッパー)EVA標準質量(g/片足)454(Lサイズ)材質(インソール)EVA材質(フード)PU
25.4sqショートソケット FPC25.4sqショートソケットFPC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
差込角(sq.)25.4(1/1")
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
収納棚 摂津金属工業収納棚摂津金属工業
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
[Torx] キーレンチ(ホールド・ステンレス製 エスコ[Torx] キーレンチ(ホールド・ステンレス製エスコ
2,950税込3,245
1本
翌日出荷
先端がボルト・ナット類をしっかりつかみ脱落を防ぐ形状です。 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 ホールド機能付
12cm露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)12cm露出形天井スピーカーPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)定格入力(W)3周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー使用温度範囲(℃)-20~+50適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm寸法(mm)Φ250×78質量(g)900仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO efimMINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPOefim
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
MINIMALight 2.0は、ハンディライトとランタンが一体となったミニマムなLEDライトです。モバイルバッテリー機能付きなので災害時にもおすすめです。スライド式で照射範囲を調整でき、最大約100m先まで明るく照らせます。「弱モード」で、最長90時間の連続点灯が可能です。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×26.5×26.5色温度ハンディライト=白色/ランタン=暖色・温白色切り替え防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン素材アルミニウム(アルマイト加工)照射距離(m)約100(ハンディライト使用時)
5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン) efim5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)efim
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
5050RC 2.0 (MINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用リモコン)は、小さくて持ち運びしやすいMINIMALight REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンです。リモコンを使うことによって、電源のON/OFF・モード切り替え・明るさ調整が可能になります。直接本体のボタンを押さなくても、離れた場所から操作が出来るので高い位置に設置したライトや寝袋に入りながら等移動せずに行え便利です。
用途MINIMAL LIGHT REMOTE CONTROL 2.0用のリモコンに。付属品USBケーブル、ユーザーマニュアルブラック質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.5×75×26.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTON efimMICROLight DUAL フラッシュライト アウトドア BLACK SKELTON/GLOW IN THE DARK SKELTONefim
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
5050WORKSHOPのMICROLight DUALは、軽量でコンパクトな手のひらサイズのパワフルなフラッシュライト&ランタンです。4段階の明るさ調節が可能で、暗い場所でも快適に使用できます。フラッシュライトモードとランタンモードの2種類の使い方ができるため、用途に合わせて幅広いシーンで活躍します。付属のクリップは角度を5段階に調整可能で、ヘッドライトとしてもさまざまな状況で快適に使用できます。さらに、クリップは取り外し可能で、接続部にはマグネットが付いているため、便利に活用できるハンディライトです。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。セット内容専用USB-Cケーブル、ユーザーマニュアル、クリップGLOW IN THE DARK SKELETON質量(g)46寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30(フック含む)×65×35色温度昼白色(フラッシュライト)、電球色LED(ランタン)防塵防水性能IP44モードフラッシュライトモード/ランタンモード明るさ4段階
HH COLLAR SCREW M8X44 WS13 56530079000S KTMHH COLLAR SCREW M8X44 WS13 56530079000SKTM
499税込549
1個
31日以内出荷
ウェーブシール TRIDONウェーブシールTRIDON(51件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から33日以内出荷
ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。 ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。 8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。 製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。
推奨締付トルク(N・m)6.8材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
水性サインペン プレイカラー2 トンボ鉛筆水性サインペン プレイカラー2トンボ鉛筆(3件のレビュー)
80税込88
1本
当日出荷から4日以内出荷
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用タイプツイン商品タイプ使い切り本体
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ暗証番号式玄関錠 edロックPLUSアルファ
35,980税込39,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
7日以内出荷
規格M4X12関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(0.99MB)図解NoSSA-V1000C ステアリング切替装置(1)部品_No.44、BSA-420JEW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、SSA-F617VT オイルタンク・油圧配管部品_No.39、G-4 センターブーム部品 6カクボルト_No.18、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、SSA-V1000 ステアリング切換装置部品_No.44、BSA-420JW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、BSA-420JAW ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.26、BSA-420JEWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、BSA-420JSG G-4 G-4関係 センタブーム部品_No.18、BSA-420JAWG G-3 ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.26、SSA-F617 VT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.38、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、G-4S センターブーム部品 6カクボルト_No.18、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18、SSA-F617MAT-1 オイルタンク・油圧配管部品_No.38、KG-4R センタブーム部品 6カクボルト_No.19、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.39、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 センタブーム部品_No.18、BSA-420JWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.26、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 センターブーム部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 センターブーム部品_No.18
HPE Aruba 6000 48G Class4 4SFP 740W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6000 48G Class4 4SFP 740W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
989,800税込1,088,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6200F 48G Class4 4SFP 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 48G Class4 4SFP 370W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
739,800税込813,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで65電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W
HPE Aruba 6100 48G Class4 4SFP+ 740W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6100 48G Class4 4SFP+ 740W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP+ 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP+ 370W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
989,800税込1,088,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6200F 48G Class 4 4SFP+ 740W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 48G Class 4 4SFP+ 740W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6200F 48G Class 4 4SFP+ 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 48G Class 4 4SFP+ 370W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
889,800税込978,780
1台
8日以内出荷
環境ステーションゴミ箱 ワクイ環境ステーションゴミ箱ワクイ
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
ワクイの代表的なオリジナルプロダクト、「環境ステーション」のツヤ消し(マット)モデルです。SUS443ステンレスで大型ダストステーションを製作し、樹脂よりも耐久性の高いアイテムに。WSシリーズのシャイニーな外観に比べ、このCRシリーズは控えめな光沢で、穏やかな雰囲気を持っています。清潔な印象で店舗や集合住宅の前に置いても周囲に不快感を与えにくく、耐久性や錆びにおいても他の素材より優れています。潮風で劣化が懸念される海岸沿いにも最適です。 大型の投入口はスライド式で開閉し、ゴミ袋を持ったままでも片手で取っ手を上げるだけで簡単に開けられます。
用途ダストボックス材質ステンレス(SUS443)高さ(mm)1060奥行(mm)750
環境ステーションゴミ箱  一体型 ワクイ環境ステーションゴミ箱 一体型ワクイ
469,800税込516,780
1台
11日以内出荷
ワクイの代表的なオリジナルプロダクト、「環境ステーション」のツヤ消し(マット)モデルです。SUS443ステンレスで大型ダストステーションを製作し、樹脂よりも耐久性の高いアイテムに。WSシリーズのシャイニーな外観に比べ、このCRシリーズは控えめな光沢で、穏やかな雰囲気を持っています。清潔な印象で店舗や集合住宅の前に置いても周囲に不快感を与えにくく、耐久性や錆びにおいても他の素材より優れています。潮風で劣化が懸念される海岸沿いにも最適です。 大型の投入口はスライド式で開閉し、ゴミ袋を持ったままでも片手で取っ手を上げるだけで簡単に開けられます。
用途ダストボックス材質ステンレス(SUS443)幅(mm)1200高さ(mm)1060奥行(mm)750容量(L)770
モバイルロッカー6人用+下ラテ 可動棚(大容量)タイプポストなしプッシュ錠電源無 900W450D1810H ネオホワイト<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)モバイルロッカー6人用+下ラテ 可動棚(大容量)タイプポストなしプッシュ錠電源無 900W450D1810H ネオホワイト<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
259,800税込285,780
1台
28日以内出荷
ネオホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810機能6人用+下ラテ、可動棚(大容量)タイプ、ポストなし、プッシュ錠電源無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
モバイルロッカー6人用+下ラテ 可動棚(大容量)タイプポストなしプッシュ錠電源無 900W450D1810H ブラック<配送時組立サービス付> オカムラ(岡村製作所)モバイルロッカー6人用+下ラテ 可動棚(大容量)タイプポストなしプッシュ錠電源無 900W450D1810H ブラック<配送時組立サービス付>オカムラ(岡村製作所)
259,800税込285,780
1台
28日以内出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1810機能6人用+下ラテ、可動棚(大容量)タイプ、ポストなし、プッシュ錠電源無グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
コビーズ ト字 400SH/650H ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 966W1323D650H ライトブラウン ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) オカムラ(岡村製作所)コビーズ ト字 400SH/650H ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸) 966W1323D650H ライトブラウン ビニールレザー張り(耐アルコール/耐次亜塩素酸)オカムラ(岡村製作所)
219,800税込241,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)966×1323×650グリーン購入法適合