カテゴリ

  • 安全用品(14)
  • 空調・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)

「ws6500a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込みスピーカー Panasonic(パナソニック)天井埋込みスピーカーPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ファスト端子の差し換えにより1 W/3W/ 6 Wの3段階に入力切換が可能。 用途に合わせて選べるアッテネーターなし、アッテネーター付、アッテネーター・ディフューザー付の3ラインナップ。 作業時の安全性を高めるスピーカー保護カバー・基板保護カバーを標準装備。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。N・R・COM各3P端子付で送り・分岐接続も簡単。
寸法(mm)幅134×高さ215.5×内部高88.5使用温度範囲(℃)-20~50仕上ポリスチレン黒色周波数特性120Hz~15kHz入力インピーダンス(Ω)1.67k、3.3k、10k音圧レベル(dB)(出力)94(1W/1m)スピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm穴あけ寸法(Φmm)150~160定格入力(W)6、3、1指向性W音響パワーレベル(dB)95(1W)
12cm天井埋込みスピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)12cm天井埋込みスピーカー用パネルPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
16cm天井埋込みスピーカー(3W) Panasonic(パナソニック)16cm天井埋込みスピーカー(3W)Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1箱
5日以内出荷から16日以内出荷
質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED非常用照明器 一般型 リモコン自己点検機能付Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
電圧(V)100~242色温度(K)5000
スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)スプリングキャッチ式天井スピーカー用パネルPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
12cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック)12cm壁掛スピーカーPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)周波数特性150Hz~15kHzスピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
天井埋込型スピーカー アイホン天井埋込型スピーカーアイホン
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
用途高齢者住宅向け形状天井埋込型定格入力(W)3インピーダンス(Ω)定格:20±15%
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)TOA
6,798税込7,478
1個
当日出荷
差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)取付穴寸法(mm)Φ200(最大板厚50mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
消費電力(W)1材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74質量(kg)0.5色温度(K)5000仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22T Panasonic(パナソニック)天井埋込スピーカー(12 cm) WS-A22/22TPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
12cmコーン使用のフルレンジ密閉タイプ。 狭い空間でも取付け可能な薄型設計。 WS-A22Tは出力3段切換え方式(30 W / 10 W / 5 W[100 系])。簡単に結線できる即結端子を使用。
形式フルレンジ密閉タイプ音圧レベル(dB)(出力)87(1m/1W)スピーカー12cmディフューザー付同軸ユニット使用温度範囲(℃)-10~50穴径(Φmm)(天井加工)225材質/仕上(スピーカー本体)樹脂成形/ブラック(マンセルN2近似色)、(天井パネル)パンチングネット/インテグレーテッドホワイト(マンセル10Y9/1近似色)
2WAYコンパクトスピーカー アークヒル2WAYコンパクトスピーカーアークヒル(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2個)
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカーサテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
防滴スピーカー 天井埋込みタイプ WS-5801 Panasonic(パナソニック)防滴スピーカー 天井埋込みタイプ WS-5801Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
JISC0920 防水保護等級2、防滴Ⅱ型。 8cm防滴スピーカー採用の天井埋込み防滴スピーカー。 パネル取付は回転ロック式、信頼性が向上。
寸法(mm)(パネル)Φ180×10、(天井加工穴)Φ145、(天井裏深さ)97、(取付可能天井板厚)3~36質量(g)800形式密閉形使用温度範囲(℃)-10~50仕上パネル枠:ABS樹脂OAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)、パンチングネット:アルミパンチングOAアイボリー(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色)周波数特性150Hz~20kHz(偏差20dB)入力インピーダンス(Ω)3.3k音圧レベル(dB)(出力)89dB(1W/1m)スピーカー8cmコーンスピーカー定格入力(W)3指向性W音響パワーレベル(dB)92(1W)
トランペットスピーカー Panasonic(パナソニック)トランペットスピーカーPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
12cm露出形天井スピーカー Panasonic(パナソニック)12cm露出形天井スピーカーPanasonic(パナソニック)
8,498税込9,348
1台
5日以内出荷
即結端子を採用。(入力・送り・分岐が可能)
入力インピーダンス(Ω)3.3k、10k(スイッチ切換)定格入力(W)3周波数特性180Hz~15kHz(偏差20dB)音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)98dB(1W)102dB(3W)スピーカー12cmコーンスピーカー使用温度範囲(℃)-20~+50適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm寸法(mm)Φ250×78質量(g)900仕上HIPS樹脂インテグレーテッドホワイト(難燃グレ-ド)
音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)音声向けスピーカー東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
インピーダンス(Ω)8
ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(新金属プレート付タイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色、新金属プレート:アルミ材ヘアーライン
キュプラインナーグローブ 10双入 WSシリーズ ウインセスキュプラインナーグローブ 10双入 WSシリーズウインセス
1,998税込2,198
1袋(10双)
当日出荷から10日以内出荷
旭化成株式会社のベンベルグ®;キュプラを使用したインナーグローブです。 用途に合わせてノーマル、極薄、指切り、ロング、ロング指切りの5タイプから選べます。
材質キュプラ、ポリエステル
16cm天井埋込スピーカー(3W・ATT Panasonic(パナソニック)16cm天井埋込スピーカー(3W・ATTPanasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1箱
翌々日出荷から5日以内出荷
質量(g)約700寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×75×174定格入力(W)3/1、スイッチ切換式
ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ) Panasonic(パナソニック)ボリュームコントローラー(プレート無しタイプ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。
音量5段階(OFF、1:-18dB、2:-12dB、3:-6dB、4:0dB)仕上ミルキーホワイト色(マンセル近似色5Y8.3/1)