カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • オフィス家具(7)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wsb1」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチCWシリーズ CW-SB非照光形NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(31件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-10~70規格RoHS、UL、C-UL定格電圧(V)250定格電流(A)6絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)ボタン倒れ角度(°)30±4操作部色色(本体)電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
パイプ丸イス(低床タイプ) YAMAZEN(山善)パイプ丸イス(低床タイプ)YAMAZEN(山善)(54件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(12脚)
当日出荷から翌々日出荷
軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。12脚まで積み重ね可能です。
用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。材質スチール幅(mm)360質量(kg)1.5高さ(mm)270種類丸椅子奥行(mm)360キャスターなし張地合成皮革材質(中材)ウレタンフォームスタッキング
白色スイッチボックス 外山電気白色スイッチボックス外山電気
839税込923
1個
当日出荷から3日以内出荷
2個用・3個用は、配管後セパレーターの取付ができます。3個用は、セパレーターの位置をご確認の上、施工してください。
材質鋳鉄製表面処理白色粉体塗装
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット タジマツール(TJMデザイン)セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセットタジマツール(TJMデザイン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品ハイブリッド電源[充電池/単3形電池]のセフメット専用ヘッドライトを装備ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット後面:バッテリーボックス
用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格付属品充電池3730(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)セット内容【1】前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット(HANS5W)【2】後面:バッテリーボックス(HA30BW)材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)【ヒサシ】スモーク外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180色(帽体)ホワイト頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー通気孔
すり込み用渋紙 松-A 鈴木製作所すり込み用渋紙 松-A鈴木製作所
599税込659
1個
翌々日出荷
質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約71×39品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-0101TKG品番(2017)6-1041-0101
一個用白色スイッチボックス ネグロス電工一個用白色スイッチボックスネグロス電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷から16日以内出荷
PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ CKDPWSシリーズ スレッシュホールドセンサCKD
2,798税込3,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類電子式圧力センサセンサータイプ圧力センサ
シリコンバンド 6本 黒 107mm MCOシリコンバンド 6本 黒 107mmMCO
259税込285
1個
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質シリコン長さ(mm)107ブラック入数6本
シリコンバンド 6本 白 107mm MCOシリコンバンド 6本 白 107mmMCO
259税込285
1個
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質シリコン長さ(mm)107ホワイト入数6本
真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業真鍮 軸付ホイールブラシ高島産業
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
人工羽毛立体二層掛け布団 アイリスオーヤマ人工羽毛立体二層掛け布団アイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
より暖かさを追求しました。布団内部の空間をつぶさない立体マチ構造と、役割が異なる2層構造でより長く暖かさを維持。おうちで洗うことができるため、お手入れ簡単です。羽毛布団特有のニオイやアレルギーの心配もない安心素材です。不織布のバッグが付いているので、片付けや持ち運びも楽々です。
グレー素材側生地:ポリエステル85%、綿15%/中綿(下層):ポリエステル70%、アクリレート30%/中綿(上層):ポリエステル100%
オフィスユニット オプション LION (ライオン事務器)オフィスユニット オプションLION (ライオン事務器)
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から46日以内出荷
HI継手 HI水栓ソケット金属入 前澤化成工業HI継手 HI水栓ソケット金属入前澤化成工業
399税込439
1個
翌々日出荷
形状ソケット
防爆絶縁片口メガネ Ampco防爆絶縁片口メガネAmpco
44,980税込49,478
1丁
3日以内出荷
材質ニッケルアルミ銅合金
HI継手 HI水栓ソケット金属入 前澤化成工業HI継手 HI水栓ソケット金属入前澤化成工業
929税込1,022
1個
翌々日出荷
確実な接着確認に有効です。
形状ソケット
オフィスユニット オプション LION (ライオン事務器)オフィスユニット オプションLION (ライオン事務器)
9,998税込10,998
1台
11日以内出荷から46日以内出荷
ホワイト
メタモール(一個用白色スイッチボックス) ネグロス電工メタモール(一個用白色スイッチボックス)ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
16日以内出荷
小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)小形全モールドロッカスイッチ(CWシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
199税込219
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップ付タル クロ NTスイベルスナップ付タル クロNTスイベル
1,598税込1,758
1セット(100個)
12日以内出荷
日本製
用途扱いやすいスナップ付!クロ
ラッシングベルト LBR300シリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト LBR300シリーズオーエッチ工業
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
オフィスユニット ベース LION (ライオン事務器)オフィスユニット ベースLION (ライオン事務器)
11,980税込13,178
1台
15日以内出荷
オフィスユニット〈XWシリーズ〉用のベースです。幅900・奥行450mmサイズのオフィスユニットに適合します。
仕様アジャスター付材質スチール・粉体塗装質量(kg)3.3ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×50
クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH133A SMCクーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH133ASMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
ポート数2ポート定格電圧(V)(1) AC100 50/60 Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(W) M12コネクタ(4ピン仕様)シリーズ(1) SGH100使用圧力範囲(MPa)(70) 0~7材質(シール)(A) NBRブラケット(B1) ブラケット左側取付ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
クーラントバルブ SGCシリーズ SGC221A SMCクーラントバルブ SGCシリーズ SGC221ASMC
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷
シリーズ(2) SGC200材質(シール)(A) NBR弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
クーラントバルブ SGC32 SMCクーラントバルブ SGC32SMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
シリーズSGC300
オフィスユニット ベース LION (ライオン事務器)オフィスユニット ベースLION (ライオン事務器)
9,998税込10,998
1台
36日以内出荷
オフィスユニット〈EWシリーズ〉専用のベースとなります。オフィスユニット本体のサイズに合わせてご使用ください。
仕様アジャスター付ライトグレー
オフィスユニット コンセント付ベース LION (ライオン事務器)オフィスユニット コンセント付ベースLION (ライオン事務器)
18,980税込20,878
1台
36日以内出荷
オフィスユニット〈EWシリーズ〉専用のベースとなります。オフィスユニット本体のサイズに合わせてご使用ください。壁付コンセントの前にオフィスユニットを設置した場合もコンセントを使用できます。
仕様電源コンセント2口(容量:1200W・電源コード:1.5m)、アジャスター付ライトグレー
ウェッジ基板 WSシリーズ シグマ光機ウェッジ基板 WSシリーズシグマ光機
4,898税込5,388
1個
13日以内出荷
基板の表・裏面に僅かなウェッジをつけることで、表・裏面による反射ビームを分離させることができます。ビームサンプラーや干渉計の参照原器として使用できます。
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
16,980税込18,678
1台
当日出荷
1コンソールから2台のPCを切り替えることのできる、2ポートKVMスイッチです。 コンソール、PC共に、PS/2・USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応し OSもWindows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)等のマルチプラットフォームに対応。 また、ビデオダイナシンク機能搭載により、起動時のエラーを回避し最適な解像度で表示します。
用途デスク周りのPC集約・切替にポート数2付属品2L-5301UPケーブル×2、ユーザーガイド×1質量(kg)0.54消費電力(W)(DC5V)0.72電源バスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56最大解像度2048×1536(60Hz)ディスプレイD-sub15ピン周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度コネクタSPHD メス(イエロー)×2、ミニDIN6ピンメス×2、USBタイプAメス×2、D-Sub 15ピン メス×1入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 1ARoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスPS/2・USB
輸入車用エアフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用エアフィルターBOSCH(ボッシュ)(18件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(1枚)
3日以内出荷から81日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのエアーフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
スクリーン レーシング ブラック 4025066167586 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング ブラック 4025066167586MRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066167586「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 20-24ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 20-24厚み:3タイプ:スクリーン レーシング色[カラー]:ブラックサイズ:幅330mmx長さ360mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション無し付属品:スクリーンモール型番:279
仕様グラデーション無し付属品スクリーンモール適合YZF-R1/M 20-21材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン レーシング型番279寸法(幅W×長さL)(mm)330×360
スクリーン レーシング スモーク 4025066167579 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング スモーク 4025066167579MRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066167579「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 20-24ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 20-24厚み:3タイプ:スクリーン レーシング色[カラー]:スモークサイズ:幅330mmx長さ360mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション有り付属品:スクリーンモール型番:279
仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール適合YZF-R1/M 20-21材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン レーシング型番279寸法(幅W×長さL)(mm)330×360
JST 自動車用コネクタ AIT-IIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 自動車用コネクタ AIT-IIシリーズJST(日本圧着端子製造)
589税込648
1袋(5個)
7日以内出荷
ワツシヤ WSSB12-5-1/ASH-900 日東工器ワツシヤ WSSB12-5-1/ASH-900日東工器
649税込714
1個
8日以内出荷
リーズナブル平面基板(丸型) シグマ光機リーズナブル平面基板(丸型)シグマ光機
4,898税込5,388
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
簡易実験や照明光学系など、高い表面品質が要求されない光学素子に使用する基板です。面精度は、レーザ用の平面基板と同じです。
USB2.0エクステンダ CATx UTP 4ポート BLACK BOXUSB2.0エクステンダ CATx UTP 4ポートBLACK BOX
219,800税込241,780
1式
13日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダですCATxケーブルで最大100m 延長 USB2.0 と USB1.1 を延長 Windows、Mac OS、Linux OS で動作 プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)1電源ローカルユニット: 不要、リモートユニット: DC 24V、3A で機器の 4 つのポートに 600mA を供給寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×100×76配線接続CAT5e接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット:USB Type-A (4)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100
USB2.0エクステンダ CATx 2ポート BLACK BOXUSB2.0エクステンダ CATx 2ポートBLACK BOX
249,800税込274,780
1式
13日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダですCATxケーブルで最大100m 延長 USB2.0 と USB1.1 を延長 Windows、Mac OS、Linux OS で動作 プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)1電源ローカルユニット: DC 24V、1A、リモートユニット: 750mA (2)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×87×75配線接続CAT5e 以上接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット: USB Type-A (2)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100
USB2.0ファイバ・エクステンダ 4P MM 500M BLACK BOXUSB2.0ファイバ・エクステンダ 4P MM 500MBLACK BOX
519,800税込571,780
1式
13日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダです 光ファイバ対応。光ファイバマルチモードで最大 500m 延長 USB2.0 と USB1.1 を延長 Windows、Mac OS、Linux OS で動作 プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)0.9電源トランスミッタ: 通常の操作には供給不要、レシーバ: 外部電源 AC 100~240V DC 24V 1A 出力、利用可能な電流(最大): 1 ポートあたり 1A 最大 4 つのポート間で共有時 2.5A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ/レシーバ共通:99×76×25接続USB 機器 30 台インターフェースUSB1.1、USB2.0コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) LC (2)、レシーバ: USB Type-A (4) LC (2)動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)20~80(結露なきこと)伝送速度(Mbps)(最大)480各種認証FCC (Class B) IC (Class B) CE (Class B)、ESD 規格: EMC EN-61000-4-2: 2001 8kV コンタクト 16kV エア総延長距離(m)OM2+ マルチモード光ファイバで最大 500、OM1 で 275
スクリーン レーシング クリア 4025066167562 MRA(ムラキリアルアドバンス)スクリーン レーシング クリア 4025066167562MRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1個
32日以内出荷
メーカー名:エムアールエーメーカー品番:4025066167562「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 20-24ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 20-24厚み:3タイプ:スクリーン レーシング色[カラー]:クリアサイズ:幅330mmx長さ360mm材質[素材]:アクリル仕様:グラデーション有り付属品:スクリーンモール型番:279
仕様グラデーション有り付属品スクリーンモール適合YZF-R1/M 20-21材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン レーシング型番279寸法(幅W×長さL)(mm)330×360
FRONT FENDER KIT MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)FRONT FENDER KITMOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
4,998税込5,498
1個
62日以内出荷
ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造) IDEC(和泉電気)EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)IDEC(和泉電気)
129,800税込142,780
1個
67日以内出荷
ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品用途や設置場所に応じた取付けが可能目にやさしい作業環境に+50℃環境まで使用可能豊富な海外防爆規格対応灯具と点灯スイッチが一体機種あり耐環境性重視設計の堅牢なボディ配線作業も簡単コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6AケーブルM20コンジット保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)