オプショナルヘッダー ステン E-K14R1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-K14R1MOTO-GP、WSB、WSS、ヨーロッパ各国の主要ワークスチームが採用する。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 12-19タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:18.7重量[キログラム]:11.9材質[素材]:ステンレス集合方式:4-2-1-2備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K14SO6-HZAATと組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:146.85kW/9830rpm最大出力:151.73kW/10100rpmSTD 最大トルク:163Nm/7690rpm最大トルク:166.1Nm/7690rpm関連商品:品番:S-K14SO6-HZAAT
材質ステンレス質量(kg)11.9、STD:18.7色ステンレス区分オプションパーツ備考ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。スリップオン(S-K14SO6-HZAATと組み合わせることでフルエキゾーストへ変更が可能。タイプオプション ヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:163/7690rpm方式集合:4-2-1-2最大出力(kW)151.73/10100rpm、STD:146.85/9830rpm最大トルク166.1Nm/7690rpm