HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台]
3.5インチSATA HDDを外付けでPCと接続ができるHDDケース
HDDを入れてドアを閉めるだけのカンタン組み込み
選べる2つのインターフェイス、USB 10Gbps接続 & eSATA接続
PCのオン・オフに合わせてHDDが動作・停止する電源連動機能
放熱性に優れたアルミボディー
- セット内容
- CRIS35EU10G本体、専用スタンド、専用ACアダプター(ケーブル長:約1.2m)、専用eSATAケーブル(ケーブル長:約1m)、専用USBケーブル(ケーブル長:約1m)、取扱説明書/保証書
- 寸法(mm)
- 幅38×奥行201×高さ144
- 質量(g)
- (約)550
- 対応OS
- Windows 11 / 10、MacOS 14.5 / 13.6.7 / 12.7.5 / 11.7.10 / 10.15.7 / 10.14.6
- コネクタ形状
- (USB)Type-B
- 対応機種
- (USB接続)USB 10Gbps(USB 3.2Gen2)~USB2.0インターフェイスポートを搭載したWindowsPC、USB4~USB2.0インターフェイスポートを搭載したMac、(eSATA接続)eSATAインターフェイスを備えたWindowsPC、 eSATAインターフェイスを備えたMac
- HDD
- 3.5インチのSATA HDD[SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]
- 使用温湿度範囲
- 温度5~35℃・湿度20~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)
- 保証期間
- 1年
- 色(本体)
- 黒
- インターフェイス
- [PC接続側]USB 10Gbps / eSATA、[HDD接続側]SATA 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)
- アダプタタイプ
- (AC)DC12V/3A
- 内容量
- 1式
注意
※本製品はSATA HDD専用です。PATA(IDE)HDDは接続できません。※出し入れの際、HDDには微細な傷がつく場合があります。あらかじめご了承のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。
※筐体が通常のHDDとは異なる形状のHDDは、HDDの挿入/取り出し動作に支障が出る場合があります。
※本製品を縦置きする場合、薄型のHDDはお使いになれません。横置きでお使いください。
※別売商品「裸族のインナー」を使用することで2.5インチSATA HDD/SSDが使用可能になります。
※本製品はUSB接続時のOS起動には対応していません。eSATA 接続時の起動に関しては、eSATAホストインターフェイスの取扱説明書をご確認下さい。
PCパーツ の新着商品
HDD/SSDクレードル USB-C+USB-A接続(M.2、3.5インチ&2.5インチ対応)裸族のどれでもステーション&クローン(Mac/Windows11対応)ブラックCRCSNSU10GCP[M.2対応/SATA+NVMe/2台]センチュリー税込¥16,478¥14,980
HDD/SSDケース USB-C接続 SOLID BOX 2BAY RAID & USB ステーション ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥28,578¥25,980
HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台]センチュリー税込¥10,998¥9,998
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のゲートハウス 4Bay(Mac/Windows11対応) ブラック CRGH35U10G [3.5インチ対応 /SATA /4台]センチュリー税込¥30,778¥27,980
HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen2 Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台]センチュリー税込¥21,978¥19,980
SATA+USB-Ax2 リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→HDD/SSD 3.5インチx1、2.5インチx1] iStarUSA T-5K3525U-SA2センチュリー税込¥14,278¥12,980
〔データコピー&イレースマシン〕M.2 SSD(NVMe/SATA/AHCI)+2.5インチ&3.5インチSATA HDD/SSD 「これdo台 M.2 NVMe V2」 ブラックセンチュリー税込¥219,780¥199,800
リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→2.5インチSATA HDD/SSD+スリムドライブ+USB-Aポートx2] iStarUSA T-5K25TU-SA2センチュリー税込¥12,078¥10,980
リムーバブルラック [5.25インチベイ1段→SATA HDD/SSD 2.5インチx4] 5インチベイにまとめるラック 2.5×4 SATA6G ブラック CMRK-S4S6G2センチュリー税込¥10,668¥9,698カテゴリ







![注文コード:05327188 HDDケース USB-A / eSATA接続 裸族の一戸建て USB10G & eSATA(Mac/Windows11対応) ブラック CRIS35EU10G [3.5インチ対応 /SATA /1台] - センチュリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05327188-260930-02.jpg)

![HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDケース USB-C+USB-A接続 カンタンBOX2.5 USB10G CKB25U10GC [2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327267-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー HDDケース USB-A接続 裸族のテラスハウス RAID USB3.2 Gen1&eSATA ブラック [3.5インチ対応 /SATA /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327346-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のインテリジェントビル 5Bay Type-C ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327170-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルホテル USB3.2 [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327292-260930-02.jpg)
![HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー HDDケース USB-C+USB-A接続 裸族のカプセルマンション 5Bay V2 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /5台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327258-260930-02.jpg)

![HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー HDD/SSDケース USB-A接続 裸族のカプセルホテル Ver.3 ブラック [3.5インチ対応 /SATA /4台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327432-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-A接続 裸族のお立ち台 USB3.2 Gen1 ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA /1台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327127-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-C接続 (M.2、3.5インチ&2.5インチ対応) 裸族のお立ち台 M.2ダブルスタンディングプラス(Mac/Windows11対応) ブラック CROSMDSP10G [SATA+NVMe /3台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327206-260930-02.jpg)
![HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー HDD/SSDスタンド USB-C+USB-A接続 「裸族のお立ち台 DJ MIX」クローン機能(Mac/Windows11対応) ブラック [3.5インチ&2.5インチ対応 /SATA+NVMe /2台] センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327337-260930-02.jpg)