省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
ポート数8
適合規格VCCI:ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
定格消費電力(W)最大5.4
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ)
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約19.5
ファンなし
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム9Kbytes
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)12
関連キーワード